絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • bitstrong(ビットストロング)(59)
  • アクシスコミュニケーションズ(29)
  • エスコ(11)
  • マザーツール(9)
  • ブロードウォッチ(9)
  • TOA(8)
  • 三菱電機(8)
  • NSK(日本セキュリティ)(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • Vivotek(4)
  • TP-LINK(3)
  • ネグロス電工(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • エフ・アール・シー(2)
  • キャロットシステムズ(2)
  • プラネックスコミュニケーションズ(2)
  • リーベックス(1)
  • 日本防犯システム(1)
防水・防滴機能
  • あり(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
  • ポールアタッチメント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールアタッチメント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    VHC-R800AH専用のポールアタッチメントです 配線BOX「VBO-01B」と組み合わせることで使用可能。 Φ40~140mmのポール径に取り付け可能。
    付属品バンド×2個、カメラ取付ベース固定ネジ(M4×16)×4本適合機種VHC-R800AH、HC-R810AH、VHC-IR40AH、VHC-IR40AH-A、VHC-IR41VAH、NHC-IR21T、VHC-IR41VAH-A、NOC-IR21T、VHC-IR850AH材質ステンレス質量(g)約350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×183×34設置場所屋外・屋内取付可能ポール径(Φmm)40~140
  • ポールアタッチメント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールアタッチメント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    6,598税込7,258
    1台
    3日以内出荷
    マルチサイレンシリーズ、LEDフラッシュマルチサイレンシリーズ用のポールアタッチメントです。Φ42.7~140mmまでのポールに取り付けることができます。
    外観ポール取付金具:ステンレス、バンド:ステンレス
  • ポールアタッチメント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールアタッチメント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    6,198税込6,818
    1台
    3日以内出荷
    Φ42.7~140mmまでのポールに取り付けることができます。
    適合機種AS-12SR・AS-12SW・ASF-12SR・ASF-12SW材質ステンレス質量(g)120
  • 配線BOX TAKEX(竹中エンジニアリング)

    配線BOX

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    下記カメラに適合した配線BOXになります。 VHC-IR850AH VHC-IR40AH-A VHC-IR41VAH-A ポールアタッチメント『VBP-05A/B』を使用することで、ポールにも設置可能。(ポール径Φ40~Φ140mm)
    付属品取扱説明書 VBO-01C(1枚)、防水注記説明書(1枚)、配線BOXカバー固定ネジ M4×18 SUS(4本)、カメラ固定ネジ M4×12 SUS(4本)、ワイヤー固定ネジ M4×12 SUS(1本)、配線BOXベース固定ネジ Φ4×40 SUS(4本)、絶縁ブッシュ Φ5 POM(4個)、平ワッシャ M4 SUS(4個)適合機種VHC-IR850AH、VHC-IR40AH-A、VHC-IR41VAH-A、VBP-05A、VBP-05B、VHC-IR40AH、VHC-IR950EX、VHC-IR950HV、VHC-IR41VAH材質アルミダイカストシルバー(ヒヨコ14-686)質量(g)1000設置場所屋外/屋内
  • ポールアタッチメント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールアタッチメント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    屋外用WDR収納BOX『VBO-02』用ポールアタッチメントです。 Φ60~160mmのポールに適合しています。 塗装色は『VBO-02』と同じライトグレーです。
    付属品取扱説明書1枚、寸切ボルトM6×250 4本、六角ナットM6 8個、ワッシャー13枚、スプリングワッシャー13枚、六角ボルトM6×16 5本適合機種VBO-02材質金属ライトグレー質量(g)約1700最大積載量(kg)100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×162×39 (本体のみ、突起物を除く)設置場所屋外適合ポール径(Φmm)60~160
  • 屋外用WDR収納BOX TAKEX(竹中エンジニアリング)

    屋外用WDR収納BOX

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    359,800税込395,780
    1台
    5日以内出荷
    壁掛型AHDデジタルレコーダー『WDR-H402』1台と、カメラドライブユニット『WPS-405AHまたはEPS-400』1台が収納可能な屋外用BOXです。 冷却ファン(温度調整ボリューム付き)や電源ブレーカー、コンセント(6個)付きです。 ポールアタッチメント(オプション:VBP-11)を使用することで、Φ60~160mmまでのポールに取り付けが可能です。
    付属品取扱説明書1枚、鍵2本、ナベコネジM4×10 8本、端子台カバー1枚、壁面用アタッチメント1組、六角ボルトM6×16 8本、ワッシャー8枚、スプリングワッシャー8枚、USBキャップ1個仕様換気扇:AC100V 50Hz/60Hz 23W (最大) 温度調節器による自動制御 (0℃~50℃)適合機種WDR-H402 1台 + WPS-405AH (EPS-400) 1台材質金属ライトグレー質量(g)約14000使用温度範囲(℃)+5~40コンセント個数内部に6個口 (1個は換気扇用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×684×200 (本体のみ、突起物を除く)電源(AC V)100 50Hz/60Hz ネジ式端子台 (漏電ブレーカー)設置場所屋外防水保護等級IP X3準拠
  • ポールアタッチメント(先端用) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールアタッチメント(先端用)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
ハウジング・取付金具 防犯カメラ用