6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋内
屋内(1)
Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー WH-31
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-90S、各種監視用カメラ 材質圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm)130 質量(kg)適正使用カメラ:2 許容荷重(kg)4 本体質量(kg)0.26 塗装色シルバー 最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360 設置場所壁面/天井(屋内用) 取付ベース寸法(Φmm)120
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー(伸縮式) WH-11
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプをゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。 壁面、天井取付兼用で、ワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-93S、各種監視用カメラ 材質圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm)310~470 質量(kg)適正使用カメラ:2 許容荷重(kg)4 本体質量(kg)0.4 塗装色シルバー 最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360 設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式) 取付ベース寸法(Φmm)120
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種各種監視用カメラ 材質圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm)617~1004 質量(kg)適正使用カメラ:2 許容荷重(kg)4 本体質量(kg)0.63 塗装色シルバー 最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360 設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式) 取付ベース寸法(Φmm)120
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー WH-31L
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-91S、各種監視用カメラ 材質圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm)200 質量(kg)適正使用カメラ:2 許容荷重(kg)4 本体質量(kg)0.28 塗装色シルバー 最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360 設置場所壁面/天井(屋内用) 取付ベース寸法(Φmm)120
1本
4,288 税込4,717
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー(軽量)
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための小型・軽量フィクサーです。角度調整や締め付け固定が簡単な自由雲台を採用。壁面・天井どちらも取付可能です。
付属品取付ネジ4本 適合機種各種監視用カメラ 材質ABS樹脂(雲台部:アルミニウム合金) 質量(kg)0.13、適正使用カメラ:1 外形寸法(mm)ベース部:100×70、長さ:約160 塗装色ベース部:アイボリー 雲台部:シルバー 使用場所屋内 回転角度(°)雲台最大:前後+90~-15 左右360回転 設置条件壁面/天井(屋内用)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種各種監視用カメラ 材質圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm)1113.5~2000 質量(kg)適正使用カメラ:2 本体質量(kg)0.96 塗装色シルバー 最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360 設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式) 取付ベース寸法(Φmm)120
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷