310件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
取付金具(壁面) WH-6N Kenko(ケンコートキナー)取付金具(壁面) WH-6NKenko(ケンコートキナー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
屋外用カメラハウジングVCHO-15Sシリーズ / VCHO-35S用の壁面取付金具です。 ハウジング取付用の台座部角度が任意に変えられます。
付属品六角ボルト(M6×16)2個材質アルミダイキャスト寸法(mm)壁面から雲台回転軸まで:300質量(kg)約1.4最大積載量(kg)15角度調整範囲垂直:±55°、水平:105°塗装色アイボリー設置場所壁面(屋内外)適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
小型カメラスタンド マザーツール小型カメラスタンドマザーツール(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
小型低価格のカメラスタンドです。
材質アルミニウム質量(g)約135接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×114負荷重(kg)(最大)約1
防滴型カメラケース マザーツール防滴型カメラケースマザーツール(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
BOX型カメラを屋外へ設置するためのハウジングです。防滴仕様のワンタッチ開閉タイプです。
形状防滴型材質アルミニウム・ABS特性防滴
監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm【白】 bitstrong監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm【白】bitstrong
1,098税込1,208
1個
当日出荷
監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mmサイズは画像図面を参照ネジ(M6 8)x1、ネジ(M3 6)、(M3 9)、 (M4 8)、 ナット(M3)、(M4)x各3、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)、タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)x各2、 壁面用貼り付け用粘着テープ金具固定ネジ付き(10cmx5.7cm)材質:ABS プラスチック製 商品重量:80g カラー:ホワイト 耐荷重:4kgModel名:108 Multifunctional plastic bracket 軽量なので取付部の負荷が低減されます。角度調整180度の調節可能(画像参照)CCTVカメラに取り付け可能。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場 (いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)80耐荷重(kg)4
監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm【白】 bitstrong監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm【白】bitstrong
4,298税込4,728
1個
当日出荷
監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm 同梱品はネジM6×6 2個 監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(品番;BS-KANKANA-B6、注文コード;20924595)(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。 監視・防犯カメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
材質アルミニウム合金ホワイト質量(g)350耐荷重(kg)6設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc水平調整範囲先端稼働部にて360度水平方向へ向き調整可能上下調整先端稼働部にて180度上下方向へ向き調整可能
監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)ABS95x68mm【白】 bitstrong監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)ABS95x68mm【白】bitstrong
1,098税込1,208
1個
当日出荷
軽量なので取付部の負荷が低減されます。 CCTVカメラに取り付け可能。 壁、天井に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗など材質ABS樹脂ホワイト質量(g)40耐荷重(kg)3取付部(カメラ)1/4ねじ
SD1000用防雨カバー リーベックスSD1000用防雨カバーリーベックス(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
SDセンサーカメラ「SD1000」が屋外で使用できるようになります。
使用場所屋外材質ABS樹脂質量(g)約20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×110×51
カメラフィクサー(L型) WH-21 Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー(L型) WH-21Kenko(ケンコートキナー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
ゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。 壁面、天井取付兼用で、自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-92S、各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)242質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.34塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、L型)取付ベース寸法(Φmm)120
ストレート型カメラスタンド マザーツールストレート型カメラスタンドマザーツール(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
コード収納タイプのカメラスタンドです。
材質アルミニウム質量(g)約260接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×135負荷重(kg)(最大)約2
防犯カメラ用保護カバー キャロットシステムズ防犯カメラ用保護カバーキャロットシステムズ
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
監視カメラの性能を守る、丈夫で信頼性の高い保護カバーです。屋外設置や過酷な環境下でも安心してご使用いただくために、高耐久性のABS樹脂を使用。優れた耐衝撃性と耐候性を誇り、長期にわたって安定した監視をサポートします。特別な工具や追加部品無しで簡単に、素早く、確実に取付可能な設計です。
材質ABS樹脂質量(g)約215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)251×160×179設置方法ネジ固定(コンクリート壁面の場合はコンクリートアンカーを打ち込んでください)※取付場所の強度が十分である事を確かめてから設置ください。※カメラの撮影画角・センサー検知角に保護カバーが入り込まないようご確認ください。
屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【8インチ】 bitstrong屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【8インチ】bitstrong
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]【モデル名】:6インチ~12インチ【サイズ】:図面参照【材質】:アルミ合金/ABS/スチール【カラー】:ベージュ【耐荷重】:5kg【防塵防水等級】:IP64
用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)/ネジ×4個(M3×12mm)質量(kg)0.63サイズ8インチ型番Camera housing 8inch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×125×105収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)170×90×75
屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【6インチ】 bitstrong屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【6インチ】bitstrong
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]【モデル名】:6インチ~12インチ【サイズ】:図面参照【材質】:アルミ合金/ABS/スチール【カラー】:ベージュ【耐荷重】:5kg【防塵防水等級】:IP64
用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)/ネジ×4個(M3×12mm)質量(kg)0.48サイズ6インチ型番Camera housing 6inch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×125×105収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)120×90×75
VIGIカメラ用支柱取り付けブラケット TP-LINKVIGIカメラ用支柱取り付けブラケットTP-LINK
3,500税込3,850
1台
翌日出荷
SGCC 亜鉛メッキ鋼で防錆性UPバレット型/パンチルトVIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能支柱径70~130mm用寸法:105 × 100 × 39mm
RoHS指令(10物質対応)対応
VIGIカメラ用ジャンクションボックス TP-LINKVIGIカメラ用ジャンクションボックスTP-LINK(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
8日以内出荷
ケーブル整理や配線隠しに最適防水性の高いアルミニウム製ドーム型/タレット型/魚眼VIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能壁面取り付け用寸法:181 × 134 × 59mm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角サポート(防犯カメラ取付丸ボックス用) 未来工業直角サポート(防犯カメラ取付丸ボックス用)未来工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
防犯カメラ取付丸ボックスと組み合わせて、防犯カメラ等を壁面に対して直角に取り付ける場合に使用します。Uボルトを使用することで視柱(STEW-□)やポールにも取り付けられます。露出用四角ボックス(取付自在蓋)も取り付けられます。
付属品(+-)トラス小ねじ M5×15 4ホン適合防犯カメラ取付丸ボックス材質溶融亜鉛めっき仕様シルバー
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具 80x72x52mm 【白】 bitstrong監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具 80x72x52mm 【白】bitstrong
2,698税込2,968
1個
当日出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80x72x52mm、軽量サイズは画像図面を参照同梱品はネジ(M6*5)x2材質:iron+spray paint 商品重量:135g カラー:ホワイト 耐荷重:6kgModel名;608監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場お寺、神社自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)135耐荷重(kg)6
壁取付/ラックマウント金具(WJ-NU301シリーズ用) i-PRO壁取付/ラックマウント金具(WJ-NU301シリーズ用)i-PRO
5,398税込5,938
1台
10日以内出荷
レコーダーの壁取付用の金具です。
吊り下げ金具 i-PRO吊り下げ金具i-PRO
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
カメラを壁や天井から吊り下げて設置するときに用います。
監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド【白】 bitstrong監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド【白】bitstrong
2,998税込3,298
1個
当日出荷
●監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド用、軽量 ●サイズは画像図面を参照 ●同梱品;ネジ(M4*8)、(M3*6)、(M3*9)x3、ナット(M5.5)x1、(M3,M4)x3、 中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ)(直径6mm・長さ25mm)/5個、 タッピングネジ(直径2.5mm・長さ16mm)/2個、タッピングネジ(直径3mm・長さ16mm)/3個、 カメラマウントアダプタ(大/直径80mm、中/直径55mm、小/直径50mm)詳細は画像を参照 ●材質:プラスチック ●商品重量:47g カラー:ホワイト 耐荷重:5kg ●カメラ取付部は1/4ネジ(画像参照) ●軽量なので取付部の負荷が低減されます。 ●角度調整 180度の調節可能(画像参照) ●CCTVカメラに取り付け可能。 ●壁、ウォールマウントに取り付け可能。 ●マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 ●壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容ネジM3×8、M3ナット、ネジM4×8、M4ナット 各4個、M5 ナット 1個、中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ) 直径6mm、長さ25mm、タッピングネジ 直径3mm、長さ16mm 各6個、カメラマウントアダプタ(大:直径80mm、中:直径55mm、小:直径50mm)材質プラスチックホワイト質量(g)47耐荷重(kg)5使用場所屋内外
バレットカメラ用ポール取付金具 Kenko(ケンコートキナー)バレットカメラ用ポール取付金具Kenko(ケンコートキナー)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
各メーカーのバレットカメラを電柱やポールへ取り付ける為の金具です。 適応ポール径はΦ65~400mm、細いポールから電柱まで1つの金具で幅広く対応をしています。 ステンレスバンド(別売:推奨品タカチ電機工業製PKB-20S)で簡単取付が可能。 材質は防錆性の高いステンレスSUS304製です。
材質ステンレス(SUS304)適合【カメラ質量】7kg以下(本製品単体使用)/WH-6N併用:5.5kg以下適合ポール径(Φmm)65~400質量(g)845(本体のみ)付属品ナベコネジM4×15(4個)、M5×15(4個)、六角ボルトM8×30 P3(4個)使用場所屋内/屋外
カメラフィクサー(軽量) Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー(軽量)Kenko(ケンコートキナー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための小型・軽量フィクサーです。角度調整や締め付け固定が簡単な自由雲台を採用。壁面・天井どちらも取付可能です。
付属品取付ネジ4本適合機種各種監視用カメラ材質ABS樹脂(雲台部:アルミニウム合金)質量(kg)0.13、適正使用カメラ:1外形寸法(mm)ベース部:100×70、長さ:約160塗装色ベース部:アイボリー 雲台部:シルバー使用場所屋内回転角度(°)雲台最大:前後+90~-15 左右360回転設置条件壁面/天井(屋内用)
屋内用天井取付ブラケット 日本防犯システム屋内用天井取付ブラケット日本防犯システム
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷
屋内用カメラの天井取付が可能です。カメラ角度を自在に調整でき、固定はコックをひねるだけの簡単設置です。
トラスコ品番149-2686適合機種JS-CA1112材質ボディ素材:アルミニウム、鉄幅(mm)120シルバー高さ(mm)159質量(g)250外形寸法(mm)約159(最大長さ)×Φ120(底面部)使用場所屋内最大負荷能力(kg)約2カメラ仕様カメラ接続部:1/4インチネジ 5mm長
取付金具(ハウジング取付台) HT-001 Kenko(ケンコートキナー)取付金具(ハウジング取付台) HT-001Kenko(ケンコートキナー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。 調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
付属品六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4材質SECCクロムフリー処理鋼板質量(kg)約1.2最大積載量(kg)50角度調整範囲垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可)塗装色アイボリー設置場所屋内外寸法(縦×横×高さ)(mm)120×120×90適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
取付金具(天吊り) Kenko(ケンコートキナー)取付金具(天吊り)Kenko(ケンコートキナー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズの天井吊下げ金具です。
付属品六角ボルト(M6×16)2個材質アルミ合金最大積載量(kg)10取付寸法(mm)天井:100×100角度調整範囲垂直:±55°、水平:360°塗装色アイボリー設置場所天井(屋内外)適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
114mm CCTVマウント(吸盤式) エスコ114mm CCTVマウント(吸盤式)エスコ
5,850税込6,435
1個
当日出荷
エスコ品番EA951BF-81
AXIS T91A10 マウンティングキット アクシスコミュニケーションズAXIS T91A10 マウンティングキットアクシスコミュニケーションズ
3,198税込3,518
1台
40日以内出荷
AXIS PIR Motion Detectorsの取り付け精密なレベリング壁、棚、または天井への取り付けプラスチック
用途AXIS T91A10 Mounting Kitには、取り付けクランプとスタンドが付属しています。材質取り付けクランプ:プラスチック、取り付けスタンド:プラスチック取り付けクランプ: NCS S 1002-B、取り付けスタンド:NCS S 1002-B高さ(mm)取り付けスタンド(ベース含む):70ベース径(Φmm)取り付けスタンド:69クランプ高さ(mm)取り付けクランプ:30(最大)
ウォール見守りカメララック スマート 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォール見守りカメララック スマート 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×2(取り付けピース×2、クギ×6、キャップ×2)、木ネジ×2、六角ネジ、ワッシャー、六角レンチ取付可能対象【取り付け可能な壁】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)200耐荷重(kg)1(静止荷重)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)9×11.5×4内寸(cm)W8.7×D11.1再生材使用使用
監視カメラ保護カバー・レインカバー(屋外用)【プラスチック製】 bitstrong監視カメラ保護カバー・レインカバー(屋外用)【プラスチック製】bitstrong
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場お寺、神社自治体、公共施設店舗 etc付属品中空壁・石膏ボードアンカー(M7×26)×4、タッピングネジ(M4×35)×4、防滴防止シート×1材質プラスチック幅(mm)293ホワイト高さ(mm)155質量(g)195奥行(mm)210
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120×90×77mm【ステンレス製】 bitstrong監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120×90×77mm【ステンレス製】bitstrong
5,498税込6,048
1個
当日出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具124×95×77mm【ステンレス製】サイズは画像図面を参照同梱品:ネジ(M6*6)×2本材質:ステンレス製商品重量:418g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kgModel名:609監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場お寺、神社自治体、公共施設店舗 etc付属品ネジ(M6×6)×2本材質ステンレス幅(mm)120シルバー高さ(mm)77質量(g)418奥行(mm)90耐荷重(kg)3~5
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス【ステンレス製】 bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス【ステンレス製】bitstrong
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
サイズは画像図面を参照高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場(いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etc材質ステンレスシルバー耐荷重(kg)3~5IP等級60
AXIS TQ5001-E Wall/Pole Mount アクシスコミュニケーションズAXIS TQ5001-E Wall/Pole Mountアクシスコミュニケーションズ
26,480税込29,128
1台
翌日出荷
仕様●J-Moss:なし
監視・ドームカメラアルミ合金マウントブラケットL型取り付け金具 【白】 bitstrong監視・ドームカメラアルミ合金マウントブラケットL型取り付け金具 【白】bitstrong
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
【商品重量】約475g【寸法】画像画面を参照の事【材質】アルミニウム合金【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能【Model名】Aluminum alloy universal large hemisphere bracket 【色】白
用途監視・ドームカメラに取り付け可能。壁・ウォールマウントにて取り付け可能。背面/底部にケーブルを通す為のアクセス。ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。【同梱品】タッピングネジ(直径3mm/長さ44mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各3 【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.475耐荷重(kg)8
支線取付金具 TOKINA(トキナー)支線取付金具TOKINA(トキナー)
5,698税込6,268
1台
8日以内出荷
WH-LSシリーズ用の支線(ワイヤー等)を固定するための金具です。長尺タイプのフィクサーを使用する場合、天井面から離れた位置にカメラ機器を取り付ける際の機器の振れ防止対策や、フィクサーの補強にご使用下さい。
適合機種WH-LS1/WH-LS3セット内容本体1台/取扱説明書材質ステンレス質量(g)30
監視カメラポールマウントハウジングブラケット取り付け金具260mm【白】 bitstrong監視カメラポールマウントハウジングブラケット取り付け金具260mm【白】bitstrong
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
監視・監視カメラポールマウントハウジングブラケット取り付け金具260mmサイズは画像図面を参照同梱品:ネジ(M6 6)x2個材質:iron+spray paint 商品重量:235g カラー:ホワイト 耐荷重:7kgModel名:004ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ドームカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場 (いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)235耐荷重(kg)7
吊り下げ金具(4点穴) i-PRO吊り下げ金具(4点穴)i-PRO
15,980税込17,578
1台
欠品中
ドームタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。
ベース金具 i-PROベース金具i-PRO
6,398税込7,038
1台
8日以内出荷
カメラを天井または壁に取り付ける際に使用する金具です。 接続管を使用して配線する場合、または天井裏や壁内部に配線するためのスペースがない場合に本金具を使用します。 また、WV-QCA500UX(防水コネクター付きLAN延長ケーブル)やWV-QCA501UX(外部I/O等を使うためのマルチケーブル)を使う場合に、接続部分にスペースが必要な場合にお使いいただけます。
壁面取付金具 Dahua(ダーファ・テクノロジー)壁面取付金具Dahua(ダーファ・テクノロジー)
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
壁面取付金具
材質アルミニウム合金使用温度(℃)-40~60色(本体)使用湿度(%RH)90未満
ネットワークカメラブラケット ネグロス電工ネットワークカメラブラケットネグロス電工
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。
適合【躯体】コンクリート材質アルミニウム合金適合ドリル径(mm)Φ6.5穿孔深さ(mm)30以上許容静荷重(N[kgf])19[2]
監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】 bitstrong監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】bitstrong
2,698税込2,968
1個
当日出荷
監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ネジを調整することにより、様々な厚さや形状の扉や鉄骨などに取り付けることができます。 このモニタリングブラケットを使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。 監視・防犯カメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容六角M10×30mm(1個)、ネジM4×16(4個)、M4ナット(4個)、ワッシャー(8個)材質スチール/粉体塗装仕上ホワイト質量(g)133耐荷重(kg)10使用場所屋内外
ポール用ブラケット Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポール用ブラケットDahua(ダーファ・テクノロジー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
ブラケット及びボックスにて使用 一体化されたデザイン
材質SECC質量(kg)1.1取付方式支柱外形寸法(mm)130.4×170×45荷重(kg)軸受:10取付可能ポール径(Φmm)80~150動作湿度(%RH)0~90動作温度範囲(℃)-40~+60
ハウジング・取付金具 防犯カメラ用