13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
  • 防犯カメラ監視カメラ取付用金具ブラケット ブロードウォッチ

    防犯カメラ監視カメラ取付用金具ブラケット

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です。ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
    用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける寸法(縦×横)(mm)カメラ取付け面:105×100取付ピッチ(mm)カメラ:センターホールΦ20、取付け54・78・113(円弧)バンド長(mm)ステンレス:Φ200
  • カメラスタンド ブロードウォッチ

    カメラスタンド

    ブロードウォッチ(24件のレビュー)
    319税込351
    1台
    当日出荷
    防犯カメラを固定するスタンドです。
    付属品ねじ3本(全長17mm)材質スチール製質量(g)約80耐荷重(kg)約5ねじ穴(Φmm)5
  • 監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具【白】

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。 横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。 簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。 CCTVカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、柱に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容ネジM6×6(2個)材質スチール/粉体塗装仕上ホワイト質量(g)373耐荷重(kg)10使用場所屋内外
  • カメラハウジング用ブラケット マザーツール

    カメラハウジング用ブラケット

    マザーツール(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カメラハウジング壁面取付用ブラケットです。
    材質アルミニウム負荷重(kg)(最大)約5
  • ダクトレールフィクサー DR-31 Kenko(ケンコートキナー)

    ダクトレールフィクサー DR-31

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ライティングダクトレールにワンタッチで取付できる吊下げフィクサーです。 自由雲台付きでどの向きにも監視カメラ等が簡単に固定可能です。 ダクトレールにワンタッチで簡単取付。工具を使わずCCTVカメラ等の取付が可能。 レイアウトが変わりやすい店舗に最適。高品質設計 簡単に緩まずカメラの姿勢を維持。
    適合機種各種監視用カメラ材質PA、アルミ合金長さ(mm)139質量(kg)適正使用カメラ:1本体質量(kg)0.15塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所ダクトレール(屋内用、天吊りに限る)
  • 防滴型カメラケース マザーツール

    防滴型カメラケース

    マザーツール(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    BOX型カメラを屋外へ設置するためのハウジングです。防滴仕様のワンタッチ開閉タイプです。
    形状防滴型材質アルミニウム・ABS特性防滴
  • ドームカメラ用天吊り金具(アダプター) Kenko(ケンコートキナー)

    ドームカメラ用天吊り金具(アダプター)

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。 三脚取付用ネジにより、屋内用フィクサー各種と組み合わせが可能です。 【取付可能ドームカメラ】JIS 1コ用、2コ用スイッチボックス適用の取付ネジ位置があるカメラです。 83.5mm×46mmの対角方向までの寸法をカバーします。
    付属品取説/ドームカメラ固定用M4ネジL=15(2個)/M4フランジナット(2個)適合機種WH-11,WH-21,WH-31,WH-31L,WH-LS1,WH-LS3,DR-31,DR-11材質ステンレス使用場所屋内専用
  • 監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジM6x6 2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:430g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:609。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etcホワイト質量(g)430耐荷重(kg)6
  • SD1000用防雨カバー リーベックス

    SD1000用防雨カバー

    リーベックス(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    SDセンサーカメラ「SD1000」が屋外で使用できるようになります。
    使用場所屋外材質ABS樹脂質量(g)約20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×110×51
  • PLANEX ネットワークカメラ スマカメ用スタンド クリップタイプ プラネックスコミュニケーションズ

    PLANEX ネットワークカメラ スマカメ用スタンド クリップタイプ

    プラネックスコミュニケーションズ(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    『CLIP-STAND』は、カメラをネジで取り付け強力なクリップで挟んで固定できるクリップ式のスタンドです。 カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーネットワークカメラ『スマカメ』に限らずデジタルカメラ、ビデオカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。取り付け・取り外しが容易で、設置場所に穴をあけずに固定したい場合にお勧めです。
    材質スチール質量(g)約105取付ねじ1/4インチ (1/4-20UNC)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)137×50×45RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)(搭載)1
  • 小型カメラスタンド マザーツール

    小型カメラスタンド

    マザーツール(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    小型低価格のカメラスタンドです。
    材質アルミニウム質量(g)約135接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×114負荷重(kg)(最大)約1
  • ストレート型カメラスタンド マザーツール

    ストレート型カメラスタンド

    マザーツール(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    コード収納タイプのカメラスタンドです。
    材質アルミニウム質量(g)約260接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×135負荷重(kg)(最大)約2
  • VIGIカメラ用ジャンクションボックス TP-LINK

    VIGIカメラ用ジャンクションボックス

    TP-LINK(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    翌日出荷
    ケーブル整理や配線隠しに最適防水性の高いアルミニウム製ドーム型/タレット型/魚眼VIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能壁面取り付け用寸法:181 × 134 × 59mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング・取付金具 防犯カメラ用