310件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
屋内ドームカメラ用埋込キット Vivotek屋内ドームカメラ用埋込キットVivotek
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
仕様P/N:900026802G (V03)材質ブラケット: SECC、カバー: PC+ABS、バブル: PC寸法(mm)Φ205×146ホワイト質量(g)720、カートン:11500、箱:1280寸法カートン:364 (L)×441 (W)×570 (H) mm (8pcs)、箱:207 (L)×273 (W)×173 (H) mm (1pc)対応機種V01: FD8138-H, FD8167, FD8167-T, FD816B-HF2, FD816B-HT, FD816BA-HF2, FD816BA-HT, FD8182-F2, FD8182-T, FD9171-HT, FD9181-HT; V02/V03: FD816BA-HF2, FD816BA-HT, FD8182-F2, FD8182-T, FD9171-HT, FD9181-HT, FD9165-HT, FD9167-H, FD9167-HT, FD8177-HT, FD9187-H, FD9187-HT, FD9187-HT-A
ドームカメラ用アダプター Vivotekドームカメラ用アダプターVivotek
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
仕様P/N:100193800G材質アルミ合金寸法(mm)Φ94×41ホワイト質量(g)106ねじ配管:3/4" NPT箱寸法(mm)171×125×66 (1pc)モデルFE8180, FE9180-H, FD8166A, FD8166A-N, FD9166-HN
3/4” NPTオス -  1-1/2” PS オス変換アダプター Vivotek3/4” NPTオス - 1-1/2” PS オス変換アダプターVivotek
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
仕様P/N:900020202G (V03)材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ60×40ホワイト質量(g)120ねじ3/4" NPT & 1-1/2" PS箱寸法(mm)62×62×63 (1pcs)
吊り下げポール用取付金具 Vivotek吊り下げポール用取付金具Vivotek
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕様P/N:900014601G (V02)材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ140×55ホワイト質量(g)595ねじパイプ:PF 1-1/2"
40cm吊り下げ用ポール Vivotek40cm吊り下げ用ポールVivotek
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様P/N:900014401G (V02)材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ51×400ホワイト質量(g)902ねじパイプ:PF 1-1/2"
ラックマウント用固定金具 Vivotekラックマウント用固定金具Vivotek
4,998税込5,498
1個
61日以内出荷
仕様P/N:VIO900031102材質SECC金属寸法(mm)44×61.5×50質量(kg)0.15 (2 pcs)ブラック
AM-312(60mm) ポール取付用ブラケット VivotekAM-312(60mm) ポール取付用ブラケットVivotek
18,980税込20,878
1個
61日以内出荷
仕様P/N:VIO900000015材質SECC & ステンレス鋼寸法(mm)170×174×70ホワイト質量(g)1019対応機種IB836B-EHF3, IB836B-EHT, IB836B-HF3, IB836B-HT, IB836BA-EHF3, IB836BA-EHT, IB836BA-HF3, IB836BA-HT, IB8382-EF3, IB8382-ET, IB8382-F3, IB8382-T, IB9360-H, IB9371-EHT, IB9371-HT, IB9381-EHT, IB9381-HT, IB9365-(E)HT, IB9365-EHT-A, IB9365-EHTV-V2, IB9367-(E)H(T), IB9367-EHT-V2 (5-50MM), IB9367-EHT-V2, IB9368-HT, IB8377-(E)HT, IB9380-H, IB9387-(E)H(T), IB9387-(E)HT-A, IB9387-EHTV-V3, IB9388-HT, IB9389-(E)H(M)(T), IB9389-EH(T)-V2, IB9391-EHT, IB9391-EHTV-V2, MS8391-EV, MS9390-HV, IB8367A, IB8369A, IB8377-H, IB8379-H, TB9330-E, TB9331-E, MS9321-EHV-V2, IB9383-H(T)V, MS9390-EHV-V2, IB9399-EHV, IB9399-EHTV-V3, IB9389-EHV-V3, IB9389-EHTV-V3箱寸法(mm)188.5×177.5×80 (1pcs)
吊り下げポール用取付金具 (屋外用) Vivotek吊り下げポール用取付金具 (屋外用)Vivotek
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
仕様P/N:900004101G (V02)材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ160×90ホワイト質量(g)740ねじパイプ:PF 1-1/2"
20cm吊り下げ用ポール Vivotek20cm吊り下げ用ポールVivotek
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
仕様P/N:900014301G (V02)材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ51×200ホワイト質量(g)410ねじパイプ:PF 1-1/2"
壁面取付用グースネックブラケット Vivotek壁面取付用グースネックブラケットVivotek
39,980税込43,978
1個
61日以内出荷
仕様P/N:900014801G (V02)材質アルミニウム合金寸法(mm)406×140×262ホワイト質量(g)2070ねじパイプ:PF 1-1/2"
壁面取付用ブラケット Vivotek壁面取付用ブラケットVivotek
11,980税込13,178
1個
61日以内出荷
ホワイト
ラックマウントレール VivotekラックマウントレールVivotek
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
仕様P/N:VIO900030000材質SPCC金属寸法(mm)マウンティング深さ範囲: 700~900質量(kg)2 (Pair)シルバー
屋外スピードドームカメラ用アダプター Vivotek屋外スピードドームカメラ用アダプターVivotek
15,980税込17,578
1個
61日以内出荷
その他【P/N】900032400G材質アルミニウム合金寸法(mm)【本品】Φ154×72 【箱】155×155×79 (1pc)【カートン】364×339×464 (20pcs)ホワイト質量(g)【本品】460【箱】491【カートン】10820ねじ【パイプねじ】3/4" NPT Female & 1-1/2" PS Male対応機種SD9361-EHL, SD9362-EH, SD9362-EHL, SD9363-EHL, SD9364-EH, SD9364-EHL, SD9365-EHL, SD9366-EH, SD9362-EH-V2, SD9363-EHL-V2, SD9364-EH-V2, SD9364-EHL-V2, SD9366-EHL, SD9366-EH-V2, SD9374-EHL, MA8391-ETV, MA9321-EHTV, MA9322-EHTV, MA9322-EHTVL, MA9322-EHTV-V2, SD9368-EHL, SD9384-EHL, SD9394-EHL
ケーブルステップル DXアンテナケーブルステップルDXアンテナ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
屋内の壁などに5C以下の同軸ケーブルを固定するためのパーツです。ケーブルクランプ20個入。パック入り商品。
用途アンテナケーブルを柱や板壁に固定するときに使用するステップルです。 樹脂ホルダーにケーブルを挟んで付属の釘で固定します。 釘は耐食性に優れたラスパート処理仕様。 50個入りパック商品。 対応ケーブル:5C 樹脂ホルダー色:白色仕様【ライセンス延長期間】1年データ転送速度LF5C(72159)
天井埋込金具 三菱電機天井埋込金具三菱電機
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
本金具は、NC-9621 / NC-9601用の天井埋込金具です。二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。
質量(g)約350使用温度範囲(℃)-50 ~+ 60寸法(直径Φ×高さH)(mm)186(最大)×76.2(飾りカバーの厚さ15.7 を含む)表面仕上げ本体:処理鋼板、飾りカバー:ABS樹脂 オフホワイト
縦置きスタンド 三菱電機縦置きスタンド三菱電機
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
本製品は、MELOOK3レコーダー(NR-5000/8000シリーズ)およびMELOOK4レコーダー(NR-9000シリーズ)用の縦置きスタンドです。
付属品取扱説明書:1、M4×8ネジ:4材質鋼板(本体)質量(kg)0.7以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×26×248 (ゴム足及び突起物除く)塗装色周囲湿度(%RH)90以下(但し、結露なきこと)周囲温度(℃)-10~40
天井取付金具 三菱電機天井取付金具三菱電機
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
本機は屋内複合一体型カメラを天井に埋め込み固定するための金具です。 ドームカバー(K-9971/K-9970)と組み合わせての使用も可能です。
質量(kg)約 1.3使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×203(飾りカバー含む)使用湿度範囲20%~90%表面仕上げ本体:表面処理鋼板、飾りカバー:ABS 樹脂(オフホワイト)適合カメラNC-9520、NC-9500
壁取付金具 三菱電機壁取付金具三菱電機
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
本機は屋内複合一体型カメラを壁面に取り付けるための金具です。 ドームカバー(K-9971/K-9970)と組み合わせての使用も可能です。
質量(g)約650使用温度範囲(℃)-10 ~+ 55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×140×217.5表面仕上げABS樹脂
ドームカバー(スモーク) 三菱電機ドームカバー(スモーク)三菱電機
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
MELOOK4屋内複合一体型ネットワークカメラに装着するレンズ保護用のドームカバー(スモーク)です。
寸法(mm)直径:156 (最大外形) 高さ:162 ドーム径 73質量(g)約 200使用温度範囲(℃)-10 ~ +55表面仕上げ本体 :ABS樹脂 ドームカバー:アクリル樹脂 スモーク(透過率 約50 %)
ドームカバー(クリア) 三菱電機ドームカバー(クリア)三菱電機
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
MELOOK4屋内複合一体型ネットワークカメラに装着するレンズ保護用のドームカバー(クリア)です。
寸法(mm)直径:156 (最大外形) 高さ:162 ドーム径 73質量(g)約 200使用温度範囲(℃)-10 ~ +55表面仕上げ本体 :ABS樹脂 ドームカバー:アクリル樹脂 クリア
AXIS TM3201 RECESSED MOUNT アクシスコミュニケーションズAXIS TM3201 RECESSED MOUNTアクシスコミュニケーションズ
8,298税込9,128
1台
40日以内出荷
目立たない天井設置用Axis固定ドームカメラ用の目立たないマウントすばやく簡単にできる天井への埋め込み設置スマートで目立たないビデオ監視が可能
用途AXIS TM3201 Recessed MountはAXIS M30 Camerasと互換性があります。 取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。 本マウントはプレナムスペースには適していません。
AXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX アクシスコミュニケーションズAXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOXアクシスコミュニケーションズ
9,998税込10,998
1台
40日以内出荷
取り付けの可能性を高めたアルミニウム製コンジットバックボックスアルミニウム耐食性材質コーティング振動放散設計設置が簡単なコンジットエントリAXIS ACIアダプターと互換性あり
用途AXIS TQ1601-E Conduit Back Box は、耐食性コーティングが施されたアルミニウム製です。 長いネジとワッシャーを備えた設計により振動を放散し、上部/下部および側面のコンジットエントリにより簡単に設置できます。 AXIS T94Q01A Wall Mountと一緒に使用すると、イーサネットケーブルを壁の内側または外側に通して (左または右から) 配線できます。 側面および上部/下部の穴は、3/4" コンジット、M25ケーブル保護製品、AXIS Conduit Interface (ACI) adapter 範囲 (NPS/U字型) と互換性があります。 AXIS TQ1601-Eは、シングルギャングジャンクションボックスのカバーとしても使用できます。仕様必須アクセサ リー:トルクスビット T30 (必須)付属品インストールガイド、4x ステンレススチール製ネジ (TX20)対応製品AXIS T94Q01A Wall Mount、AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS P13-E、AXIS Q16-E、AXIS T92G20 Outdoor Housing、AXIS T91E61 Wall Mount材質パウダーコーティング済みアルミニウム、カラー : 白NCS S 1002-B、ステンレススチール製ネジ質量(g)540外形寸法(mm)130×158×50保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)ケーブル【配線】背面: ケーブル孔、側面: コンジットホール M25 (3/4インチ)、底面: コンジットホール M25 (3/4インチ)環境屋内/屋外各種認証使用環境:IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4Xa、衝撃:IEC/EN 62262 IK10最大荷重(kg)8
AXIS T91B51 シーリングマウント アクシスコミュニケーションズAXIS T91B51 シーリングマウントアクシスコミュニケーションズ
21,980税込24,178
1台
30日以内出荷
天井が低い環境向けの回転式シーリングマウント屋内、屋外対応スイベルアクション堅牢で安全耐衝撃、耐食性: IK10およびNEMA 4X規格準拠
用途AXIS T91B51 Ceiling Mountは、すべてのAxis PTZ dome cameraおよびAxis fixed domeの屋外モデルと互換性があります。
AXIS T91B67 POLE MOUNT 65-165MM アクシスコミュニケーションズAXIS T91B67 POLE MOUNT 65-165MMアクシスコミュニケーションズ
18,980税込20,878
1台
41日以内出荷
固定ドームカメラ用のポール取付金具強固かつ安全にポールに設置可能屋内外の使用に最適破壊行為から守る耐衝撃性昆虫侵入防止ケーブルガスケット1.5” NPSネジ式のAxisペンダントキットに対応
AXIS T91A04 カメラホルダー 3/4 NPS アクシスコミュニケーションズAXIS T91A04 カメラホルダー 3/4 NPSアクシスコミュニケーションズ
6,598税込7,258
1台
40日以内出荷
標準UNCネジ付きカメラ用屋内向け3/4インチNPSネジ付きパイプに適合さまざまなマウントの使用が可能
用途標準的な三脚ねじを備えたペンダント取り付けカメラの屋内向けホルダー。 3/4インチのNPSねじ込み式パイプと使用。
AXIS TP3201 RECESSED MOUNT アクシスコミュニケーションズAXIS TP3201 RECESSED MOUNTアクシスコミュニケーションズ
14,980税込16,478
1台
30日以内出荷
ビデオと音声での監視用に対象のドームカメラを目立ちにくく設置吊り天井への迅速かつ簡単な設置幅広いAxis固定ドームカメラに対応内蔵マイクのオプション使用をサポート配線を保護する複数コンジットエントリ
用途AXIS TP3201 Recessed Mountは幅広いAxis固定ドームネットワークカメラを屋内の吊り天井へ設置するために設計されたマウントです。 特定のカメラシリーズと併せて設置すれば、内蔵マイク (別売) のオプション使用もサポートされます。 配線を保護可能な1/2インチ (M20) と3/4インチ (M25) の両方のコンジットホールが付いた合金製ケースのため、エアハンドリングされた空間 (プレナム) での設置にも適しています。
AXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MNT アクシスコミュニケーションズAXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MNTアクシスコミュニケーションズ
19,980税込21,978
1台
40日以内出荷
多くの設置シナリオに屋内外用、天井、支柱、パラペット設置とカメラのメンテナンスが簡単頑丈で安全-何年にもわたり頑丈にカメラを保護耐腐食性
用途AXIS T94Q01F 壁面・柱頭用マウントは、パウダーコーティング済みのアルミニウムで製造されています。 天井や軒先部分のほか、支柱やパラペットでの設置に適しています。 これを使用すると、Axisの固定カメラハウジングを天井、梁、軒先、ひさしなど表面が硬い材料の下側に設置することができます。 AXIS T94Q01Fのデザインは汎用性が高く、ポールや支柱の先端、パラペットなどの水平な建築構造にも取り付けできます。付属品インストールガイド対応製品AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS T93E05、AXIS T93G05、AXIS Q16-E/P13-E/M11-Eネットワークカメラ、AXIS Q1775-Eネットワークカメラ質量(kg)1.3外形寸法(mm)271×300.4×129.7ケーブル【引き込み】内部、背面: ケーブル孔、側面: ケーブルコンジット穴M25 3/4インチ設置場所屋内用、屋外用ケーシングNEMA 4XおよびIK10規格に準拠した耐衝撃型アルミニウム、取付ブラケット、カラー: 白 NCS S 1002-B各種認証IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、振動: Class 4M3 IEC 60068-2-6およびIEC 60068-2-27、EN 50581、REACH、CE最大耐荷重(kg)5照射角度(°)アーム: 360、チルト: +25~- 65パン: +100~-100
AXIS TM3211 RECESSED MOUNT アクシスコミュニケーションズAXIS TM3211 RECESSED MOUNTアクシスコミュニケーションズ
8,298税込9,128
1台
40日以内出荷
AXIS M4327-PおよびAXIS M4328-Pの目立たない天井設置すばやく簡単に設置高いスペース効率屋内向け
用途AXIS TM3211 Recessed Mountは、屋内の天井への目立たない設置向けに設計されています。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS T94C01L RECESSED MOUNT アクシスコミュニケーションズAXIS T94C01L RECESSED MOUNTアクシスコミュニケーションズ
8,298税込9,128
1台
40日以内出荷
天井への洗練された、目立たない設置ネジ1本で天井に取り付け迅速で簡単な設置屋内向け高いスペース効率
用途AXIS T94C01L Recessed Mountは、屋内の吊り天井への設置向けに設計されており、AXIS M42 Seriesに対応しています。 取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。仕様環境保護:PVC不使用付属品インストールガイド、ガスケット対応製品AXIS M42-V/-LV Series、AXIS Companion Dome mini LE質量(g)260外形寸法(mm)長さ: 252 、高さ: 140 、天井の内側の最大高さ:127 、タイルの厚さ:1~60 、カバーリング直径: 152 、天井のカットアウトの直径:131ケーブル【引き込み】上端: ケーブル孔設置方法天井埋め込み設置場所屋内用ケーシング素材: 54%再生プラスチック、カラー: 白NCS S 1002-B保管温度範囲(℃)-40 ~65耐荷重(g)最大600各種認証安全性:IEC/EN/UL 62368-1、使用環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK08
AXIS T91E61 壁面取付金具 アクシスコミュニケーションズAXIS T91E61 壁面取付金具アクシスコミュニケーションズ
8,298税込9,128
1台
40日以内出荷
Axis固定ドームペンダントキット用1.5インチNPSネジ柔軟なケーブル配線屋内、屋外対応アルミニウム
用途AXIS T91E61 Wall Mountは、Axis固定ドームペンダントキットに対応します。 ケーブルは、背面から配線することも、壁面用マウントのベースにあるカットアウトを通じて外部に配線することもできます。
AXIS P1290-E 4 MM 8.3 FPS アクシスコミュニケーションズAXIS P1290-E 4 MM 8.3 FPSアクシスコミュニケーションズ
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
目立ちにくく、低価格な屋外対応サーマル検知低価格ながら信頼性の高い検知サーマル技術で誤報率を低減機能的で目立たないデザイン屋外対応
AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER アクシスコミュニケーションズAXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDERアクシスコミュニケーションズ
47,980税込52,778
1台
30日以内出荷
長距離をカバーする堅牢な屋外対応ソリューション100mの制限を超えるイーサネットおよびPoE接続の拡張追加の電源が不要IEEE 802.3af、IEEE 802.3atおよびHigh PoE 60 W互換高耐久性、IP66/IP67準拠エンクロージャー延長距離全体においてフルレートのネットワークスループットを維持
AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN アクシスコミュニケーションズAXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPANアクシスコミュニケーションズ
42,980税込47,278
1台
30日以内出荷
産業用途向けの堅牢性60 W Power over Ethernet-40℃~75℃の広範囲の温度に対応デュアルDC入力20~60 VDCAxis PoE装置との幅広い互換性プラグアンドプレイ
AXIS ACI CONDUIT COVER A 10PCS アクシスコミュニケーションズAXIS ACI CONDUIT COVER A 10PCSアクシスコミュニケーションズ
4,598税込5,058
1台
30日以内出荷
いくつかのAxisマウント用カバーコンジット入口のカバーいくつかのAxisマウント用のスペアパーツ10個入りパックで販売
AXIS FA3105-L EYEBALL SENSOR UNIT アクシスコミュニケーションズAXIS FA3105-L EYEBALL SENSOR UNITアクシスコミュニケーションズ
25,980税込28,578
1台
30日以内出荷
赤外線による目立たない1080pの屋内監視屋内で監視を行える柔軟なフラットフェース型ドーム設置の柔軟性を高める眼球状のデザイン完全な暗闇での映像に対応した内蔵赤外線Forensic WDR縦方向に長い範囲をカバーするCorridor Format
AXIS RJ12 PLUG SHIELDED 10個パック アクシスコミュニケーションズAXIS RJ12 PLUG SHIELDED 10個パックアクシスコミュニケーションズ
6,198税込6,818
1台
30日以内出荷
Axisセンサーユニットケーブルの短縮用10個入りパック販売
用途シールド付きRJ12コネクターは、Axisセンサーユニットのケーブルを短くするために使用されます。 シールド付きコネクターは、センサーユニットとメインユニットの間の確実なデータリンクのために必要です。 設置には圧着工具 (別売) が必要です。
壁面取付用ブラケット Vivotek壁面取付用ブラケットVivotek
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
素材アルミ合金
ドームカメラ用アダプター Vivotekドームカメラ用アダプターVivotek
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
PT3/4インチ NPT Female & 1-1/2インチ PS Male素材アルミ合金
ドームカメラ用埋込キット Vivotekドームカメラ用埋込キットVivotek
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
質量(g)1180外形寸法(mm)Φ255×82.4パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:320×318×147(1個)部品番号VIO900073500ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×318×147梱包質量(g)1820対象カメラ:FD9167-HT-v2、FD9367-EHTV-v2、FD9187-HT-V3、FD9387-EHTV-V3、FD9365-EHTV-v2、FD9391-EHTV-v2素材ブラケット:SECC、カバー:PCケース質量(g)1820
屋外ドームカメラ用アダプター Vivotek屋外ドームカメラ用アダプターVivotek
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
質量(g)320パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:584×354×2110個)部品番号100140500G外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ155 x 42質量(1箱あたり)(g)388ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×163×55(1個)梱包質量(g)8660対象カメラ:FD836B-EHTV, FD836B-EHVF2, FD836B-HTV, FD836B-HVF2, FD836BA-EHTV, FD836BA-EHVF2, FD836BA-HTV, FD836BA-HVF2, FD8382-ETV, FD8382-EVF2, FD8382-TV, FD8382-VF2, FD9371-EHTV, FD9371-HTV, FD9381-EHTV, FD9381-HTV, MS8392-EV, FD9365-(E)HTV, FD9365-(E)HTV-A, FD9367-(E)H(T)V, FD8377-(E)HTV, FD9387-(E)H(T)V, FD9387-(E)HTV-A, FD9391-EHTV, FE9380-HV, FE9382-EHV-V2, FE9391-EHV-V2, FE9191-H-V2素材アルミ合金
ハウジング・取付金具 防犯カメラ用