310件中 281310
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
ポールアタッチメント TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールアタッチメントTAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
ポール適合径Φ65~Φ120mm対応最大重量15Kg
用途監視、防犯、状況把握用途材質アルミダイキャストアイボリー適合ブラケットWO-3D最大積載荷重(kg)15適合ポール径(Φmm)65~120
屋外用機器収納BOX TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外用機器収納BOXTAKEX(タケナカエンジニアリング)
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
SDカード対応デジタルビデオレコーダーSDR-101専用の屋外ボックスです。 屋外でしか設置できない物件にご使用頂くことができます。 屋外用機器収納BOX(KD203512)に異常表示LED灯(SDR-12L)を組み込む事により、 SDカード異常やSDカードが抜かれた場合でも外からLED表示を見るだけで本体の状態が確認できます。
用途監視、防犯、状況把握用途使用場所屋外外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×380×139
屋内用カメラハウジング VCH-90S Kenko(ケンコートキナー)屋内用カメラハウジング VCH-90SKenko(ケンコートキナー)
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
屋内用の小型軽量ハウジングです。 小型軽量な屋内用カメラハウジングです。 ガラス窓部が開閉できレンズ調整が容易です。 サンシェードの映り込み防止策として、庇(ひさし)の短いモデルです。 屋内用フィクサー各種と併せてご利用頂けます。
使用場所屋内付属品カメラ台:2種類(交換可能)スライド可能材質アルミ合金(ADC-12、A6063)質量(kg)約0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×268×90取付ねじU 1/4カメラネジ(上、下面とも取付ネジ穴有り)塗装色アイボリー設置場所屋内、正立、天吊り周囲温度(℃)-10~45有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×230×73適合金具WH-31、WH-31L、WH-21、WH-11、WH-4PL
屋外用カメラハウジング(IP66対応) VCHO-35S Kenko(ケンコートキナー)屋外用カメラハウジング(IP66対応) VCHO-35SKenko(ケンコートキナー)
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
IEC保護等級「IP66」の防塵・防水ハウジングです。監視カメラなどを風雨、砂塵から守ります。 より高い防水性/防塵性を要求される設置環境に対応したカメラハウジングです 従来より信頼性の高さでご好評をいただいているVCHO-15Sをベースとし、フルHD化によるカメラ/レンズのサイズに最適化しケース長を約40mm延長。 シール類を一新しIP66に対応しました。 透湿防水シートを内蔵したベントを設けることでハウジング内の湿度を調整出来、内部の結露を防止する構造としました。 メーカー取付金具と組み合わせることで、正立、天井吊りのどちらにも対応します。 また、映り込み防止策としてサンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
使用場所屋外防水性IP66付属品カメラネジ、絶縁シート、乾燥剤種別IEC保護等級 IP66材質アルミ合金質量(kg)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×410×115.5(突起物含む)取付ねじM6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り)塗装色アイボリー設置場所屋内外、正立、天吊り周囲温度(℃)-10~45有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×250×70(但しハウジング内の突起が避けられること)適合金具WH-6N、PTP-300、PTP-500
152mm CCTVスタンドマウント(黒) エスコ152mm CCTVスタンドマウント(黒)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BF-46
64mm 自在ヘッド(黒) エスコ64mm 自在ヘッド(黒)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BF-150B
Φ70mm マウントベース(マグネット付/黒) エスコΦ70mm マウントベース(マグネット付/黒)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BF-109
カメラブラケット(ショート) NSK(日本セキュリティ)カメラブラケット(ショート)NSK(日本セキュリティ)
5,000税込5,500
1個
6日以内出荷
付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール質量(g)380外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L300~420耐荷重(kg)2適合カメラ各種ボックス型カメラ
あんしんカム天井・壁面取付用ブラケット マザーツールあんしんカム天井・壁面取付用ブラケットマザーツール
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
あんしんカム専用、天井・壁面取付用ブラケットです。
ラックマウント金具 三菱電機ラックマウント金具三菱電機
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
本製品は、MELOOK3レコーダー(NR-5000/8000シリーズ)およびMELOOK4レコーダー(NR-9000シリーズ)用のEIA19インチ用ラックマウント金具です。
付属品取扱説明書:1、M4×8ネジ:4材質鋼板(本体)質量(kg)1.4以下(左右各0.7以下)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×131.1×247塗装色黒(マンセルN1.5 5分ツヤ)周囲湿度(%RH)90以下(但し、結露なきこと)周囲温度(℃)-10~40
【屋内/屋外対応】スモークカバー 三菱電機【屋内/屋外対応】スモークカバー三菱電機
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
本機は NC-9600/9620※用のドームカバーと交換して使用するユニットです。 ※ NC-9600S/9620S には対応しておりません。腐食によりカバーが破損する可能性があるため、塩害・重塩害地域では使用しないでください。本品に交換することにより、フリッカ※ を軽減することができます。 ※フリッカは照度の高い屋内環境で発生する可能性があります。発生条件等は別途お問合せください。
仕様【光透過率】12.5±5%付属品乾燥剤(両面テープ付き)材質ADC12/PC質量(g)約273色調オフホワイト適合カメラNC-9600/9620 本ユニット装着時、カメラの最低被写体照度は以下となります。 0.72 lx(カラー、電子増感無し)、0.064 lx(白黒、電子増感無し)外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約132×88
AXIS Q35 CLEAR DOME A 5PCS アクシスコミュニケーションズAXIS Q35 CLEAR DOME A 5PCSアクシスコミュニケーションズ
34,980税込38,478
1台
30日以内出荷
AXIS Q35 Cameras用の交換用ドームクリアドームまたはスモークドーム5個入りパックで販売
用途AXIS Q3517-LVおよびAXIS Q3517-LVE Network Camera (ネットワークカメラ) 用クリアドームとスモークドームは別売です。 クリアドームはカメラに付属しており、スモークドームはカメラの向きを隠すために使用できます。
ドームIPカメラブラケット HIKVISION(ハイクビジョン)ドームIPカメラブラケットHIKVISION(ハイクビジョン)
44,980税込49,478
1台
61日以内出荷
スピードドーム用垂直ポールマウント
材質アルミニウム合金、鋼寸法(mm)456.5×314×194.9(17.97"×12.36"×7.67")質量(kg)5.7(12.57lb.)ホワイト
防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付) エスコ防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付)エスコ
5,490税込6,039
1台
翌日出荷
すっきりとしたデザインで、取り付けも簡単。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
材質アルミニウム質量(g)230シャフト径(Φmm)25.4(内径:22.2)全高(mm)152.4ベース寸法(mm)73×115角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°ねじサイズねじ山:1/4”-20山取付穴径(mm)4.46通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
防犯カメラ用フレックスマウント エスコ防犯カメラ用フレックスマウントエスコ
7,940税込8,734
1台
翌日出荷
コーナーや障害物を避けて設置が可能です。垂れ下がらず、安全ワイヤーが不要です。取付ネジ付。
材質スチール質量(g)695全高(mm)330.2ベース寸法(mm)10.2×8.3×5.7角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°ねじサイズねじ山:1/4”-20山取付穴径(mm)13.3
防犯カメラ用スタンダードマウント エスコ防犯カメラ用スタンダードマウントエスコ
2,960税込3,256
1台
翌日出荷
一般的な小型カメラの設置に最適です。
材質スチール質量(g)286全高(mm)152.4角度調整範囲傾斜:190° 回転:360°ねじサイズねじ山:1/4”-20山サイズ(Φmm)ベース:50.8 取付穴径:4.8 シャフト径:12.7
防犯カメラ用マウントセット エスコ防犯カメラ用マウントセットエスコ
3,520税込3,872
1台
翌日出荷
セット内容:壁面用ベース、吊りレール用ベース、ベースカバー、シャフト×2本、自在ヘッド、取付ねじ。必要なマウントをその場で組み立て可能。
材質アルミニウム質量(g)230シャフト径(Φmm)12.7全高(mm)50.8、101.6、152.4(3段サイズ継ぎ足し式)ベース寸法(mm)壁面用:50.8、吊りレール用:26.9×44.5角度調整範囲傾斜:190°、回転:360°取付穴径(Φmm)4.8ねじサイズねじ山:1/4”-20山
防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付) エスコ防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付)エスコ
5,320税込5,852
1台
翌日出荷
大型カメラやすっきりとした取り付けに最適です。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
材質アルミニウム質量(g)210シャフト径(Φmm)25.4 (内径:22.2)全高(mm)152.4角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°ベース径(Φmm)76.2ねじサイズねじ山:1/4”-20山取付穴径(mm)4.8通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
[マグネット式]防犯カメラ用マウント エスコ[マグネット式]防犯カメラ用マウントエスコ
6,730税込7,403
1台
翌日出荷
あらゆる金属面に設置可能。
材質アルミ質量(g)160全高(mm)152.4ベース径(Φmm)69.8ねじサイズねじ山:1/4”-20山吸着力(kg)2.3
PTZカメラ用 天吊金具 HIKVISION(ハイクビジョン)PTZカメラ用 天吊金具HIKVISION(ハイクビジョン)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
材質Aluminum AlloyPlatinum Gray質量(g)380寸法(Φ×mm)116.5×57
カメラ用ステンレス壁面金具 HIKVISION(ハイクビジョン)カメラ用ステンレス壁面金具HIKVISION(ハイクビジョン)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
材質SUS316L寸法(mm)126×222×328Silver moon grey質量(g)2307
IPドームカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)IPドームカメラ用 ジャンクションボックスHIKVISION(ハイクビジョン)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
材質Aluminum AlloyHikvision ホワイト質量(g)250寸法(Φ×mm)120×37.2
サーマルバレットネットワークカメラ用金具 HIKVISION(ハイクビジョン)サーマルバレットネットワークカメラ用金具HIKVISION(ハイクビジョン)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
材質Stainless Steel寸法(mm)228×140×412.5Hikvision ホワイト質量(g)3800
SIM対応バレット ネットワークカメラ金具 HIKVISION(ハイクビジョン)SIM対応バレット ネットワークカメラ金具HIKVISION(ハイクビジョン)
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
アルミニウム合金材料、表面溶射処理 ブラケットにはアウトレットホールが内蔵されています カメラ底板にはスポンジマットを採用 カメラ底板は回転可能 簡単な設置
材質アルミニウム合金寸法(mm)70×97.1×217.9Hikvision ホワイト質量(g)201アプリケーションボックスカメラ、ビュレットカメラ、ズームカメラ用角度調節パン:360°/チルト:-45~45°
天井取付金具 Dahua(ダーファ・テクノロジー)天井取付金具Dahua(ダーファ・テクノロジー)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+60色(本体)ホワイト使用場所屋内使用環境湿度(%)RH90以下
ドームカメラ用天井埋め込み金具 Dahua(ダーファ・テクノロジー)ドームカメラ用天井埋め込み金具Dahua(ダーファ・テクノロジー)
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
材質SECCとPC使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)166×75.8耐荷重(kg)1本体質量(kg)0.32色(本体)ホワイト使用場所屋内使用環境湿度(%)RH90以下
ドーム、アイボール用ジャンクションボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー)ドーム、アイボール用ジャンクションボックスDahua(ダーファ・テクノロジー)
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)122.0×34.2耐荷重(kg)1本体質量(kg)0.24色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)RH90以下
全方位カメラ用ジャンクションボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー)全方位カメラ用ジャンクションボックスDahua(ダーファ・テクノロジー)
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)156×39.8耐荷重(kg)3本体質量(kg)0.48色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)RH90以下
防水ジャンクションボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー)防水ジャンクションボックスDahua(ダーファ・テクノロジー)
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)124×41耐荷重(kg)3本体質量(kg)0.35色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)RH90以下
アダプタープレート Dahua(ダーファ・テクノロジー)アダプタープレートDahua(ダーファ・テクノロジー)
2,298税込2,528
1台
3日以内出荷
材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~+60耐荷重(kg)1色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)RH90以下
ハウジング・取付金具 防犯カメラ用