モニター 防犯カメラ用 :「d端子 寸法」の検索結果
3 辺スリムベゼルの超薄型モニター
2 チャンネル対応 8 ビット/10 ビット LVDS HD (1920 ×1080) ディスプレイ
178°超ワイドビュースクリーン
3D ノイズ減少
目にやさしい低ブルーライト設計
HDMI と VGA のデュアル端子
VESA 規格対応の壁取り付け
セット内容モニター×1、AC 電源ケーブル×1、ベースブラケット×1、ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1、HDMI ケーブル×1
材質プラスチック
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大22、最大0.5(待機時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492.356×200.20×390.11(ベースを含む場合:)、492.356×43.88×289.680(ベースを含まない場合)
コントラスト比3000:1
解像度1920×1080
防塵防水性能なし
画面サイズ21.5
使用場所屋内
正味質量(kg)2.6±0.5
輝度(cd/m2)250
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。