モニター 防犯カメラ用 :「USB HDMI」の検索結果
関連キーワード
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)約285×180×38
質量(g)約555
出力スピーカー(ステレオ)
入力HDMI/VGA/BNC/RCA
表示部11.6インチ TFT LCD
解像度【LCD】1920×1080ピクセル
操作方法操作パネル/リモコン
入力電源DC12V/1A
使用場所屋内
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)約325×205×38
質量(g)約670
出力スピーカー(ステレオ)
入力HDMI/VGA/BNC/RCA
表示部13.3インチ TFT LCD
メモリーUSB (再生可能)
解像度【LCD】1920×1080ピクセル
入力電源DC12V/1A
使用場所屋内
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
HDMI接続・type-Cケーブル接続に対応したフルHD対応モバイルモニター
テレワークや外出先でのPC作業時のセカンドディスプレイとして最適
USB-C・HDMI(ミニ)イヤホンジャック・スピーカー等の入出力対応
スタンドにもなるカバー付き
用途パソコンその他のディスプレイとして
質量(g)約760(本体)+340(専用カバー)
消費電力(W)最大約10
本体寸法(mm)約370×225×11
表示部15.6インチTFT液晶
最大解像度1920×1080ピクセル
入力端子【映像】USB Type-C/mini-HDMI、【電源】USB Type-C
入力電源DC5V/2A
出力端子【音声】3.5mmヘッドフォン端子
使用場所屋内
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
薄型・軽量で持ち運びに便利、外出先でのサブモニターとして。フルハイビジョン画質(約200万画素)。スピーカー内蔵。USB Type-C 給電
用途デスクワークや打合せ時のサブモニターとして
付属品スタンド、HDMI/HDMIケーブル、Type-C/USB-Aケーブル ※AC アダプタ―はLCD-HxxADP のみ付属しています。
寸法(mm)約353×220×13
質量(g)約600
消費電力(W)約10(最大)
表示部IPS 16インチ
最大解像度1920×1200
表示色1670万色
視野角上下左右:85°
応答速度25ms(Typ.)
入力端子電源:USB Type-C
VESAマウント(mm)75×75
スピーカーあり
入力電源DC5V/2A
コントラスト1200:1
音声出力3.5mmヘッドフォン端子
映像入力HDMI
輝度(cd/m2)300
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。