絞り込み
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • i-PRO(16)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(5)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(5)
  • マザーツール(4)
  • 塚本無線(4)
  • 新鋭(4)
  • エスコ(2)
  • 三菱電機(2)
  • ビデオセンシング(2)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
  • Vivotek(2)
  • ライテックス(ムサシ)(1)
  • 日栄インテック(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • TP-LINK(1)
  • SwitchBot(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
AXIS A9210 Network I/O Relay Module アクシスコミュニケーションズAXIS A9210 Network I/O Relay Moduleアクシスコミュニケーションズ
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
拡張機能用のI/OモジュールForm Cリレー1個、高湿度または乾燥した環境に適合I/Oポート10個、付属の入力は状態監視対応1つのIP接続で最大128のI/Oと64のリレーをサポートAxisオープンプラットフォーム VAPIX(R)およびACAPベースAxis Edge Vaultによる装置保護
仕様デジタルI/O、PoweroverEthernetその他【アクセスコントロールスタンダード】UL294保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)-40~55リレー1アラーム【入力/出力】2/5/3入力電圧DC 12-12 VPoE対応4
ACC MAINS ADAPTOR PS-P アクシスコミュニケーションズACC MAINS ADAPTOR PS-Pアクシスコミュニケーションズ
7,498税込8,248
1台
19日以内出荷
90度 5.5 x 3.3mmバレルコネクタプラグ屋内での使用に適しています
出力(W)40電源12 V出力電圧12V DC / 3.33A保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)入力電圧100~240V AC / 1.5A
AXIS A9188 ネットワーク I/O リレーモジュール アクシスコミュニケーションズAXIS A9188 ネットワーク I/O リレーモジュールアクシスコミュニケーションズ
119,800税込131,780
1台
19日以内出荷
状態監視入力搭載のインテリジェントモジュール状態監視入力を搭載したI/O 8個、レベルを設定可能Form Cリレー8個12 Vおよび24 V DC出力PoE+、PoE、または12 Vおよび24 V DC入力Axisオープンプロトコル - VAPIX(R)およびACAP
仕様デジタルI/O、PoweroverEthernet保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)-30~55リレー8アラーム【入力/出力】8入力電圧DC 8-28 VPoE対応4
AXIS A1210 Network Door Controller アクシスコミュニケーションズAXIS A1210 Network Door Controllerアクシスコミュニケーションズ
88,980税込97,878
1台
19日以内出荷
コンパクトなエッジベースの1ドアコントローラー1ドア制御機能を備えた完全なユニットコンパクトなフォームファクターOSDP検証済みのエッジインテリジェンスサイバーセキュリティ機能内蔵Axisのエンドツーエンドソリューション内に完全に統合
用途このスマートドアコントローラーはAxisのエンドツーエンドソリューションに完全統合されており、少数から多数まであらゆる規模の設置に適しています。仕様PoweroverEthernet、デジタルI/O、【プレナム定格】UL 2043その他【アクセスコントロールスタンダード】UL294出力DC 24 V保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)0~70リレー1アラーム【入力/出力】4/2入力電圧DC 12-12 VPoE対応4
AXIS A9910 I/O Relay Expansion Module アクシスコミュニケーションズAXIS A9910 I/O Relay Expansion Moduleアクシスコミュニケーションズ
53,980税込59,378
1台
19日以内出荷
柔軟性の高いI/O拡張監視入力付き8 I/OポートForm Cリレー4個、高湿度または乾燥した環境に適合4つのModbusセンサー ポート1つのIP接続で最大128のI/Oと64のリレーをサポート
仕様デジタルI/O保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)-40~+55リレー4アラーム【入力/出力】8入力電圧DC 12-24 V
ACアダプター・電源 防犯カメラ用