絞り込み
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • マザーツール(4)
  • 塚本無線(4)
  • 新鋭(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱電機(2)
  • エスコ(1)
  • ライテックス(ムサシ)(1)
  • リーベックス(1)
  • 日栄インテック(1)
  • アイホン(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • TP-LINK(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • ビデオセンシング(1)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1)
  • ダイトク(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
  • AXIS A9210 Network I/O Relay Module アクシスコミュニケーションズ

    AXIS A9210 Network I/O Relay Module

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    翌日出荷
    拡張機能用のI/Oモジュール。Form Cリレー1個、高湿度または乾燥した環境に適合。I/Oポート10個、付属の入力は状態監視対応。1つのIP接続で最大128のI/Oと64のリレーをサポート。Axisオープンプラットフォーム VAPIX(R)およびACAPベース。Axis Edge Vaultによる装置保護
    仕様デジタルI/O、PoweroverEthernetその他【アクセスコントロールスタンダード】UL294保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)-40~55リレー1アラーム【入力/出力】2/5/3入力電圧DC 12-12 VPoE対応4
  • ACC MAINS ADAPTOR PS-P アクシスコミュニケーションズ

    ACC MAINS ADAPTOR PS-P

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    19日以内出荷
    90度 5.5 x 3.3mmバレルコネクタプラグ。屋内での使用に適しています
    出力(W)40電源12 V出力電圧12V DC / 3.33A保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)入力電圧100~240V AC / 1.5A
  • AXIS A9910 I/O Relay Expansion Module アクシスコミュニケーションズ

    AXIS A9910 I/O Relay Expansion Module

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    19日以内出荷
    柔軟性の高いI/O拡張。監視入力付き8 I/Oポート。Form Cリレー4個、高湿度または乾燥した環境に適合。4つのModbusセンサー ポート。1つのIP接続で最大128のI/Oと64のリレーをサポート
    仕様デジタルI/O保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)-40~+55リレー4アラーム【入力/出力】8入力電圧DC 12-24 V
  • AXIS A1210 Network Door Controller アクシスコミュニケーションズ

    AXIS A1210 Network Door Controller

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    19日以内出荷
    コンパクトなエッジベースの1ドアコントローラー。1ドア制御機能を備えた完全なユニット。コンパクトなフォームファクター。OSDP検証済みのエッジインテリジェンス。サイバーセキュリティ機能内蔵。Axisのエンドツーエンドソリューション内に完全に統合
    用途このスマートドアコントローラーはAxisのエンドツーエンドソリューションに完全統合されており、少数から多数まであらゆる規模の設置に適しています。仕様PoweroverEthernet、デジタルI/O、【プレナム定格】UL 2043その他【アクセスコントロールスタンダード】UL294出力DC 24 V保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)0~70リレー1アラーム【入力/出力】4/2入力電圧DC 12-12 VPoE対応4
ACアダプター・電源 防犯カメラ用