ACアダプター・電源 防犯カメラ用 :「水のう」の検索結果
関連キーワード
適合品番はEA750FS-10B。カメラ先端部を両サイド各90°角度調整可能(手動)。
用途配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。
寸法(mm×m)ケーブル:17×1.5
防塵防水性能67
焦点距離(mm)カメラ:30~70
1本
¥25,500
税込¥28,050
翌日出荷
2~30cmのカメラ焦点範囲でエンジンルームや壁穴・パイプなどの対象物に便利です。
材質金属
質量(g)730
ケーブル長(m)1.5
適合品番EA750FS-10B
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)【カメラ】20~300
ケーブル径(Φmm)17
1本
¥25,500
税込¥28,050
翌日出荷
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- レコーダー 防犯カメラ用
- ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
- コネクター 防犯カメラ用
- ケーブル 防犯カメラ用
- モニター 防犯カメラ用
- ACアダプター・電源 防犯カメラ用
- 伝送・中継器関連 防犯カメラ用
- レンズ 防犯カメラ用
- 防犯カメラ関連商品
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。