設置が簡単
過電圧、過電流保護付き
質量(kg)0.27
出力DC12V(+7%、-3%)、最大5A
適合規格PSE
湿度(%RH)0~90
入力AC100V~240V(50/60Hz)、1.5A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56×31.5
設置方式平面設置
色(本体)黒
電源コード(cm)DCコード:120
動作温度範囲(℃)-10~+88
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
不正アクセスを防止するためのロックキーによる個々のLED出力インジケータと金属ケース付き9チャンネル防犯カメラ電源分配ボックス。
広い電圧入力:AC 90~264Vac、電源ライン変動にたいする各種の要求を満たしています。
高品質と信頼性:100%の品質試験と3か月の高温寿命試験に合格。
過負荷保護、過電流保護、過電圧保護、帯電防止及び干渉防止能力があります。
専用の配線穴を備えた、便利で柔軟な壁掛け設置。
仕様個別l LED 出力インジゲータ:あり、ESD:接触放電: 6000V エアー放電: 8000V
質量(kg)0.9
消費電力(W)0.5以下
スイッチ内部O N/OFF:あり
出力9×12VDC(-3%~7%)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×165×50
湿度(%RH)90以下
出力電流(A)最大:5
使用電圧範囲(V)AC90~264
設置場所壁面
色(本体)白
保護出力:最大9個の交換可能なヒューズ 、1 出力あたり 2.5A、サージ:Line to ground: 4000V Line to line: 2000V
効率84
各種認証CE(EN55032、 EN55020) FCC(FCC Part 15 Class B、 ISED ICES-003 Issue 6)
動作温度範囲(℃)-20~45
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
出力DC12V、5A
入力AC100V~240V
コード長さ(cm)DCコード:120(ACコードは付属しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
設置が簡単
過電圧、過電流保護付き
質量(kg)0.27
規格PSE 適合
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56× 31.5
出力電圧(V)DC12(+7%,-3%),最大 5A
コード長さ(cm)DCコード:120
設置方式平面設置
色(本体)黒
使用環境湿度(%)0~90 RH
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)、1.5A
動作温度範囲(℃)-10~+55
1台
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- レコーダー 防犯カメラ用
- ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
- コネクター 防犯カメラ用
- ケーブル 防犯カメラ用
- モニター 防犯カメラ用
- ACアダプター・電源 防犯カメラ用
- 伝送・中継器関連 防犯カメラ用
- レンズ 防犯カメラ用
- 防犯カメラ関連商品
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。