7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dahua(ダーファ・テクノロジー)カメラ用電源アダプター(DC12V/1A)
簡単設置、動作表示ライト、過電流、過電圧保護機能
ブラック 質量(g)150 電源(V)出力:DC12/1A 入力AC100V~240(50/60Hz)、0.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×41×26 機能過電流、過電圧保護 設置方式平面設置 動作湿度(%)90以上 電源コード(cm)ACコード:50、DCコード:80 各種認証CE、FCC、CEC、PSE 動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)電源アダプタDC12V/5A
設置が簡単 過電圧、過電流保護付き
質量(kg)0.27 出力DC12V(+7%、-3%)、最大5A 適合規格PSE 湿度(%RH)0~90 入力AC100V~240V(50/60Hz)、1.5A 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56×31.5 設置方式平面設置 色(本体) 電源コード(cm)DCコード:120 動作温度範囲(℃)-10~+88
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ADS-65HI-12N-1-12060E 用電源ケーブル
設置が簡単 過電圧、過電流保護付き
質量(kg)0.27 規格PSE 適合 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56× 31.5 出力電圧(V)DC12(+7%,-3%),最大 5A コード長さ(cm)DCコード:120 設置方式平面設置 色(本体) 使用環境湿度(%)0~90 RH 入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)、1.5A 動作温度範囲(℃)-10~+55
1台
1,498 税込1,648
5日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)PoC給電ユニット
3C-2V以上の同軸ケーブルで400mまで伝送可能。また最大1チャンネルの12W HDCVIカメラをサポート。 OSD/カメラ制御は300mまでサポート。 DC12V/36Vの電圧をサポート。 最大同時4台のHDCVIカメラへの電源供給をサポート。 ホットプラグをサポート。
仕様伝送媒体:5C-2V/3C-2V、給電力範囲(PSE側):DC12V~DC36V、受電出力(PD側):DC12V、 瞬時最大値12W、プラットフォーム: XvRxxxx-Xシリーズ、DVR-HCVRxxxx-53/4Mシリーズ(XVRシリーズはサポート外)、静電気対策:接触放電6K、 空気放電 8K 材質SECC 外形寸法(mm)183×105×42 温度範囲(℃)0~95(結露無し) チャンネル数4 コモン仕様落雷保護グレード:コモンモード2K 色(本体) 保管温度(℃)-20~+70 伝送距離(m)5C-2V:最大300 動作温度範囲(℃)-10~+55 伝送信号HDCVI 720P/1080Pをサポート (AHD/TVIは非サポート) MTBF(時間)10000以下
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)12V5A 電源アダプター
エコ商品
出力DC12V、5A 入力AC100V~240V コード長さ(cm)DCコード:120(ACコードは付属しません) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)CCTV分配型電源
不正アクセスを防止するためのロックキーによる個々のLED出力インジケータと金属ケース付き9チャンネル防犯カメラ電源分配ボックス。 広い電圧入力:AC 90~264Vac、電源ライン変動にたいする各種の要求を満たしています。 高品質と信頼性:100%の品質試験と3か月の高温寿命試験に合格。 過負荷保護、過電流保護、過電圧保護、帯電防止及び干渉防止能力があります。 専用の配線穴を備えた、便利で柔軟な壁掛け設置。
仕様個別l LED 出力インジゲータ:あり、ESD:接触放電: 6000V エアー放電: 8000V 質量(kg)0.9 消費電力(W)0.5以下 スイッチ内部O N/OFF:あり 出力9×12VDC(-3%~7%) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×165×50 湿度(%RH)90以下 出力電流(A)最大:5 使用電圧範囲(V)AC90~264 設置場所壁面 色(本体) 保護出力:最大9個の交換可能なヒューズ 、1 出力あたり 2.5A、サージ:Line to ground: 4000V Line to line: 2000V 効率84 各種認証CE(EN55032、 EN55020) FCC(FCC Part 15 Class B、 ISED ICES-003 Issue 6) 動作温度範囲(℃)-20~45
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)電源ケーブル
エコ商品
入力AC100V~240V RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング