ACアダプター・電源 防犯カメラ用 :「安全用」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源分離型カメラ電源DC-12V 600mA 電圧調整可
用途監視、防犯、状況把握用途
材質ボンデ鋼板
色マットウエガホワイトSCP-172N
使用温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×300×50
電源(AC V)100(50/60Hz)
保護回路過電流保護(自動復帰)
出力電圧可変範囲(V)約DC12~15(出荷時約DC13)
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- レコーダー 防犯カメラ用
- ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
- コネクター 防犯カメラ用
- ケーブル 防犯カメラ用
- モニター 防犯カメラ用
- ACアダプター・電源 防犯カメラ用
- 伝送・中継器関連 防犯カメラ用
- レンズ 防犯カメラ用
- 防犯カメラ関連商品
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。