絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Panasonic(パナソニック)(25)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(15)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(11)
- プラネックスコミュニケーションズ(6)
- i-PRO(6)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(6)
- Dahua(5)
- Vivotek(4)
- マザーツール(3)
- ブロードウォッチ(3)
- SecuSTATION(2)
- レッツコーポレーション(1)
- ダイヤトレンド(1)
- 塚本無線(1)
- 川口電機製作所(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日9月16日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
モーションセンサ RS PRO タンパースイッチ 白
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷取付けタイプ = 表面実装。色 = 白。奥行き(深さ) = 25 mm。高さ = 22 mm。幅 = 88mm。。RS Proグレード3表面実装モーションセンサ. このグレード3モーション及び衝撃センサは、独立したフォルト出力、トリプル終端構成用の選択可能オンボード抵抗、リモートLEDインジケータ入力を備えています。 検出感度はデュアルレンジポテンショメータで選択でき、パルスカウントを含むすべての機能をジャンパでローカルに設定できます。衝撃や振動を別個に検出 カバーとケーブル挿入位置用に改ざん防止スイッチ アクティベーションLEDが組み立てを支援 パルスカウント調整により誤トリガを排除 グレード3 ティーチ可能な振動及び動き較正 BS EN50131-2-6認定 LEDステータスインジケータ ハートビートパルスがアクティブかどうかを表示 選択可能な抵抗RoHS指令(10物質対応)対応