伝送・中継器関連 防犯カメラ用 :「安全用」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DS-3E0105P-Eは、4個の10 / 100Mbpsポートのアンマネージドスイッチであり、構成を必要とせず、4個のPoE(Power over Ethernet)ポートを備えています。 すべてのIEEE 802.3af / at準拠のパワードデバイス(PD)で自動的に電力を検出して供給することができます。 このような状況では、電力は1本のケーブルでデータとともに送信され、IPカメラやIP電話などの機器を修理したい場所に電力線やコンセントがない場所にネットワークを拡張することができます。 IEEE 802.3atおよびIEEE 802.3af PoE(Power over Ethernet)対応 4×10 / 100Mbps 自動MDIX PoEポート PoEポートあたり最大30ワット PoE電力バジェット58W PoEポートの4kVサージ保護 IEEE 802.3xフロー制御のサポート プラグアンドプレイインストール 1 Gbpsスイッチングファブリック 448 KビットRAMデータバッファ 1K MACアドレスエントリ 丈夫な金属製のエンクロージャ
寸法(mm)132×93.3×27.6 質量(kg)0.299 ポート数【ネットワーク】5 消費電力(W)≦63 電源DC51V/1.25A 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%(結露しないこと) 保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(結露しないこと)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)4ポート100Mbps HI-POE 1ポート付
DS-3E0106HP-E スイッチは、レイヤー2 100 Mbps 長距離PoE スイッチであり、10/100 Mbps Hi-PoE ポート×1、10 /100 Mbps PoE ポート×3、10 / 100 Mbps RJ45 ポート×2を提供します。 このスイッチは高度な Hi-PoE / PoE テクノロジーを提供し、最大 250 m の長距離アクセス拡張モードに対応しています。 優先度の高いポートに接続すると、重要な監視エリアのビデオの事前の安定した送信も保証されます。 一方、2×10/100 Mbps RJ45 アップリンクポートは、複数のネットワークソリューションのアプリケーションを保証します。 1×10/100 Mbps Hi-PoE ポート/3 × 10/100 Mbps PoE ポート/and 2 × 10/100 Mbps RJ45 ポート. Hi-PoE ポート (最大ポート電力. 60 W) 標準規格 IEEE 802.3at/af/bt. PoE ポート 標準規格 IEEE 802.3at/af 標準規格 IEEE 802.3/IEEE 802.3u/および IEEE 802.3x. PoE ポートのサージ保護 6 KV. AF/AT カメラは拡張モードで最大 250mまで到達可能。 Hi-PoE カメラは最大 150 m まで到達可能 高優先順位ポート. PoE 電源管理 デュアルネットワークアップリンク設計 ワイヤスピード転送およびノンブロッキング設計 ストアアンドフォワードスイッチング. 頑丈な高強度金属シェル 信頼性の高いファンレス設計
材質金属 長さ(mm)145 高さ(mm)68.45 奥行(mm)25.6 消費電力(W)5(アイドル時) 電源DC48V/1.35A 総質量(kg)0.77 正味質量(kg)0.24
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)PTZカメラ用 Hi-POEインジェクター
HikvisionPOEMidspanは、IEEE802.3atパワーオーバーイーサネット(PoE)規格に準拠した、従来のツイストペアカテゴリ5イーサネットケーブルから電力を取り出すように設計されています。 コンバータのシグネチャおよび制御回路は、最大60Wの電力をポートに印加する前に、PowerSourcingEquipment(PSE)が要求するPoE互換性シグニチャおよび電力分類を提供します。
仕様10BASE-T:シールドなしツイストペアカテゴリ 3、4、または 5/100BASE-TX:シールドなしツイストペアカテゴリ 5 以上/1000BAST-TX:シールドなしツイストペアカテゴリ 5 以上 質量(g)473 出力(W)60 使用温度範囲(℃)-20~60 適合規格PDのIEEE802.3at/af規格に準拠 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×70.8×37 出力電圧(V)54~57 入力電流(A)2 転送速度(Mbps)10/100/1000 保護方式出力過電流保護、短絡保護 使用湿度(%RH)5~90
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷