伝送・中継器関連 防犯カメラ用 :「防犯」の検索結果
関連キーワード
POE給電対応 4チャンネル スイッチングハブ
用途LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給
ポート数POE:最大4ポート
規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
電力(W)1ポートへの最大最供給:15.4/ 30
給電方式Alternative A
伝送距離(m)長距離モードON:最大250・長距離モードOFF:最大100
ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x
イーサネット対応10BASE-T/100BASE-TX
データ転送方式ストア&フォワード
入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
POE給電対応 8チャンネル スイッチングハブ
LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給します。POE対応LANケーブル1本でLAN+電力供給が可能
ポート数POE:最大8ポート
規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
電力(W)1ポートへの最大供給:25
給電方式Alternative A
伝送距離(m)長距離モードON:最大250、長距離モードOFF:最大100
ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x
イーサネット対応10BASE-T/100BASE-TX
データ転送方式ストア&フォワード
入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給
動作温度(℃)-40~55
動作湿度(%)90未満(結露なきこと)
電源(V)DC48
消費電力(W)非給電時:3、給電時:65
寸法(mm)220×85×33
質量(g)約365
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。