2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dahua(ダーファ・テクノロジー)PoE エクステンダー
エコ商品
外形寸法(mm)79×52×23 消費電力(W)3以下 温度範囲(℃)-30~65 本体質量(kg)0.057 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離PFT1200と連携し、レベル 2 のPoE エクステンダーと、 3 台の IPカメラ 消費電力 8W 以下 とカスケード接続が可能(初めのエクステンダーは 1 台のIP カメラに接続、 2 台目のエクステンダーの OUT ポートとカメラポートに、 IP カメラを各 1台接続 伝送距離は 300m) 湿度範囲(%)10~90
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)60W Hi-PoE ミッドスパン
エコ商品
外形寸法(mm)150×70×39 温度範囲(℃)-30~65 本体質量(kg)0.39 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度範囲(%)10~90 PoE対応電源供給:PoE、PoE +、Hi PoE
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷