伝送・中継器関連 防犯カメラ用 :「LAN配線」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PoE対応の同軸LANアダプター。現在の配線を活かしたままアナログカメラからIPカメラへのバージョンアップができる!離れたエリア・広い場所へのカメラ設置に便利!。PoE対応の同軸LANアダプターの子機です。 。メインアプリケーションはIPカメラです。 。電源供給は最大34.2Wまで。 。通信距離は最大2,100mまで。
仕様●I Pカメラ推奨接続台数:最大4台(高画質設定で1台あたり約14Mbps相当) 最大10台(低画質設定で1台あたり約5Mbps相当) ※メーカーによって異なる場合があります。実際の速度レートはお使いの機器のメーカーにお問い合わせください。●PoE給電電力:最大34.2W(IEEE802.3at準拠 給電方式:Alternative B)●セキュリティAES:128bit暗号化●基本接続構成:基本はマスター(親機)に対しターミナル(子機)1台●実効通信速度最大:95Mbps(UDP)/70Mbps(TCP)●登録機能:自動●親機/子機:ターミナル(子機) 質量(g)110(※専用ACアダプターを除く) ポート数1ポート 消費電力(W)最大47(同軸給電あり/PoE給電あり)、最大7W(同軸給電あり/PoE給電なし) ※同軸給電のためマスター(親機)から見たターミナル(子機)を含んだ消費電力、最大45W(同軸給電なし/PoE給電あり)最大3.5W(同軸給電なし/PoE給電なし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×27(※突起部を除く) 電源電圧(V)専用ACアダプター 入力AC100(50/60Hz)出力DC57/1.14A(電源コードを含むコード長約3.6m) ※ターミナル〈子機〉用ACアダプターは別売となります。型番:XPEP001(電源コード付) 通信方式IEEE802.3準拠(10Base-T、100Base-TX)、MDI/MDI-X クロス/ストレート自動認識 周波数帯域(MHz)2~28 端子数1端子 通信速度240Mbps(理論最大速度) 伝送距離(m)PoC給電ON時:500 ※PoC給電OFF時:2000m S-5C-FB使用時 ※ターミナル〈子機〉にオプションのACアダプター(別売)接続時 変調方式Wavelet OFDM VSWR2.5MHz以下
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷

PoE対応の同軸LANアダプター。現在の配線を活かしたままアナログカメラからIPカメラへのバージョンアップができる!離れたエリア・広い場所へのカメラ設置に便利!。PoE対応の同軸LANアダプターの親機です。 。メインアプリケーションはIPカメラです。 。電源供給は最大34.2Wまで。 。通信距離は最大2,100mまで。
仕様●I Pカメラ推奨接続台数:最大4台(高画質設定で1台あたり約14Mbps相当)、最大10台(低画質設定で1台あたり約5Mbps相当)、メーカーによって異なる場合があります。実際の速度レートはお使いの機器のメーカーにお問い合わせください。●セキュリティAES:128bit暗号化●同軸給電電圧:DC57V(LINE端子より給電)ON/OFF可●基本接続構成:基本はマスター(親機)に対しターミナル(子機)1台●実効通信速度最大:95Mbps(UDP)/70Mbps(TCP)●登録機能:自動●親機/子機:マスター(親機) 質量(g)110(※専用ACアダプターを除く) ポート数1ポート 消費電力(W)最大47(同軸給電あり/PoE給電あり)、最大7(同軸給電あり/PoE給電なし)、最大3.3(同軸給電なし) ※同軸給電のためマスター(親機)から見たターミナル(子機)を含んだ消費電力 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×27(※突起部を除く) 電源電圧(V)専用ACアダプター 入力AC100(50/60Hz)出力DC57/1.14A(電源コードを含むコード長約3.6m) ※ターミナル〈子機〉用ACアダプターは別売となります。型番:XPEP001(電源コード付) 通信方式IEEE802.3準拠(10Base-T、100Base-TX)、MDI/MDI-X クロス/ストレート自動認識 周波数帯域(MHz)2~28 端子数1端子 通信速度240Mbps(理論最大速度) 伝送距離(m)PoC給電ON時:500 ※PoC給電OFF時:2000m ※S-5C-FB使用時 ※ターミナル(子機)にオプションのACアダプター(別売)接続時 変調方式Wavelet OFDM VSWR2.5MHz以下
1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷

おすすめ人気ランキング