伝送・中継器関連 防犯カメラ用 :「ac100v 表示灯」の検索結果
AHDカメラ専用オプションです。
付属品取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個
質量(g)約120
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)
消費電力(W)2.5(専用ACアダプター使用時)
スイッチオン/オフ切替可(出荷時:オン)(ループスルー映像出力使用時にオフに設定・ループスルー映像出力不使用時にオンに設定)
電源AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×26.5×60
動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)、映像入力時:点灯(緑色)
設置場所屋内
映像出力【ループスルー映像出力】 AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)、ループスルー出力、BNCコネクタ【アナログ映像出力】 VBS1.0V(p-p)、75Ω、BNCコネクタ【HDMI映像出力】 720p30信号入力時:出力信号720p/60、1080p30信号入力時:出力信号1080p/60、タイプAコネクタ
映像入力AHD1.0 (720p30)、AHD2.0 (1080p30)、75Ω、BNCコネクタ
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
AHD映像信号の配線距離を延長します。
付属品取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個
質量(g)約35
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)
消費電力(W)2.5(専用ACアダプター使用時)
電源AC100V 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×19×26
動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)、映像入力時:点灯(緑色)
設置場所屋内
伝送距離(m)3C-2V:300、5C-2V/5C-FB:500
映像出力AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
映像入力AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
AHD映像信号の配線距離を延長します。
AHDシリーズ専用のカメラとレコーダー間を雑音に強い信号に変調し配線距離を延長することができます。
延長距離
5C-FB…推奨800m、最大900m
5C-2V…推奨600m、最大700m
3C-2V…推奨400m、最大450m
カメラの直前に送信機、レコーダーの直前に受信機を設置
動作表示は、電源入力時、赤色が点灯します。
専用ACアダプター付属。(受信機側)
付属品取扱説明書(保証書付)1冊、受信機用電源(PS-1210)1個、受信機用電源ジャック線1個
質量(g)送信機 : 約60、受信機 : 約60
使用温度範囲(℃)-10~+45 (0%RH~80%RH 結露なきこと)
消費電力(W)受信機 : 2.5 (専用ACアダプター使用時)
電源送信機 : DC12V±10%またはAC24V±10%、受信機 : AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×33×21.5
消費電流(mA)送信機 : 60 (DC12V供給時)、100 (AC24V供給時)
動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)
設置場所屋内
伝送距離(m)3C-2V:最大450m、5C-2V:最大700m、5C-FB:最大900m
映像出力AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
映像入力AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
1台
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
アナログカメラをHD-SDIに変換するコンバーター
アナログカメラをHD-SDIデジタルレコーダーに接続することができます。
HD-SDIリピーター(VH-RV300)またはHDMI変換コンバーター(VH-AD400)を接続することにより、配線距離を延長することができます。
付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダプター1個
質量(g)約65
使用温度範囲(℃)-10~+40(結露なきこと。)
消費電力(W)2(専用ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×25×42(突起部含まず)
電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター)
解像度1280×720p50/60、1920×1080i50/60(1920×1080p25/30/50/60切替可)
動作表示灯赤色LED(点灯:正常時、点滅:異常時)
設置場所屋内
アスペクト比16:9、4:3切替可
映像出力HD-SDI(SMTPE 292M準拠 BNCコネクター)
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
HDMI/HD-SDI変換ユニット
HDMI変換コンバーター(VH-RV410)と組み合わせて使用する事により、レコーダーなどのHDMI出力信号をHD-SDI信号に変換し、配線距離を延長して離れた場所の複数のモニターに映像を表示することができます。(5C-FB使用時、最長70m)
付属品取扱説明書(保証書付)1 冊、電源接続ケーブル1本、ACアダプター(PS-1 210)1個
質量(g)約200
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)
消費電力(W)4.5(専用ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず)
電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)
動作表示灯電源(黄色LED 通電時:点灯)、HDMI(緑色LED HDMI入力正常時:点灯)
設置場所屋内
配線可能距離最大70m(5C-FB推奨)
映像出力HDMI:タイプAコネクタ、スルー出力、デジタル1:HD-SDI(SMPTE 292M)、3G-SDI(SMPTE424M)準拠、BNCコネクタ、デジタル2:HD-SDI(SMPTE 292M)、3G-SDI(SMPTE424M)準拠、BNCコネクタ
映像入力タイプAコネクタ、HDMI1.3対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
フルHDカメラの映像をDVRを使用せずにモニターに表示できるコンバーター
本機を使用することにより、フルHDカメラの映像をHD-SDIデジタルレコーダー(HDVR-404)を使用せずにHDMI入力対応のモニターに表示することができます。
リピーター機能搭載でカメラからの配線距離を延長できます。(本機を最大5台まで接続できますが、各々に付属アダプターからの電源供給が必要です。)
HD-SDIコンバーター(VH-DP100)とHD-SDI電源重畳ユニット(VH-VP200)を組み合わせて使用する同軸電源重畳に対応していますので、本機への電源供給が不要です。(本機を最大3台まで接続できます。)
付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、電源接続ケーブル1本、カメラ電源(PS-1210)1個
質量(g)約214
使用温度範囲(℃)-10~+40 (結露なきこと)
消費電力(W)4.6(専用ACアダプター使用時)
出力電源出力OFF/ON切替可
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず)
電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) もしくは同軸電源重畳による給電 (VP) に対応
動作表示灯映像(緑色LED 受信時 : 点灯)、HDMI(黄色LED HDMI出力正常時 : 点灯)、電源(赤色LED 正常時 : 点灯、異常時 : 点滅)
設置場所屋内
配線可能距離最大150m(5C-FB)
映像出力デジタル:HD-SDI (SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、スルー出力、HDMI:HDMI出力 (タイプAコネクター)、HDMI 1.3
映像入力HD-SDI(SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、入力信号 : 1080p30/1080p60対応
1台
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。