3ページ目: 伝送・中継器関連 防犯カメラ用
場所・用途に合わせて接続する表示モニターを自由に選択できるIPデコーディングボックス。IPカメラ音声の再生に対応。HDMI出力端子を2系統装備し、4Kまでの2画面同時表示に対応。
仕様●J-Moss:対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
取付けタイプ = 表面実装。色 = 白。奥行き(深さ) = 25 mm。高さ = 22 mm。幅 = 88mm。。RS Proグレード3表面実装モーションセンサ. このグレード3モーション及び衝撃センサは、独立したフォルト出力、トリプル終端構成用の選択可能オンボード抵抗、リモートLEDインジケータ入力を備えています。 検出感度はデュアルレンジポテンショメータで選択でき、パルスカウントを含むすべての機能をジャンパでローカルに設定できます。衝撃や振動を別個に検出 カバーとケーブル挿入位置用に改ざん防止スイッチ アクティベーションLEDが組み立てを支援 パルスカウント調整により誤トリガを排除 グレード3 ティーチ可能な振動及び動き較正 BS EN50131-2-6認定 LEDステータスインジケータ ハートビートパルスがアクティブかどうかを表示 選択可能な抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
外形寸法(mm)79×52×23
消費電力(W)3以下
温度範囲(℃)-30~65
本体質量(kg)0.057
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離PFT1200と連携し、レベル 2 のPoE エクステンダーと、 3 台の IPカメラ 消費電力 8W 以下 とカスケード接続が可能(初めのエクステンダーは 1 台のIP カメラに接続、 2 台目のエクステンダーの OUT ポートとカメラポートに、 IP カメラを各 1台接続 伝送距離は 300m)
湿度範囲(%)10~90
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
外形寸法(mm)150×70×39
温度範囲(℃)-30~65
本体質量(kg)0.39
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度範囲(%)10~90
PoE対応電源供給:PoE、PoE +、Hi PoE
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
DS-3E0106HP-E スイッチは、レイヤー2 100 Mbps 長距離PoE スイッチであり、10/100 Mbps Hi-PoE ポート×1、10 /100 Mbps PoE ポート×3、10 / 100 Mbps RJ45 ポート×2を提供します。 このスイッチは高度な Hi-PoE / PoE テクノロジーを提供し、最大 250 m の長距離アクセス拡張モードに対応しています。 優先度の高いポートに接続すると、重要な監視エリアのビデオの事前の安定した送信も保証されます。 一方、2×10/100 Mbps RJ45 アップリンクポートは、複数のネットワークソリューションのアプリケーションを保証します。
1×10/100 Mbps Hi-PoE ポート/3 × 10/100 Mbps PoE ポート/and 2 × 10/100 Mbps RJ45 ポート.
Hi-PoE ポート (最大ポート電力. 60 W) 標準規格 IEEE 802.3at/af/bt.
PoE ポート 標準規格 IEEE 802.3at/af
標準規格 IEEE 802.3/IEEE 802.3u/および IEEE 802.3x.
PoE ポートのサージ保護 6 KV.
AF/AT カメラは拡張モードで最大 250mまで到達可能。 Hi-PoE カメラは最大 150 m まで到達可能
高優先順位ポート.
PoE 電源管理
デュアルネットワークアップリンク設計
ワイヤスピード転送およびノンブロッキング設計
ストアアンドフォワードスイッチング.
頑丈な高強度金属シェル
信頼性の高いファンレス設計
材質金属
長さ(mm)145
高さ(mm)68.45
奥行(mm)25.6
消費電力(W)5(アイドル時)
電源DC48V/1.35A
総質量(kg)0.77
正味質量(kg)0.24
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
HikvisionPOEMidspanは、IEEE802.3atパワーオーバーイーサネット(PoE)規格に準拠した、従来のツイストペアカテゴリ5イーサネットケーブルから電力を取り出すように設計されています。
コンバータのシグネチャおよび制御回路は、最大60Wの電力をポートに印加する前に、PowerSourcingEquipment(PSE)が要求するPoE互換性シグニチャおよび電力分類を提供します。
仕様10BASE-T:シールドなしツイストペアカテゴリ 3、4、または 5/100BASE-TX:シールドなしツイストペアカテゴリ 5 以上/1000BAST-TX:シールドなしツイストペアカテゴリ 5 以上
質量(g)473
出力(W)60
使用温度範囲(℃)-20~60
適合規格PDのIEEE802.3at/af規格に準拠
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×70.8×37
出力電圧(V)54~57
入力電流(A)2
転送速度(Mbps)10/100/1000
保護方式出力過電流保護、短絡保護
使用湿度(%RH)5~90
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
最大4chのIPカメラ入力
H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット
最大1ch@8MP/5ch@1080pのデコード性能
最大40Mbpsの受信帯域幅
質量(kg)≦1.18
電源(V)DC48/1.35A
消費電力(W)≦10(HDDなし、PoEオフ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×240×48
解像度【録音】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
動作温湿度範囲-10~55℃(-14~131°F)/10~90%
1台
¥47,980
税込¥52,778
61日以内出荷
H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット
質量(kg)≦3
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)≦15(HDD なし、PoE オフ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×315×52
H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオフォーマット
最大 32ch の IP カメラ入力
最大 32ch@1080p のデコード性能
最大 320Mbps の受信帯域幅
質量(kg)≦5(HDDなし)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)≦15(HDDなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×400×75
解像度【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF※ウルトラ HD 解像度モード有効後、NVR は最大 8ch32MP/24MP の IP ビデオ入力対応
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
最大 64ch の IP カメラ入力
最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能
最大 400Mbps の受信帯域幅と 400Mbps の送信帯域幅
2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力
人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応
高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能
RAID 0、1、5、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg)≦10(HDDなし)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)≦50(HDDなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×465×93
解像度【録画】332MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
1台
¥669,800
税込¥736,780
4日以内出荷
最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能
2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力
人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応
高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能
RAID 0、1、5、6、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg)≦12.5(HDDなし)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)≦50(HDDなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×496×150
解像度【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
強力な顔写真ライブラリ管理
顔写真比較とアラーム連携動作
画像による検索をサポート
深層学習アルゴリズムに基づくより正確な顔認識と分析
iDS-9632NXI-I8/X(B) の最大 32 チャンネル IP カメラ入力
他社製ネットワークカメラに接続可能
H.265+ デコード形式をサポート
1080p 解像度で最大 16 チャンネルのデコード
HDMI1/VGA1 および HDMI2/VGA2 出力を装備
最大 4K (4096×2160) 解像度の HDMI1 出力
最大 12 MP 解像度でのフルチャンネル録画
各 HDD の容量は最大 10 TB
RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、および RAID10 ストレージ スキームを構成可能な HDD ホット スワップ
1080p解像度での16ch同期再生
複数の VCA (ビデオ コンテンツ分析) イベントをサポート
ビデオ内の選択した領域をスマートに検索します。再生効率を向上させるスマート再生
火災/温度/温度差検出トリガービデオファイルのVCA検索をサポート
ライブビューと再生における POS 情報のオーバーレイ
POS トリガーによる録画とアラーム
ネットワーク切断時のストレージの信頼性を高める ANR テクノロジー
N+1 ホット スペア システムを構成するための構成可能な通常またはホット スペア動作モード
Hik-Connect によるネットワーク管理の容易化
2×RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネット インターフェイス
寸法(mm)445×465×88
色黒
電源(V)AC100~240
最大消費電力(W)70
使用場所屋内
1台
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
LANケーブルのみで映像/音声/制御信号を、2系統出力でき、最大150m伝送することが可能です。さらに1系統のDVI-D出力にも対応しています。HDMI信号はもちろん、RGB信号やビデオ信号の入力が可能です。
付属品ACアダプター×1、電源コード(2m)×3、ACアダプター抜け防止金具×1、ACアダプター抜け防止金具取付用×1、ラック取付金具×2、ラック取付金具取付用ねじ×6、セット脚×4、セット脚取付用ねじ×4、3ピン3.5mm脱着式端子台プラグ×1
質量(kg)約1.3(本体)
電源(V)DC16 (DC入力端子)
消費電力(W)32(電源「切」時:0.1)(付属のACアダプター使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×250(突起部含まず)
1箱
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。