伝送・中継器関連 防犯カメラ用 :「poeハブ」の検索結果
関連キーワード
「使用場所」から絞り込む
LANケーブルから接続する機器に電源を供給、省配線を実現。電源がない所にもカメラを設置できる。Extendキーで10Mbps(250mまで)と100Mbps(100mまで)を選択できる
用途電源のない環境への防犯カメラの敷設
寸法(cm)20.5×14.5×4
POE給電対応 8チャンネル スイッチングハブ
LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給します。POE対応LANケーブル1本でLAN+電力供給が可能
ポート数POE:最大8ポート
規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
電力(W)1ポートへの最大供給:25
給電方式Alternative A
伝送距離(m)長距離モードON:最大250、長距離モードOFF:最大100
ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x
イーサネット対応10BASE-T/100BASE-TX
データ転送方式ストア&フォワード
入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給
動作温度(℃)-40~55
動作湿度(%)90未満(結露なきこと)
電源(V)DC48
消費電力(W)非給電時:3、給電時:65
寸法(mm)220×85×33
質量(g)約365
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
POE給電対応 4チャンネル スイッチングハブ
用途LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給
ポート数POE:最大4ポート
規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
電力(W)1ポートへの最大最供給:15.4/ 30
給電方式Alternative A
伝送距離(m)長距離モードON:最大250・長距離モードOFF:最大100
ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x
イーサネット対応10BASE-T/100BASE-TX
データ転送方式ストア&フォワード
入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
「FXG-0104EMP」は、ギガビット対応の5ポート PoEスイッチングハブです。
PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラに対応しています。
5ポートの内4ポートがPoE給電機能に対応しています。
付属のネジを使用し壁などに固定が可能
質量(g)約348
外形寸法(mm)約160×85×25(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源各ポート最大30W、全ポート合計60W
給電方式TypeA
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
PoEポート、リンクポート×2搭載。HUB間の中継、既設ネットワーク・PC・NVRへ接続可能。
適合伝送ケーブル:UTPCat5eケーブル
使用温湿度範囲0~40℃10~90%RH
「FXG-0008EMP」は、ギガビット対応の8ポート PoEスイッチングハブです。
PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラに対応しています。
8ポートすべてがPoE給電機能に対応しています。
付属のネジを使用し壁などに固定が可能
質量(g)約348
外形寸法(mm)約160×85×25(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源各ポート最大30W、全ポート合計80W
給電方式TypeA
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ。カメラに電源供給が可能なPoEポートが8ポート、。PoEに対応していない機器に接続するための2ポート搭載。給電最大130Wの電源供給が可能。全ポートギガビット対応!高速通信可能!。最大8台のPoEカメラを接続。出力電圧54V LANケーブルを接続する1ポートに最大30Wの出力可能。
仕様IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ
規格IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3x / IEEE802.3af / IEEE802.3at
電源DC54V-2.2A
本体質量(g)約480
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×30
LAN10/100/1000M LANポート:10ポート、PoEポート:8ポート
PoE対応PoE各ポート:最大30W、全ポート合計130Wまで対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ。カメラに電源供給が可能なPoEポートが4ポート、。PoEに対応していない機器に接続するための2ポート搭載。給電最大120Wの電源供給が可能。全ポートギガビット対応!高速通信可能!。最大4台のPoEカメラを接続
仕様IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ
規格IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3x / IEEE802.3af / IEEE802.3at
電源DC48V-2.2A
本体質量(g)約280
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×98×28
LAN10/100/1000M LANポート:6ポート、PoEポート:4ポート
PoE対応PoE各ポート:最大30W、全ポート合計120Wまで対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。