2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクシスコミュニケーションズLENS I-CS 1/1.8 3.9-10mm F1.5
リモートズーム/フォーカス。IR補正レンズ。1/1.8インチまでのセンサーをサポート。このi-CSレンズは、最新の業界標準であるインテリジェントCSマウント光学系を特徴としています。 これは、自動およびリモートでのズーム、フォーカス、絞りの開きを可能にする3つのモーターを付属しています。Lens i-CS 1/1.8" 3.9-10 mm F1.5は、そのオープンプロトコルとカメラが複数の機能とインターフェース可能であることにより、設置の柔軟性に優れています。 。このレンズはIR補正されています。 つまり、IRカットフィルターを使用中にデイモードとナイトモードを切り替えるときに、カメラのフォーカスを調整する必要がありません。
仕様3.9~10 mm、F1.5i-CSIR補正CSマウント互換性のある製品については、axis.comをご確認ください 保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) 寸法(長さL×幅W)(mm)59×67.5 焦点距離(mm)3.9~10 F値1.5 イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
1台
57,980 税込63,778
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P54XX CLEAR DOME
AXIS P54 Camera向け交換用ドーム。クリアドームまたはスモークドーム。クリアドーム (カメラに付属) とスモークドームは別売です。AXIS P54 Clear/Smoked Domesは、クリアまたはスモークとして提供されています。 カメラに付属しているクリアドームのスペアパーツです。 スモークドームはアクセサリーです。 スモークドームはカメラの向きを隠すために使用できます。
1台
11,980 税込13,178
21日以内出荷