絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 4157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セイフティノズル AutobahnセイフティノズルAutobahn
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
先端ゴムカバーにて、塗装面や傷つきやすいところを保護するセイフティノズル「MAGR-01」です。Autobahn エアーブローガン MAG-シリーズ向けのセフティノズルです。塗装面、軟質材の使用に適しています。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばし時などに。塗装面や傷つきやすいところを保護する為に。全長(mm)46外径(Φmm)15.5危険物の類別非危険物
エアブローガン AutobahnエアブローガンAutobahn
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 『MAG-160』は全長:300mm、シャフト長:160mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。全長(mm)300シャフト長さ(mm)160危険物の類別非危険物
エアブローガン AutobahnエアブローガンAutobahn
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 『MAG-320』は全長:455mm、シャフト長:320mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。全長(mm)455シャフト長さ(mm)320危険物の類別非危険物
排出ホースセット JTC排出ホースセットJTC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
JTC5325用
危険物の類別非危険物
フィルター JTCフィルターJTC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
JTC5325用
危険物の類別非危険物
吸入ホース JTC吸入ホースJTC
1,388税込1,527
1個
5日以内出荷
JTC5325用
危険物の類別非危険物
Oリング(小) JTCOリング(小)JTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTC5325 ノズル内の吐出口のOリングです。
危険物の類別非危険物
ブラッシング・クリーナー GA-REW(ガリュー)ブラッシング・クリーナーGA-REW(ガリュー)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシによるドライ洗浄に加え、ミスト吹付による水洗浄・セミドライ洗浄により水垢などの汚れを除去。
用途自動車・バイクの洗浄、通い箱の洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
除電ブラシガン ノズルユニット GA-REW(ガリュー)除電ブラシガン ノズルユニットGA-REW(ガリュー)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。
用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エアーブラスターミニ ガン付き GA-REW(ガリュー)エアーブラスターミニ ガン付きGA-REW(ガリュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
エアーショックガンの強打力タイプ。ニンニク種こぼし、ねぎの薄皮除去などにも
用途除塵、水切り、にんにく種こぼしなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エアーショックガン ユニット GA-REW(ガリュー)エアーショックガン ユニットGA-REW(ガリュー)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。生産ラインへの取り付けに特化
用途除塵、水切りなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
パルスウオッシュガン 日平機器パルスウオッシュガン日平機器
23,980税込26,378
1個
当日出荷
仕様日平 パルスウオッシュガントラスコ品番835-5012質量(g)680使用圧力(MPa)6~8タンク容量(mL)900危険物の類別非危険物
パルストルネードガン レッドサンパルストルネードガンレッドサン
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
微粒子噴霧を可能にした商品。 従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることができました。 ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。 軽量で簡単にできる!
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
パルスブラシガン レッドサンパルスブラシガンレッドサン
19,980税込21,978
1個
当日出荷
車のダッシュボード、エンジンルームなどのドライ洗浄では、短時間で効率的に作業を行います。また、今まで取りづらかった隅や奥のホコリもしっかりと取り除きます。ブラシ先端に水分を含ませておくことでセミドライ洗浄に対応できます。ジュースなどをこぼしてしまった場合に使用すると効果的です。
タイプ流量調整接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
バキュームクリーナー レッドサンバキュームクリーナーレッドサン
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
本体はヨーロッパEC規格適合品で「水・乾」両用!エアーフィルター採用で環境に優しく目詰りもなく、安定したバキューム力が可能。しかも国内のSS関連消防法完全対応。 ノズル部の独自開発で、隠れたノミ・ダニ、埃や取りにくいペットの抜け毛などの叩き出しと吸引を同時に実現。(埃など飛散の心配がありません) しかも、2種類のノズル採用で車内の隅々まで簡単清浄。(ノズルチェンジはワンタッチ切替)
用途車内クリーニング用 機器類質量(kg)16.5使用温度(℃)10~50空気使用量(L/min)0.5MPa時120接続接続部/カプラーオス 1/4ホース長さ(m)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×450×930使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スーパーフレッシュECO2 取替え用ボンベ エア・ウォータースーパーフレッシュECO2 取替え用ボンベエア・ウォーター
1,200税込1,320
1個
3日以内出荷
取り替え用ボンベカートリッジ式の交換用ボンベ
内容量(g)67危険物の類別非危険物
スーパーフレッシュECO2 炭酸ガスタストブロワー エア・ウォータースーパーフレッシュECO2 炭酸ガスタストブロワーエア・ウォーター
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
炭酸ガスダストブロワー脱フロンスプレーボンベを交換できるカートリッジ式で繰り返し使用可能
内容量(g)67危険物の類別非危険物
洗車用ブロワ/エアガン