絞り込み
耐切創性
  • レベル2(5)
  • レベル3(7)
  • レベル4(5)
  • レベル5(5)
  • レベルB(7)
  • レベルC(7)
  • レベルD(2)
  • レベルF(2)
  • レベルX(4)
機能
  • 機能タッチパネル対応(6)
  • 機能低発塵性(2)
  • 機能耐久性(5)
  • 機能耐切創・耐突刺(15)
  • 機能耐摩耗性(9)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(5)
サイズ
  • L(13)
  • LL(13)
  • M(12)
  • S(12)
  • SS(2)
材質
  • ケブラー・アラミド(6)
  • ナイロン(3)
  • ポリウレタン(2)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(6)
  • 合成繊維(6)
ゲージ数
  • ゲージ数15
  • ゲージ数7(1)
  • ゲージ数10(14)
  • ゲージ数13(48)
  • ゲージ数18(16)
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(10)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
全長(cm)
  • 19.6~24.8(1)
  • 20(2)
  • 20.5~27.2(1)
  • 21(4)
  • 21.5(3)
  • 22(5)
  • 22.5(2)
  • 23(7)
  • 23.5(7)
  • 24(3)
  • 24.5(3)
  • 25(2)
  • 25.3(1)
  • 26(1)
  • 28(2)
  • 30(1)
19.6~24.8・20・20.5~27.2・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.3・26・28・30
入数
  • 1(12)
1
ブランド
  • ATG(8)
  • TRUSCO(6)
  • エスコ(2)
  • アンセル(1)
  • 湘南ワイパーサプライ(SWS)(1)
  • Ansell(1)
  • トワロン(1)
ATG・TRUSCO・エスコ・アンセル・湘南ワイパーサプライ(SWS)・Ansell・トワロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル2(5)
レベル3(7)
レベル4(5)
レベル5(5)
レベルB(7)
レベルC(7)
レベルD(2)
レベルF(2)
レベルX(4)
ATG MaxiCut Ultra 44-3755(手の甲3/4コーティング) ATGATG MaxiCut Ultra 44-3755(手の甲3/4コーティング)ATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
ATG MaxiCut Ultra 44-3445(ドット付) ATGATG MaxiCut Ultra 44-3445(ドット付)ATG(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
インナー手袋(切創防止用) TRUSCOインナー手袋(切創防止用)TRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。厚さ(mm)約0.9イエロー規格EN388 2003、EN388 2016材質(裏)ナイロン100%材質(表)アラミド繊維100%材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン
ATG MaxiCut Ultra 44-3745 ATGATG MaxiCut Ultra 44-3745ATG
1,898税込2,088
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
ATG MaxiCut Ultra 44-3745-30(ロングタイプ) ATGATG MaxiCut Ultra 44-3745-30(ロングタイプ)ATG
2,398税込2,638
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN388 2003:4542、EN388 2016:4442C入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺全長(cm)30材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックスゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
アラミド手袋(薄手タイプ) TRUSCOアラミド手袋(薄手タイプ)TRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
スーパーアラミド繊維ケブラー[[(R)]]を使用したハイゲージシームレス手袋です。 敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。 洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋トラスコ品番496-5311厚さ(mm)0.6質量(g)17.5規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創材質(裏)ナイロン材質(表)アラミド繊維材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン色(手首部)ホワイト
耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571 アンセル耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571アンセル
2,398税込2,638
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。超軽量設計設計で、同クラスの耐切創手袋と比較し20%の軽量化を実現しました。FORTIX Technologyの改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、摩耗性の高い環境で、長期間使用が可能になりました。次世代HPPE単糸を使用したINTERCEPT Cut Resistance Technologyで開発した、HyFlex11-571安全手袋はEN ISO D / ANSI A4規格の耐切創性を達成し、2倍以上の切創保護を実現します。手袋をしたまま複数のタッチスクリーンデバイスの操作が可能
用途鋭利な部品の組み立ておよび点検金属部品の取り扱いメンテナンス材質繊維部:HPPE、 カーボン、 ポリウレタン、 ナイロン、滑り止め部:ニトリル厚さ(mm)1.3ブラック規格【EN388 2016規格】4X43D入数(双)1機能軽量、耐切創、耐摩耗性全長(cm)20.5~27.2ゲージ数15耐切創性X/D
SWS耐切創手袋マイティーテキレス 湘南ワイパーサプライ(SWS)SWS耐切創手袋マイティーテキレス湘南ワイパーサプライ(SWS)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
手によく馴染む15ゲージ編み手袋です。手の平ニトリルゴムの発泡コーティングでウエット環境でもグリップ性を確保します。親指と人差し指の指股部分を2重コーティングで補強しています。編み糸はHPPE繊維にグラスファイバー繊維で補強しています。
用途ガラスの取り扱い金属片の取り扱い鋭利なものに触れる作業機器メンテナンス作業金属、ガラス加工業仕様EN388 2016規格:4X42C材質超高強度ポリエチレン(HPPE)、手の平:ニトリルゴム発泡コーティング、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー厚さ(mm)1.2加工すべり止め:ニトリル発泡コーティングゲージ数15耐切創性X/CRoHS指令(10物質対応)対応
ATG MaxiCut Ultra 44-3455(手の甲3/4コーティング・ドット付) ATGATG MaxiCut Ultra 44-3455(手の甲3/4コーティング・ドット付)ATG
2,198税込2,418
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
ATG MaxiCut Ultra 52-6745FI(耐衝撃・耐切創レベルF) ATGATG MaxiCut Ultra 52-6745FI(耐衝撃・耐切創レベルF)ATG
3,898税込4,288
1双
当日出荷
薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。手の甲の特殊なラバーコーティングにより、手を挟んだ際に衝撃を吸収し手の甲と指先を守ります。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。手の甲を保護する必要のある作業に。適合Oeko-Tex100:認証材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3ブラック/イエロー加工Sanitized加工対応スキン・ヘルス・アライアンス:認証コーティング手のひら側耐衝撃性合格(EN388)ゲージ数15耐切創性F編数15ゲージタッチスクリーン対応
アラミド手袋 15ゲージ・薄手ロングタイプ TRUSCOアラミド手袋 15ゲージ・薄手ロングタイプTRUSCO
1,598税込1,758
1双
当日出荷
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です(15ゲージ)。 低発じん性も持ち合わせたロングタイプのインナー手袋です。 敏感な手の動きを損なわずに、強さという力を加えました。 洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。厚さ(mm)0.9イエロー規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、低発塵性材質(裏)ナイロン材質(表)アラミド繊維材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロンゲージ数15
ATG MaxiCut Ultra 44-6745F(耐切創レベルF) ATGATG MaxiCut Ultra 44-6745F(耐切創レベルF)ATG
2,598税込2,858
1双
当日出荷
マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めたドライ環境用手袋です。タッチスクリーン対応
用途マキシカット・ウルトラは、ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3ブラック規格REACH準拠入数(双)1機能耐切創性・耐久性・タッチスクリーン対応ゲージ数15耐切創性2F特性Sanitized加工、シリコンフリー各種認証Oeko-Tex100:認証、スキン・ヘルス・アライアンス:認証EN388規格4243F(2016規格)タッチスクリーン対応
耐切創手袋ハイフレックス 11-550 Ansell耐切創手袋ハイフレックス 11-550Ansell
699税込769
1双
当日出荷
組立工程で様々な部品の取り扱いに幅広く対応します。耐切創性手袋が必要な作業で、鋭利な部品も安心して扱えます。乾いた部品もオイルの付着した部品も安定したグリップで扱えます。高温な部品の取り扱いにおいては接触温度最大100℃までしっかり手を保護します。最適な装着感と安心のグリップ力で生産性、安全性、使用価値を向上します。手のひらコーティングにより耐久性を向上させました。
用途一般組立作業メンテナンス検査オイルが付着した部品の組立軽作業材料処理プラスチック射出成形トラスコ品番255-4821材質繊維部:パラアラミド、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.21グリーン/ブラックサイズL規格【EN388 2016】4×21B全長(cm)19.6~24.8中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)18.2ゲージ数15耐切創性2/B
ATG MaxiCut Ultra 44-4745D(耐切創レベルD) ATGATG MaxiCut Ultra 44-4745D(耐切創レベルD)ATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷
マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めたドライ環境用手袋です。タッチスクリーン対応
用途マキシカット・ウルトラは、ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1グレー/ブラック規格REACH準拠入数(双)1機能耐切創性・耐久性・タッチスクリーン対応ゲージ数15耐切創性3D特性Sanitized加工、シリコンフリー各種認証Oeko-Tex100:認証、スキン・ヘルス・アライアンス:認証EN388規格4343D(2016規格)タッチスクリーン対応
滑止付き手袋 (ケブラー) エスコ滑止付き手袋 (ケブラー)エスコ
980税込1,078
1双(1双)
翌日出荷
日本製。EU規格CE EN388耐切創レベル3B。15ゲージ。3本胴編み。耐切創性に加え、毛羽やほこりがでにくい(低発塵性)。薄手でフィット感に優れています。手のひらにブロック状の強力なすべり止め付きでガッチリつかめます。関節部分はすべり止めをなくし、手指の曲げ伸ばしがスムーズ。
用途カッターなどの刃物を扱う作業組立作業機械メンテナンス作業などに材質ケブラーSD糸(長繊維)厚さ(mm)0.6入数(双)1機能耐切創、低発塵材質(すべり止め)塩化ビニールゲージ数15耐切創性レベル3B
手甲ガード付き耐切創手袋 TRUSCO手甲ガード付き耐切創手袋TRUSCO
2,598税込2,858
1双
当日出荷
乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。360度通気し、快適な着け心地です。人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。高い耐切創性を誇ります。摩擦に強く、長持ちします。手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
用途車両整備、組立 機械組み立て オイル&ガス工場 精密機械作業仕様耐切創レベル:XC厚さ(mm)1.2~1.8グレー/ブルーサイズL規格EN388 2016:4X43C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気全長(cm)25.3中指長(cm)8.5材質(すべり止め)ニトリルフォームコーティングフルコート材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー手のひらまわり(cm)22.9色(手首部)グレーゲージ数15耐切創性X/C
[LL] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ[LL] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)エスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
インナー用手袋としても使用できます。
エスコ品番EA354K-13機能耐切創性、耐熱性、薄手色(手首部)イエロー耐切創性X/B
耐切創手袋15G ポリウレタンコーティング TRUSCO耐切創手袋15G ポリウレタンコーティングTRUSCO
949税込1,044
1双
当日出荷
15ゲージ編みのため薄く、細かい作業に適しています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業材質繊維部:高強力ポリエチレン糸(高性能ポリエチレン樹脂)、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1グレー/ブルーゲージ数15耐切創性3滑り止め効果ありEN388規格3-B
耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入) トワロン耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入)トワロン
13,980税込15,378
1袋(12双)
当日出荷
アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しているため、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性があります。長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、組立作業。ガラスの取扱い。金属板の取扱いなどに。トラスコ品番567-4273材質繊維部:アラミド繊維、金属繊維、ポリウレタン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.65イエロー、リスト:ブルーサイズ7/S規格EN388 2016:4331D、EN407 2020:X2XXXX機能すべり止め:あり(マイクロフィニッシュ加工)全長(cm)23中指長(cm)7手のひらまわり(cm)16.4ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋15G ポリウレタンコーティング TRUSCO耐切創手袋15G ポリウレタンコーティングTRUSCO
949税込1,044
1双
当日出荷
15ゲージ編みのため薄く、細かい作業に適しています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業仕様耐切創レベル:3厚さ(mm)1グレー/ブルーサイズM規格EN388 2016:4343B機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)23中指長(cm)8材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸(高性能ポリエチレン樹脂)手のひらまわり(cm)18色(手首部)イエローゲージ数15耐切創性3/B

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

その他耐切創手袋