絞り込み
耐切創性
  • レベル3(1)
  • レベル5(1)
  • レベルE(1)
機能
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能防水・撥水(1)
サイズ
  • L(1)
  • SS(1)
材質
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(2)
  • 合成繊維(1)
ゲージ数
  • ゲージ数10(1)
  • ゲージ数13(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(1)
グレー・ブルー
全長(cm)
  • 20.5
  • 18.5(2)
  • 19(2)
  • 20(10)
  • 21(23)
  • 21.5(8)
  • 22(37)
  • 22.5(18)
  • 23(39)
  • 23.5(30)
  • 24(40)
  • 24.5(24)
  • 25(34)
  • 25.5(15)
  • 26(21)
  • 26.5(9)
  • 27(3)
  • 27.5(4)
  • 28(5)
  • 30(4)
  • 31(3)
入数
  • 1(1)
1
ブランド
  • ミドリ安全(1)
  • アトム(1)
ミドリ安全・アトム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
エコマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル3(1)
レベル5(1)
レベルE(1)
耐切創性手袋 カットガード 132NFV ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード 132NFVミドリ安全
799税込879
1双
当日出荷
従来のノンコートタイプよりもグリップ力に優れた手袋です。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ノンコート(コーティングなし)タイプのため、樹脂部の脱落による異物混入の心配がありません。ニトリル手袋の下履きとしてもお使いいただけます。制菌性能のある手袋です。
材質ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴム厚さ(mm)1.2ブルー規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、耐光性、耐薬品性材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴムゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
耐切創手袋 スペクトラガード・10G アトム耐切創手袋 スペクトラガード・10Gアトム
2,198税込2,418
1双
6日以内出荷
アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。洗濯して繰り返し使用できます。
用途食肉加工、自動車組み立てライン。金属、ガラス取り扱い作業など。材質表地:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸/裏地:綿全長(mm)205グレーサイズSS規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性全長(cm)20.5材質(裏)綿材質(繊維部)表地:スペクトラ(TM)繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿手の平幅(cm)9ゲージ数10アズワン品番3-5042-11耐切創性5/E

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

その他耐切創手袋