絞り込み
耐切創性
  • レベル3(2)
  • レベル5(4)
  • レベルB(1)
  • レベルC(3)
  • レベルD(3)
  • レベルF(2)
  • レベルX(4)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(10)
  • 機能耐油(1)
  • 機能耐熱(1)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(6)
  • LL(11)
  • M(1)
材質
  • その他(1)
  • ケブラー・アラミド(4)
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(5)
  • 合成繊維(3)
  • 牛革(1)
  • 綿(3)
  • 豚革(1)
ゲージ数
  • ゲージ数13(4)
  • ゲージ数15(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(6)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
全長(cm)
  • 26
  • 18.5(2)
  • 19(2)
  • 20(10)
  • 21(23)
  • 21.5(8)
  • 22(37)
  • 22.5(18)
  • 23(39)
  • 23.5(30)
  • 24(40)
  • 24.5(24)
  • 25(34)
  • 25.5(15)
  • 26.5(9)
  • 27(3)
  • 27.5(4)
  • 28(5)
  • 30(4)
  • 31(3)
入数
  • 1(15)
1
ブランド
  • UVEX(ウベックス)(4)
  • ウインセス(2)
  • Delta Plus(2)
  • エスコ(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士グローブ(1)
  • 帝健(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1)
  • 湘南ワイパーサプライ(SWS)(1)
  • 日光物産(NIKKO)(1)
  • GranberG(1)
  • Weed(1)
  • トワロン(1)
UVEX(ウベックス)・ウインセス・Delta Plus・エスコ・SHOWA(ショーワグローブ)・TRUSCO・Panasonic(パナソニック)・富士グローブ・帝健・EBM(江部松商事)・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・湘南ワイパーサプライ(SWS)・日光物産(NIKKO)・GranberG・Weed・トワロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル3(2)
レベル5(4)
レベルB(1)
レベルC(3)
レベルD(3)
レベルF(2)
レベルX(4)
タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有り Panasonic(パナソニック)タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有りPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1双
当日出荷から翌日出荷
作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。
用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
耐切創パームX手袋 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創パームX手袋SHOWA(ショーワグローブ)
699税込769
1双
当日出荷
EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベルC 手袋の繊維部分には、高強度ポリエチレン糸を採用しています。 発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。 縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途グレー入数(双)1材質(繊維部)ポリエチレン / ナイロン、ポリエステル、その他材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
レスキュータイプ耐切創手袋 TRUSCOレスキュータイプ耐切創手袋TRUSCO
6,798税込7,478
1双
当日出荷
耐切創性に優れたパラ系アラミド繊維を使用しているので、切創・火傷事故から身を守ります。手のひら部を天然皮革で補強しています。縫製品なので、生地の網目も細かく、装着力・グリップ力・防護力に優れています。「2017年ガイドライン」適合品です。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。消防、災害活動。材質補強部:天然皮革(ピッグスウェード)厚さ(mm)約1.5規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐熱材質(繊維部)パラ系アラミド繊維(裏/綿貼り)耐切創性3/DEN388規格2016規格:4D
SWS耐切創手袋マイティーテキレス 湘南ワイパーサプライ(SWS)SWS耐切創手袋マイティーテキレス湘南ワイパーサプライ(SWS)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
手によく馴染む15ゲージ編み手袋です。手の平ニトリルゴムの発泡コーティングでウエット環境でもグリップ性を確保します。親指と人差し指の指股部分を2重コーティングで補強しています。編み糸はHPPE繊維にグラスファイバー繊維で補強しています。
用途ガラスの取り扱い金属片の取り扱い鋭利なものに触れる作業機器メンテナンス作業金属、ガラス加工業仕様EN388 2016規格:4X42C材質超高強度ポリエチレン(HPPE)、手の平:ニトリルゴム発泡コーティング、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー厚さ(mm)1.2加工すべり止め:ニトリル発泡コーティングゲージ数15耐切創性X/CRoHS指令(10物質対応)対応
テガード 耐切創甲プロ手袋18G 日光物産(NIKKO)テガード 耐切創甲プロ手袋18G日光物産(NIKKO)
1,798税込1,978
1双
6日以内出荷
高い耐切創強度に柔軟性と作業性を兼ね備えたアドバンスドシリーズ。ステンレススチール繊維等の金属繊維やガラス繊維を使用せずに、高い耐切創性を実現します。挟み込み、打ち損じの保護機能を追加。高強度ポリエチレン繊維は耐切創性に優れ、光や水、薬品に対しても優れた耐久性があります。ホコリや毛羽立ちの発生が少ないため、様々な作業に最適です。手のひらは凹凸加工でウェットグリップ強化したニトリルで耐油性・耐摩耗性に優れる。背抜きタイプです。作業性に特に優れた薄手生地(18G)。アメリカ衝撃緩和規格のANSI/ISEA 138:2019の性能レベル 「2」 を取得
用途金属類の取り扱い。ガラスの取り扱い。産業廃棄物処理、食品加工など。素材繊維部:ポリエチレン・ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム、プロテクター:PVC耐切創性(TDMテスト)C、(クープテスト EN388:2016)X
メクセル 切創防止用 手袋 EBM(江部松商事)メクセル 切創防止用 手袋EBM(江部松商事)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
メクセル(耐切創・耐熱)高切断抵抗・高強力・耐熱性能をもつ特殊合成繊維ケブラー(デュポン社の登録商標)を使用した画期的製品です。
機能耐切創性EBM品番5494400
フィノミック C3 UVEX(ウベックス)フィノミック C3UVEX(ウベックス)
2,798税込3,078
1双
当日出荷
良好な耐切創性、優れた指先触感性、ドライウェットグリップ性能を発揮します。最高レベルの通気性です。
用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)1.0~1.5コーティングDMF、 TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング
EOS NOCUT VV910/耐切創+耐突刺グローブ Delta PlusEOS NOCUT VV910/耐切創+耐突刺グローブDelta Plus(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1双
当日出荷
EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラス。高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性。TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨保護に効果を発揮。耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィット。可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブル。全ての縫い目にはケブラ糸を使用。
仕様シリコンフリー、DMFフリー、手洗い、すべり止め、耐衝撃性、EUカットレベル5/Dアズワン品番64-3726-01
VENICUT F XTREM CUT/耐切創2重ニトリルコート手袋 Delta PlusVENICUT F XTREM CUT/耐切創2重ニトリルコート手袋Delta Plus
2,498税込2,748
1双
当日出荷から6日以内出荷
新EUカットレベルFの高い耐切創ニトリル2重コーティングでしっかりグリップ。高い耐切創性機能性ポリエステル繊維Xtrem CUT。EUカットレベルFの高い耐切創性。手の平部ニトリルゴムコートでしっかりグリップ。耐久性に優れ耐油性も持ち合わせたハイエンドモデル。
仕様EUカットレベルF、すべり止め
耐突刺し手袋 ウインセス耐突刺し手袋ウインセス
9,698税込10,668
1双
当日出荷から13日以内出荷
耐突き刺し性に優れるポリエステルシートを積層化することで、耐突き刺しの安全性を高めております。 独自構造により、掌、甲、縫い目に至る全ての方向に対して同レベルの耐突き刺し性を実現しております。
仕様マチなし、左右有
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル) GranberG耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル)GranberG
3,500税込3,850
1双
当日出荷
耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。トラスコ品番553-9376材質繊維部: Typhoon(R)(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム厚さ(mm)1.5グリーンサイズL規格【EN388 2016】4X42DP入数(双)1機能耐油性、耐切創性、耐衝撃全長(cm)26中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22耐切創性X/D
耐切創手袋 エスコ耐切創手袋エスコ
8,510税込9,361
1双
翌日出荷
高耐熱性の為、単体では自己消化性があり燃焼を促進しません。
材質本体:ケプラーとノーメックスのWニット 補強当て:豚革スエード 裏地:綿100% 手甲プロテクト:ポリウレタン厚さ(mm)約1.4 (アラミドニット+豚当革部)ネイビー
プロハンズ KN-213手袋 富士グローブプロハンズ KN-213手袋富士グローブ
6,198税込6,818
1双
4日以内出荷から6日以内出荷
切創性にパラ系・耐熱性にメタ系アラミドをダブルニットにして安全性を高めています。滑り止め補強に牛本革補強当をつけています。着脱し易いマジック式です。
用途消防、災害救助活動。ガラス、鋼板取扱い。材質本体部:パラ系、メタ系アラミド繊維のダブルニット、掌部補強:牛本革、甲部補強:ポリウレタンネイビー
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工Weed
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga(TM)」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。作業性、通気性も優れています。コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適材質コーティング:ニトリルゴムライトグリーンサイズLL規格4×42D(EN388:2016)入数(双)1機能耐切創、柔軟性全長(cm)26ゲージ数13アズワン品番65-2514-30耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
耐切創手袋”EVOカットレジストLight” トワロン耐切創手袋”EVOカットレジストLight”トワロン
839税込923
1双
当日出荷
高強度ポリエチレンにガラス繊維を組み合わせ、耐切創性を向上しています。手のひら部分にはポリウレタンコーティングが施されており、滑りにくさと作業効率を向上させています。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、ガラス基板取扱い。エンジン組立て、自動車工業関連、精密機械工業。アルミサッシ組立て、非鉄金属などに。トラスコ品番538-8098材質繊維部:ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1【リスト】グリーンサイズLL全長(cm)26中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)20.2色(本体)ホワイトゲージ数13滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスアーマー BIG JAKE PREMIUM 5040 HEXARMOR(ヘックスアーマー)ヘックスアーマー BIG JAKE PREMIUM 5040HEXARMOR(ヘックスアーマー)
9,698税込10,668
1双
3日以内出荷
耐突刺性に富み、鉄くず・ワイヤーなどの細かく鋭利な物から手を守る。摩擦に強く、耐久性に優れています。
用途鉄鋼製造業・金属加工業・食品加工業・ガラス製造業・木材加工業・紙製造業・漁業等
耐切創縫製手袋(5本指) 帝健耐切創縫製手袋(5本指)帝健
9,998税込10,998
1双
4日以内出荷
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。 切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
用途ガラス製造/自動車/機械仕様掌当付機能耐切創RoHS指令(10物質対応)対応
耐突刺しインナー手袋 T4551 ウインセス耐突刺しインナー手袋 T4551ウインセス
7,998税込8,798
1双
13日以内出荷
耐突刺し性に優れるポリエステルシートを積層することで掌側全面、親指を保護します。甲側にはストレッチ性のある素材を使用し、作業性を高めています。
材質(甲)ポリエステルニット
プロテクター NK4025 UVEX(ウベックス)プロテクター NK4025UVEX(ウベックス)
4,798税込5,278
1双
当日出荷
耐油性に優れており、快適なフィット感とグリップ力を発揮します。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。厚さ(mm)1.2~1.8
プロテクター NK2725B UVEX(ウベックス)プロテクター NK2725BUVEX(ウベックス)
6,998税込7,698
1双
当日出荷
耐油性、耐薬品性に優れています。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。厚さ(mm)1.2~1.8
プロテクター NK2725 UVEX(ウベックス)プロテクター NK2725UVEX(ウベックス)
3,698税込4,068
1双
当日出荷
耐油性に優れており、快適なフィット感とグリップ力を発揮します。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。厚さ(mm)1.2~1.8

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

その他耐切創手袋