絞り込み
耐切創性
  • レベル4(1)
  • レベル5(1)
  • レベルC(1)
  • レベルD(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(1)
サイズ
  • L(3)
  • LL(1)
  • M(2)
  • S(1)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 合成繊維(1)
ゲージ数
  • ゲージ数13(2)
  • ゲージ数15(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
オレンジ・グレー・ブラック・ブルー
全長(cm)
  • 30
  • 18.5(2)
  • 19(2)
  • 20(7)
  • 21(19)
  • 21.5(8)
  • 22(33)
  • 22.5(18)
  • 23(36)
  • 23.5(29)
  • 24(36)
  • 24.5(23)
  • 25(33)
  • 25.5(15)
  • 26(19)
  • 26.5(9)
  • 27(3)
  • 27.5(4)
  • 28(5)
  • 31(3)
入数
  • 1(3)
1
ブランド
  • 勝星産業(1)
  • 日光物産(NIKKO)(1)
  • ATG(1)
  • superior glove(スーペリア)(1)
勝星産業・日光物産(NIKKO)・ATG・superior glove(スーペリア)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル4(1)
レベル5(1)
レベルC(1)
レベルD(1)
ATG MaxiCut Ultra 44-3745-30(ロングタイプ) ATGATG MaxiCut Ultra 44-3745-30(ロングタイプ)ATG
2,398税込2,638
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN388 2003:4542、EN388 2016:4442C入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺全長(cm)30材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックスゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
耐針手袋 日光物産(NIKKO)耐針手袋日光物産(NIKKO)
9,298税込10,228
1双
翌日出荷
耐針性能に特化した手袋です。注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します。
用途針を扱う作業に。医療系廃棄物の取り扱い作業に。材木、合板などの取り扱い作業に。廃棄物の取り扱い ・リサイクルの仕分け作業に。ガラスの取り扱いに。栗拾いやウニの扱いなど、漁業・農産業での作業に。材質Punkban、Tenactivオレンジ入数(双)1ゲージ数13
耐針手袋 superior glove(スーペリア)耐針手袋superior glove(スーペリア)
9,498税込10,448
1双
7日以内出荷
耐針性能に特化した手袋(ASTM F 2878規格品)。注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します。ANSI耐切創レベル 掌:A9、甲:A5。ANSI耐突刺レベル5。
用途針を扱う作業/医療系廃棄物の取り扱い/廃棄物の取り扱い/材木、合板などの取り扱い/リサイクルの仕分け作業/ガラスの取り扱い/農作業などオレンジコーティング手のひら:ラテックスゴム
耐切創手袋 セーフティグラブ インナー袖長 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ インナー袖長勝星産業
879税込967
1双
3日以内出荷
独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。 袖長タイプにより手首もしっかりと保護できます ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。 高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能。
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等の下ばき、インナー用として材質ナイロン、ポリエステル、強化ガラス繊維グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性手のひらまわり(cm)18ゲージ数13耐摩耗性-耐切創性D(EN388 2016)耐突刺し性-耐引裂き性-

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

その他耐切創手袋