絞り込み
耐切創性
  • レベル2(1)
  • レベル3(1)
  • レベル4(1)
  • レベルB(2)
  • レベルC(1)
  • レベルD(4)
  • レベルX(2)
機能
  • 機能耐油
  • 機能タッチパネル対応(19)
  • 機能伸縮性・柔軟性(18)
  • 機能低発塵性(14)
  • 機能吸汗速乾(2)
  • 機能耐久性(30)
  • 機能耐切創・耐突刺(122)
  • 機能耐摩耗性(40)
  • 機能耐熱(16)
  • 機能耐薬品(6)
  • 機能軽量(12)
  • 機能通気性・透湿性(20)
  • 機能防寒・保温(5)
  • 機能防水・撥水(11)
  • 機能静電気防止(6)
サイズ
  • L(7)
  • LL(4)
  • M(7)
  • S(3)
  • フリー(1)
材質
  • その他(1)
  • ケブラー・アラミド(2)
  • ニトリルゴム(2)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(3)
  • 合成繊維(2)
ゲージ数
  • ゲージ数13(2)
  • ゲージ数18(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー・レッド
全長(cm)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 23.5(2)
  • 23.8(1)
  • 24(2)
  • 24.5(2)
  • 25.5(1)
  • 26(1)
  • 26.5(1)
  • 27(1)
  • 27.5(1)
  • 28(1)
  • 28.5(1)
21・22・23・23.5・23.8・24・24.5・25.5・26・26.5・27・27.5・28・28.5
入数
  • 1(6)
  • 10(1)
1・10
ブランド
  • Weed(3)
  • ATG(2)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(1)
  • Delta Plus(1)
  • GranberG(1)
Weed・ATG・TOWA(東和コーポレーション)・FUKUTOKU(福徳産業)・Delta Plus・GranberG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル2(1)
レベル3(1)
レベル4(1)
レベルB(2)
レベルC(1)
レベルD(4)
レベルX(2)
ATG MaxiCut Oil 44-505(耐油・耐水・耐切創) ATGATG MaxiCut Oil 44-505(耐油・耐水・耐切創)ATG
2,598税込2,858
1双
当日出荷
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018 :4442C、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性4/C滑り止め効果ありEN388規格(2016):4442C
ATG MaxiCut Oil 44-305(耐油・耐水・耐切創) ATGATG MaxiCut Oil 44-305(耐油・耐水・耐切創)ATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4341B
耐切創手袋 ZIZAI ZIー1887 ニトリル背抜き 18ゲージ Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー1887 ニトリル背抜き 18ゲージWeed
14,980税込16,478
1袋(10双)
当日出荷
18ゲージの極薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。農業・林業に。厚さ(mm)1.3
耐切創手袋 ZIZAI ZI-787M ニトリル特殊加工背抜き 手首丈ミディアムロングタイプ Weed耐切創手袋 ZIZAI ZI-787M ニトリル特殊加工背抜き 手首丈ミディアムロングタイプWeed
1,198税込1,318
1双
当日出荷
手首部をZI-787より25mm長くしており、手だけでなく手首部分の切創事故リスクを軽減します。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
厚さ(mm)1.38グリーン/ブラック規格【EN388 2016規格】4×42D入数(双)1機能耐切創、耐油ゲージ数13
耐突刺グローブ (DK.WORKS) FUKUTOKU(福徳産業)耐突刺グローブ (DK.WORKS)FUKUTOKU(福徳産業)
8,698税込9,568
1双
当日出荷
鋭利なものから手を守りつつ手の動きを妨げないスーパーワークグローブ。 甲側もしっかりガードするハイスペックモデル。 突刺し防止性に優れた掌側。 難燃・耐切創・ノンスリップに優れたケブラーシリコン。
材質(甲)ケブラーと綿の交編編物材質(掌側)ケブラーシリコンゴム
VENICUTD04 Delta PlusVENICUTD04Delta Plus
1,898税込2,088
1双
当日出荷
EUカットレベルDの耐切創耐油・耐熱性に優れたニトリル2重コーティング。高い耐切創性を持つ機能性ポリエステル繊維DELTAnocut使用。二重のニトリルゴムコートでグリップ性、保護力を高め耐久性にも優れます。耐油性、グリップ性能を持たせ、耐熱性にも優れた高機能モデル。
材質ポリエステル樹脂ブラック入数(双)1機能耐切創性/耐油性/耐熱性/耐久性耐切創性EUカットレベルD
ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット) TOWA(東和コーポレーション)ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)TOWA(東和コーポレーション)
5,798税込6,378
1双
当日出荷
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。ケブラー[[R下]]繊維製ニットの手のひら側にシリコン樹脂ドット加工を施しており、すべり止め効果を付加しています。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。トラスコ品番857-5361材質繊維部:ケブラー(R)製ニット、すべり止め部:シリコン樹脂厚さ(mm)約1.5イエローサイズフリー機能耐切創、耐摩耗、耐油、薄手、耐熱、軽量、柔軟性全長(cm)23.5中指長(cm)8材質(すべり止め)シリコン樹脂ドットコーティング手のひら材質(繊維部)ケブラー(R)製ニット手のひらまわり(cm)19耐切創性2/BRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル) GranberG耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル)GranberG
3,500税込3,850
1双
当日出荷
耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。トラスコ品番553-9376材質繊維部: Typhoon(R)(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム厚さ(mm)1.5グリーンサイズL規格【EN388 2016】4X42DP入数(双)1機能耐油性、耐切創性、耐衝撃全長(cm)26中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22耐切創性X/D
耐切創手袋 ZIZAI ZIー718 ニトリルバックコート Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー718 ニトリルバックコートWeed
1,499税込1,649
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。手の甲までコーティングを施したバックコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適材質コーティング:ニトリルゴムエンジサイズM規格4×43D(EN388:2016)入数(双)1機能耐切創、耐油全長(cm)23.8ゲージ数13アズワン品番65-2514-19耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

その他耐切創手袋