絞り込み
耐切創性
  • レベル3(4)
  • レベル4(2)
  • レベル5(5)
  • レベルB(3)
  • レベルC(5)
  • レベルD(3)
  • レベルE(1)
  • レベルX(5)
機能
  • 機能タッチパネル対応(5)
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能低発塵性(5)
  • 機能耐久性(6)
  • 機能耐切創・耐突刺(12)
  • 機能耐摩耗性(7)
  • 機能耐薬品(2)
  • 機能軽量(2)
  • 機能通気性・透湿性(7)
  • 機能防水・撥水(2)
  • 機能静電気防止(1)
サイズ
  • L(1)
  • M(8)
  • S(7)
  • SS(2)
材質
  • その他(2)
  • ポリウレタン(2)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(10)
  • 合成繊維(6)
ゲージ数
  • ゲージ数13(9)
  • ゲージ数15(2)
  • ゲージ数18(4)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(1)
グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(cm)
  • 22.5
  • 18.5(2)
  • 19(2)
  • 20(7)
  • 21(19)
  • 21.5(8)
  • 22(33)
  • 23(37)
  • 23.5(29)
  • 24(36)
  • 24.5(23)
  • 25(33)
  • 25.5(15)
  • 26(19)
  • 26.5(9)
  • 27(3)
  • 27.5(4)
  • 28(5)
  • 30(4)
  • 31(3)
入数
  • 1(9)
1
ブランド
  • ATG(4)
  • ミドリ安全(2)
  • アトム(2)
  • エフピコ(2)
  • Weed(2)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • リーブル(1)
  • UVEX(ウベックス)(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • Star Field(星野商店)(1)
ATG・ミドリ安全・アトム・エフピコ・Weed・SHOWA(ショーワグローブ)・TRUSCO・リーブル・UVEX(ウベックス)・EBM(江部松商事)・Star Field(星野商店)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル3(4)
レベル4(2)
レベル5(5)
レベルB(3)
レベルC(5)
レベルD(3)
レベルE(1)
レベルX(5)
耐切創手袋 カットガード130V ミドリ安全耐切創手袋 カットガード130Vミドリ安全
1,098税込1,208
1双
当日出荷
耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発じんです。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。
用途自動車関連。ガラス関連。材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1ホワイト規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、低発塵性、通気性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
ATG MaxiCut Ultra 44-3755(手の甲3/4コーティング) ATGATG MaxiCut Ultra 44-3755(手の甲3/4コーティング)ATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
耐切創手袋 デュラコイルノンコートタイプ546X SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイルノンコートタイプ546XSHOWA(ショーワグローブ)
999税込1,099
1双
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 インナー手袋としても使用できます。 洗濯により繰り返し使用できます。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [食品関連業] [刃物を扱う作業に] [包丁などの刃物を扱う作業に] [精密機械工業] [切創事故防止に] [耐切創手袋低発塵タイプ] [ガラス・建材関連業] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ATG MaxiFlex Cut 34-8743 ATGATG MaxiFlex Cut 34-8743ATG
1,898税込2,088
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18,000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)0.8材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4331B
耐切創手袋 カットガード130BV ミドリ安全耐切創手袋 カットガード130BVミドリ安全
1,298税込1,428
1双
当日出荷
カットガード130Vの黒コーティングタイプで、汚れが目立ちにくいです。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連。ガラス関連。材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1ブラック/ホワイト規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、低発塵性、通気性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
耐切創手袋 DEXCUT DCP-795 ウレタン背抜き Weed耐切創手袋 DEXCUT DCP-795 ウレタン背抜きWeed
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高耐切創レベル(EN388:2016レベルE、ANSI A5)と快適な着け心地が両立した作業用手袋です。高性能ポリエチレン(HPPE)などに金属繊維を組み合わせた独自繊維技術を採用しています。伸縮性があるのでフィット感も優れています。薄く柔らかいウレタンコーティングなので作業性も抜群です。高い耐切創性が求められる、指先の細かな作業を行う方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。厚さ(mm)1.1
耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージ Weed耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージWeed
1,798税込1,978
1双
当日出荷
18ゲージの薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
材質繊維部:ポリエチレン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3ダークグリーン規格EN388 2016:4×32Dゲージ数18耐切創性レベル:XD
とげが刺さりにくい耐切創手袋 Star Field(星野商店)とげが刺さりにくい耐切創手袋Star Field(星野商店)
1,398税込1,538
1双
当日出荷から4日以内出荷
トゲから手を保護脱着しやすい手袋
用途バラ園など材質ポリエチレン、ナイロン、スパンテックスアカ入数(双)1機能耐切創コーティングニトリルゴム
ATG MaxiCut Ultra 44-3455(手の甲3/4コーティング・ドット付) ATGATG MaxiCut Ultra 44-3455(手の甲3/4コーティング・ドット付)ATG
2,198税込2,418
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
ATG MaxiFlex Cut 34-8753(手の甲3/4コーティング) ATGATG MaxiFlex Cut 34-8753(手の甲3/4コーティング)ATG
1,898税込2,088
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)0.8材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4331B
タッチパネル対応耐切創手袋 TRUSCOタッチパネル対応耐切創手袋TRUSCO
1,698税込1,868
1双
当日出荷
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。通気性もあるためムレ防止にもなります。バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
仕様(EN388 2003規格)カットレベル:5(参考値)、(EN388 2016規格)カットレベル:X・Bトラスコ品番208-0434材質手袋部:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム、すべり止め:ニトリルゴム厚さ(mm)1ブラック/グレーサイズS規格EN388 2003、EN388 2016機能タッチパネル対応、静電気防止、耐切創、低発塵性、通気性全長(cm)22.5中指長(cm)7材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム手のひらまわり(cm)18色(手首部)ホワイトゲージ数13耐切創性5、X/B
耐切創手袋 バンブー ツインフレックス カットD UVEX(ウベックス)耐切創手袋 バンブー ツインフレックス カットDUVEX(ウベックス)
3,698税込4,068
1双
当日出荷
新世代のBambooTwinFlexを採用しています。HPPEとスチールを組み合わせることにより、非常に優れた耐切創性を提供します。竹ビスコースは通気性が高く、高い着用感を実現しています。
用途組立、ガラスおよび金属産業、精密作業、品質チェック、タッチスクリーン材質繊維部:竹ビスコース、高性能ポリエチレン樹脂、スチール、ポリアミド、エラスティン、すべり止め部:ニトリル、アクアポリマー エクストラグリップグリーン/ブラック規格EN388 2016規格:4X41Dゲージ数18耐切創性X/D
耐切創ポーラベアライト ウェイト手袋 EBM(江部松商事)耐切創ポーラベアライト ウェイト手袋EBM(江部松商事)
7,198税込7,918
1双
翌々日出荷
耐切創GLOVEバサルト ブルー エフピコ耐切創GLOVEバサルト ブルーエフピコ
24,980税込27,478
1箱(20双)
4日以内出荷
フィット性の高い13ゲージの薄手タイプです。天然由来のバサルト繊維を使用しております。切創レベルはEN388 2016規格でレベルCを取得しています。サイズごとに手首ゴムのカラーを色分けしています。次亜塩素酸ナトリウムの消毒にも強いです。
用途厨房での刃物類を扱う際に。刃物類の清掃作業時に。材質ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、バサルト繊維、スパンデックスゲージ数13滑り止め効果無しEN388規格(2003規格)5、(2016規格)C
耐切創GLOVEバサルト ブラック エフピコ耐切創GLOVEバサルト ブラックエフピコ
24,980税込27,478
1箱(20双)
4日以内出荷
フィット性の高い13ゲージの薄手タイプです。天然由来のバサルト繊維を使用しております。切創レベルはEN388 2016規格でレベルCを取得しています。サイズごとに手首ゴムのカラーを色分けしています。次亜塩素酸ナトリウムの消毒にも強いです。
用途厨房での刃物類を扱う際に。刃物類の清掃作業時に。材質ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、バサルト繊維、スパンデックスゲージ数13滑り止め効果無しEN388規格(2003規格)5、(2016規格)C
耐切創カットバリア ホワイト ノンコート リーブル耐切創カットバリア ホワイト ノンコートリーブル
699税込769
1双
9日以内出荷
ガラス繊維、金属繊維を一切使用していないので、繊維折れする事がない為、チクチクしたり触れる物を傷つける事がありません。
材質超高分子量ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴムホワイト耐切創性レベル:C(EN388:2016)
タングステン ニトリルコート 13G アトムタングステン ニトリルコート 13Gアトム
2,398税込2,638
1双
3日以内出荷
より高耐切創、より高強度です。 耐水性、耐光性、耐薬品性です。 軽量です。 ホコリが出にくいです。
用途建築鉄筋作業木材加工金属加工など材質タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他すべり止め:ニトリルゴムホワイト規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能耐切創、耐薬品、軽量、耐久性、耐摩耗性、低発塵性、高弾性、耐水性、耐光性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他ゲージ数13耐切創性D、5
タングステン グローブ 13G アトムタングステン グローブ 13Gアトム
1,998税込2,198
1双
3日以内出荷から4日以内出荷
より高耐切創、より高強度です。 耐水性、耐光性、耐薬品性です。 軽量です。 ホコリが出にくいです。
用途建築鉄筋作業木材加工金属加工など材質タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他ホワイト規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能耐切創、耐薬品、軽量、耐久性、耐摩耗性、低発塵性、高弾性、耐水性、耐光性材質(繊維部)タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他ゲージ数13耐切創性C、5

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

その他耐切創手袋