絞り込み
耐切創性
  • レベルB
  • その他(1)
  • レベル1(2)
  • レベル2(16)
  • レベル3(39)
  • レベル4(12)
  • レベル5(24)
  • レベルA(4)
  • レベルC(26)
  • レベルD(31)
  • レベルE(8)
  • レベルF(13)
  • レベルX(41)
機能
  • 機能タッチパネル対応(6)
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能低発塵性(3)
  • 機能耐久性(7)
  • 機能耐切創・耐突刺(21)
  • 機能耐摩耗性(8)
  • 機能耐油(2)
  • 機能耐熱(6)
  • 機能軽量(2)
  • 機能通気性・透湿性(6)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(2)
サイズ
  • L(18)
  • LL(12)
  • M(17)
  • S(15)
  • SS(1)
  • フリー(1)
材質
  • その他(1)
  • ケブラー・アラミド(10)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(5)
  • ポリエチレン(7)
  • 合成繊維(7)
ゲージ数
  • ゲージ数10(6)
  • ゲージ数13(3)
  • ゲージ数15(7)
  • ゲージ数18(5)
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(2)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー
全長(cm)
  • 19.6~24.8(1)
  • 20(1)
  • 21(3)
  • 21.5(3)
  • 22(8)
  • 22.5(3)
  • 23(11)
  • 23.5(9)
  • 24(2)
  • 24.5(5)
  • 25(1)
  • 25.5(1)
  • 26(1)
  • 27~32(1)
  • 28(1)
  • 28.5(1)
  • 31(1)
  • 32(1)
19.6~24.8・20・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・27~32・28・28.5・31・32
入数
  • 1(12)
  • 10(1)
1・10
ブランド
  • TRUSCO(10)
  • エスコ(5)
  • ATG(5)
  • アズワン(2)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • アンセル(1)
  • UVEX(ウベックス)(1)
  • Ansell(1)
  • マックス[手袋](1)
  • Weed(1)
  • トワロン(1)
TRUSCO・エスコ・ATG・アズワン・TOWA(東和コーポレーション)・アンセル・UVEX(ウベックス)・Ansell・マックス[手袋]・Weed・トワロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル2(16)
レベル3(39)
レベル4(12)
レベル5(24)
レベルB
レベルC(26)
レベルD(31)
レベルE(8)
レベルF(13)
レベルX(41)
インナー手袋(切創防止用) TRUSCOインナー手袋(切創防止用)TRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。厚さ(mm)約0.9イエロー規格EN388 2003、EN388 2016材質(裏)ナイロン100%材質(表)アラミド繊維100%材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン
ATG MaxiFlex Cut 34-8743 ATGATG MaxiFlex Cut 34-8743ATG
1,898税込2,088
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18,000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)0.8材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4331B
ATG MaxiCut Oil 44-305(耐油・耐水・耐切創) ATGATG MaxiCut Oil 44-305(耐油・耐水・耐切創)ATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4341B
アラミド手袋(薄手タイプ) TRUSCOアラミド手袋(薄手タイプ)TRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
スーパーアラミド繊維ケブラー[[(R)]]を使用したハイゲージシームレス手袋です。 敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。 洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋トラスコ品番496-5311厚さ(mm)0.6質量(g)17.5規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創材質(裏)ナイロン材質(表)アラミド繊維材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン色(手首部)ホワイト
インナー手袋(切創防止用) マックス[手袋]インナー手袋(切創防止用)マックス[手袋]
12,980税込14,278
1袋(10双)
当日出荷
スーパーアラミド繊維を使用した、ハイゲージシームレス手袋です。 洗濯し繰り返し使用が可能です。
耐切創性2/B
ATG MaxiFlex Cut 34-8453(手の甲3/4コーティング・ドット付) ATGATG MaxiFlex Cut 34-8453(手の甲3/4コーティング・ドット付)ATG
1,698税込1,868
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4331B
ATG MaxiFlex Cut 34-8443(ドット付) ATGATG MaxiFlex Cut 34-8443(ドット付)ATG(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4331B
[L] 手袋(薄手・ケブラー) エスコ[L] 手袋(薄手・ケブラー)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。 耐切創レベル3。
エスコ品番EA354KA-8混率(%)ケブラー紡績糸100機能耐切創性、難燃性色(手首部)イエロー耐切創性3/B
ATG MaxiFlex Cut 34-8753(手の甲3/4コーティング) ATGATG MaxiFlex Cut 34-8753(手の甲3/4コーティング)ATG
1,798税込1,978
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)0.8材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4331B
アラミド手袋 15ゲージ・薄手ロングタイプ TRUSCOアラミド手袋 15ゲージ・薄手ロングタイプTRUSCO
1,598税込1,758
1双
当日出荷
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です(15ゲージ)。 低発じん性も持ち合わせたロングタイプのインナー手袋です。 敏感な手の動きを損なわずに、強さという力を加えました。 洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。厚さ(mm)0.9イエロー規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、低発塵性材質(裏)ナイロン材質(表)アラミド繊維材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロンゲージ数15
耐切創手袋(ステンレスワイヤー入) ブラック TRUSCO耐切創手袋(ステンレスワイヤー入) ブラックTRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
アラミド系・高分子ポリエチレン系の繊維生地よりも耐切創能力を発揮するCYGUS[[R上]]を使用した耐切創手袋です。軽量で高い通気性があるため、夏場は蒸れにくく、冬はインナー手袋としても使用が可能です。アラミド系とは異なり紫外線にも強いので、屋外作業にも使用可能です。
用途ガラス、鉄板、建材など鋭利なワークの取扱いに。山登りなどのアウトドアの手の保護に。トラスコ品番557-9194材質CYGUS(R)厚さ(mm)約1ブラックサイズM/L兼用規格EN388 2016機能耐切創、軽量、通気性、耐紫外線全長(cm)21中指長(cm)7材質(繊維部)CYGUS(R)手のひらまわり(cm)18ゲージ数10耐切創性X/BEN388規格2016規格:耐切創レベルB
耐切創ケブラー手袋10ゲージ TRUSCO耐切創ケブラー手袋10ゲージTRUSCO
759税込835
1双
当日出荷
薄手で作業性の良い耐切創手袋です。すべりどめがついているのでグリップ力があります。
用途細かな作業が必要な作業現場に。材質ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニールイエロー規格EN388 2003、EN388 2016:X3XXB機能耐切創材質(すべり止め)塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー(R)繊維ゲージ数10耐切創性3、3/B
[S] 手袋(薄手・ケブラー) エスコ[S] 手袋(薄手・ケブラー)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。 耐切創レベル3。
エスコ品番EA354KA-6混率(%)ケブラー紡績糸100機能耐切創性、難燃性色(手首部)ホワイト耐切創性3/B
フィノミック C3 UVEX(ウベックス)フィノミック C3UVEX(ウベックス)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
良好な耐切創性、優れた指先触感性、ドライウェットグリップ性能を発揮します。最高レベルの通気性です。
用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)1.0~1.5コーティングDMF、 TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング
アズツール耐切創ロング手袋 レベル5・コート有 アズワンアズツール耐切創ロング手袋 レベル5・コート有アズワン
1,060税込1,166
1双
当日出荷から翌々日出荷
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。手首まで保護できるロングタイプ
[M] 手袋(薄手・ケブラー) エスコ[M] 手袋(薄手・ケブラー)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。 耐切創レベル3。
エスコ品番EA354KA-7混率(%)ケブラー紡績糸100機能耐切創性、難燃性色(手首部)オレンジ耐切創性3/B
耐切創手袋ハイフレックス 11-550 Ansell耐切創手袋ハイフレックス 11-550Ansell
699税込769
1双
当日出荷
組立工程で様々な部品の取り扱いに幅広く対応します。耐切創性手袋が必要な作業で、鋭利な部品も安心して扱えます。乾いた部品もオイルの付着した部品も安定したグリップで扱えます。高温な部品の取り扱いにおいては接触温度最大100℃までしっかり手を保護します。最適な装着感と安心のグリップ力で生産性、安全性、使用価値を向上します。手のひらコーティングにより耐久性を向上させました。
用途一般組立作業メンテナンス検査オイルが付着した部品の組立軽作業材料処理プラスチック射出成形トラスコ品番255-4821材質繊維部:パラアラミド、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.21グリーン/ブラックサイズL規格【EN388 2016】4×21B全長(cm)19.6~24.8中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)18.2ゲージ数15耐切創性2/B
ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット) TOWA(東和コーポレーション)ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)TOWA(東和コーポレーション)
5,798税込6,378
1双
当日出荷
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。ケブラー[[R下]]繊維製ニットの手のひら側にシリコン樹脂ドット加工を施しており、すべり止め効果を付加しています。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。トラスコ品番857-5361材質繊維部:ケブラー(R)製ニット、すべり止め部:シリコン樹脂厚さ(mm)約1.5イエローサイズフリー機能耐切創、耐摩耗、耐油、薄手、耐熱、軽量、柔軟性全長(cm)23.5中指長(cm)8材質(すべり止め)シリコン樹脂ドットコーティング手のひら材質(繊維部)ケブラー(R)製ニット手のひらまわり(cm)19耐切創性2/BRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋”ケブラーKC-30 消防用セラミックレザー手袋” トワロン耐切創手袋”ケブラーKC-30 消防用セラミックレザー手袋”トワロン
8,998税込9,898
1双
当日出荷
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。手のひら側に牛床革を張り付け、補強しています。ケブラー[[R下]]繊維とノーメックス[[R下]]繊維の二重構造ニットで断熱性にも配慮しています。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。消防活動。トラスコ品番857-5226材質甲側:ケブラー(R)繊維、ノーメックス(R)、手のひら側:牛床革厚さ(mm)5イエロー/オレンジサイズL全長(cm)28.5中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22耐切創性3/BRoHS指令(10物質対応)対応
滑止付き手袋 (ケブラー) エスコ滑止付き手袋 (ケブラー)エスコ
980税込1,078
1双(1双)
翌日出荷
日本製。EU規格CE EN388耐切創レベル3B。15ゲージ。3本胴編み。耐切創性に加え、毛羽やほこりがでにくい(低発塵性)。薄手でフィット感に優れています。手のひらにブロック状の強力なすべり止め付きでガッチリつかめます。関節部分はすべり止めをなくし、手指の曲げ伸ばしがスムーズ。
用途カッターなどの刃物を扱う作業組立作業機械メンテナンス作業などに材質ケブラーSD糸(長繊維)厚さ(mm)0.6入数(双)1機能耐切創、低発塵材質(すべり止め)塩化ビニールゲージ数15耐切創性レベル3B
タッチパネル対応耐切創手袋 TRUSCOタッチパネル対応耐切創手袋TRUSCO
1,698税込1,868
1双
当日出荷
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。通気性もあるためムレ防止にもなります。バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
仕様(EN388 2003規格)カットレベル:5(参考値)、(EN388 2016規格)カットレベル:X・Bトラスコ品番208-0434材質手袋部:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム、すべり止め:ニトリルゴム厚さ(mm)1ブラック/グレーサイズS規格EN388 2003、EN388 2016機能タッチパネル対応、静電気防止、耐切創、低発塵性、通気性全長(cm)22.5中指長(cm)7材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム手のひらまわり(cm)18色(手首部)ホワイトゲージ数13耐切創性5、X/B
耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-729アンセル
999税込1,099
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。優れた耐切創性と器用なスパンデックスライナーを備えたタッチスクリーン機能手袋です。ポリウレタン コーティングによる優れたグリップ性能。HPPE Lycrainer は、作業者に優れた快適性を提供します。ライナーは、鋭い部品との接触を伴うアプリケーションの制御、取り扱いで安全に使用するために、良好なレベルの耐切断性を提供します。ライナーのスパンデックスとコーティングは、非常に器用でフィット感があります。乾燥した環境でも、少し油っぽい環境でも使用できるように設計されています。人差し指と親指のカーボン繊維により、タッチスクリーンに対応しています。ロングタイプで袖口まで保護できます。
用途自動車関連輸送機関建設関連ガラス製造機械および機器メンテナンス金属製造材質繊維部:HPPE、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.92グレー規格EN388 2016:4342B、EN ISO 21420:2020、CE、ecovadis機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)27~32材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスゲージ数13耐切創性3/B滑り止め効果ポリウレタンEN388規格2016:4342B
[LL] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ[LL] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)エスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
インナー用手袋としても使用できます。
エスコ品番EA354K-13機能耐切創性、耐熱性、薄手色(手首部)イエロー耐切創性X/B
HPPE手袋ニトリル手のひらコート TRUSCOHPPE手袋ニトリル手のひらコートTRUSCO
1,498税込1,648
1双
当日出荷
発泡ニトリルコーティングにより優れたオイルグリップ力を実現します。軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。
用途金属加工作業。ガラス作業。材質繊維部:高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)厚さ(mm)1.3ブラック/グレー耐切創性2B滑り止め効果ありEN388規格4243B
HPPE手袋ニトリル手のひらコートロング ロングタイプ TRUSCOHPPE手袋ニトリル手のひらコートロング ロングタイプTRUSCO
1,798税込1,978
1双
当日出荷
発泡ニトリルコーティングにより優れたオイルグリップ力を実現します。軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。
用途金属加工作業。ガラス作業。材質繊維部:高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)厚さ(mm)1.3ブラック/グレー耐切創性2B滑り止め効果ありEN388規格4243B
耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OPー765 ウレタン背抜き Weed耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OPー765 ウレタン背抜きWeed
699税込769
1双
当日出荷
軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。トラスコ品番364-9556材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)1.1サイズXL全長(cm)25.5ゲージ数13耐切創性X/BEN388規格(2016規格)4×43B
耐切創手袋15G ポリウレタンコーティング TRUSCO耐切創手袋15G ポリウレタンコーティングTRUSCO
949税込1,044
1双
当日出荷
15ゲージ編みのため薄く、細かい作業に適しています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業仕様耐切創レベル:3厚さ(mm)1グレー/ブルーサイズM規格EN388 2016:4343B機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)23中指長(cm)8材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸(高性能ポリエチレン樹脂)手のひらまわり(cm)18色(手首部)イエローゲージ数15耐切創性3/B
耐切創ケブラー手袋10ゲージ(片手売り) TRUSCO耐切創ケブラー手袋10ゲージ(片手売り)TRUSCO
2,298税込2,528
1袋(5枚)
当日出荷
薄手で作業性の良い耐切創手袋です。すべりどめがついているのでグリップ力があります。
用途細かな作業が必要な作業現場に。材質ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニールイエロー規格EN388 2003、EN388 2016:X3XXB機能耐切創材質(すべり止め)塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー(R)繊維ゲージ数10耐切創性3、3/B
アズツール耐切創ロング手袋 レベル5・コート無 アズワンアズツール耐切創ロング手袋 レベル5・コート無アズワン
989税込1,088
1双
翌々日出荷
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。手首まで保護できるロングタイプ
色(手首部)アズワン品番4-3169-02

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

その他耐切創手袋