「耐切創性」から絞り込む
ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)TOWA(東和コーポレーション)当日出荷
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。ケブラー[[R下]]繊維製ニットの手のひら側にシリコン樹脂ドット加工を施しており、すべり止め効果を付加しています。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。トラスコ品番857-5361材質繊維部:ケブラー[[R上]]製ニット、すべり止め部:シリコン樹脂厚さ(mm)約1.5色イエローサイズフリー機能耐切創、耐摩耗、耐油、薄手、耐熱、軽量、柔軟性全長(cm)23.5中指長(cm)8材質(すべり止め)シリコン樹脂ドットコーティング手のひら材質(繊維部)ケブラー(R)製ニット手のひらまわり(cm)19耐切創性2/BRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋赤尾税込¥1,318¥1,198