絞り込み
ブランド
ゲージ数
7・10・13・15・18
全長(cm)
18.5・19・20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・27.5・28・30・全長(cm)をもっと見る
材質
その他・ケブラー・アラミド・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・人工皮革・合成繊維・塩化ビニール・天然ゴム・牛革・皮革・綿・豚革・麺
入数
1・10・20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
218件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
手甲ガード付き耐切創手袋 TRUSCO手甲ガード付き耐切創手袋TRUSCO
2,598税込2,858
1双
当日出荷
乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。360度通気し、快適な着け心地です。人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。高い耐切創性を誇ります。摩擦に強く、長持ちします。手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
用途車両整備、組立 機械組み立て オイル&ガス工場 精密機械作業仕様耐切創レベル:XC厚さ(mm)1.2~1.8グレー/ブルーサイズL規格EN388 2016:4X43C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気全長(cm)25.3中指長(cm)8.5材質(すべり止め)ニトリルフォームコーティングフルコート材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー手のひらまわり(cm)22.9色(手首部)グレーゲージ数15耐切創性X/C
グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコート TRUSCOグラスファイバー手袋ニトリル手のひらコートTRUSCO
1,598税込1,758
1双
当日出荷
伸縮性と軽量化を実現しました。発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。
用途金属加工作業。ガラス作業。仕様耐切創レベル:XC厚さ(mm)1.4ブラック/グレーサイズL規格EN388 2016:4X43C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、伸縮性、軽量全長(cm)24中指長(cm)8材質(すべり止め)発泡ニトリル(NBR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス手のひらまわり(cm)19ゲージ数13耐切創性X/C
タッチパネル対応耐切創手袋 TRUSCOタッチパネル対応耐切創手袋TRUSCO
1,698税込1,868
1双
当日出荷
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。通気性もあるためムレ防止にもなります。バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
仕様(EN388 2003規格)カットレベル:5(参考値)、(EN388 2016規格)カットレベル:X・Bトラスコ品番208-0434材質手袋部:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム、すべり止め:ニトリルゴム厚さ(mm)1ブラック/グレーサイズS規格EN388 2003、EN388 2016機能タッチパネル対応、静電気防止、耐切創、低発塵性、通気性全長(cm)22.5中指長(cm)7材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム手のひらまわり(cm)18色(手首部)ホワイトゲージ数13耐切創性5、X/B
リグドッグ マッドグリップ ハネウェルリグドッグ マッドグリップハネウェル
7,498税込8,248
1双
4日以内出荷
材質【背面】ポリエステル、スパンデックス(発泡材内蔵)【TPR】熱可塑性ゴム(スペーサーファブリック内蔵)【手のひら(内層)】ポリエステル【手のひら(中層)】アラミド、ポリエステル、ガラス繊維、鋼繊維【手のひら(外層)】PU、ナイロン、KPU【指マチ(指側面)】ポリエステル、ポリウレタン【親指付け根】ポリウレタン、ナイロン【袖口】ブラックネオプレン、ナイロン【袖口(結合部)】ナイロン、スパンデックス【面ファスナー】ポリエステル規格EN 388:4X32FP、ANSI/ISEA 105:A6、ANSI/ISEA 105:4、ANSI/ISEA 138:2、EN 420、CE入数(双)1保護等級EN 388 4X32FP、EN 420機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)PUコーティング手のひらコート材質(繊維部)【背面】ポリエステル、スパンデックス(発泡材内蔵)【TPR】熱可塑性ゴム(スペーサーファブリック内蔵)【手のひら(内層)】ポリエステル【手のひら(中層)】アラミド、ポリエステル、ガラス繊維、鋼繊維【手のひら(外層)】PU、ナイロン、KPU【指マチ(指側面)】ポリエステル、ポリウレタン【親指付け根】ポリウレタン、ナイロン【袖口】ブラックネオプレン、ナイロン【袖口(結合部)】ナイロン、スパンデックス【面ファスナー】ポリエステル耐切創性X/F
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル) GranberG耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル)GranberG
3,500税込3,850
1双
当日出荷
耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。トラスコ品番553-9376材質繊維部: Typhoon(R)(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム厚さ(mm)1.5グリーンサイズL規格【EN388 2016】4X42DP入数(双)1機能耐油性、耐切創性、耐衝撃全長(cm)26中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22耐切創性X/D
防火手袋(防水タイプ) KG-190BK シモン防火手袋(防水タイプ) KG-190BKシモン
1双
取扱停止中
2017年ガイドライン適合の防火手袋です。
用途消防・災害活動用。トラスコ品番250-3347材質手のひら部・甲部:アラミド繊維Wニット厚さ(mm)25ブラックサイズL入数(双)1機能防火、防水全長(cm)27.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)23
耐切創手袋 スペクトラガード・10G アトム耐切創手袋 スペクトラガード・10Gアトム
2,198税込2,418
1双
6日以内出荷
アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。洗濯して繰り返し使用できます。
用途食肉加工、自動車組み立てライン。金属、ガラス取り扱い作業など。材質表地:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸/裏地:綿全長(mm)205グレーサイズSS規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性全長(cm)20.5材質(裏)綿材質(繊維部)表地:スペクトラ(TM)繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿手の平幅(cm)9ゲージ数10アズワン品番3-5042-11耐切創性5/E
耐切創手袋 エスコ耐切創手袋エスコ
8,510税込9,361
1双
翌日出荷
高耐熱性の為、単体では自己消化性があり燃焼を促進しません。
材質本体:ケプラーとノーメックスのWニット 補強当て:豚革スエード 裏地:綿100% 手甲プロテクト:ポリウレタン厚さ(mm)約1.4 (アラミドニット+豚当革部)ネイビー
EOS NOCUT WINTER VV913 耐切創+耐突刺グローブ(防寒タイプ) Delta PlusEOS NOCUT WINTER VV913 耐切創+耐突刺グローブ(防寒タイプ)Delta Plus
5,998税込6,598
1双
6日以内出荷
EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラスしました。高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性があります。TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨を保護します。耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突刺しから手を守ります。アクリル裏地で手袋内を温かく保ち、寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業にも対応します。手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィットします。可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブルできます。全ての縫い目にはケプラ糸を使用してます。
用途切創の危険な作業時に。寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業に。材質繊維部:高密度ポリエチレン繊維 / 甲&指保護部:TPRゴム / コーティング:ニトリルグレー×イエローサイズL規格EN388 2016規格:4X44DP入数(双)1機能耐切創、耐突刺、防寒全長(cm)約25中指長(cm)約8.5耐切創性X/D手のひら長さ(cm)約10.5
耐切創手袋 ハイフレックス 11-754 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-754アンセル
2,198税込2,418
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。最軽量のEN ISOカットD及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。
用途部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。厚さ(mm)0.81グレー規格EN388 2016:3X41D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、ステンレススチールゲージ数18耐切創性X/D
耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-729アンセル
999税込1,099
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。優れた耐切創性と器用なスパンデックスライナーを備えたタッチスクリーン機能手袋です。ポリウレタン コーティングによる優れたグリップ性能。HPPE Lycrainer は、作業者に優れた快適性を提供します。ライナーは、鋭い部品との接触を伴うアプリケーションの制御、取り扱いで安全に使用するために、良好なレベルの耐切断性を提供します。ライナーのスパンデックスとコーティングは、非常に器用でフィット感があります。乾燥した環境でも、少し油っぽい環境でも使用できるように設計されています。人差し指と親指のカーボン繊維により、タッチスクリーンに対応しています。ロングタイプで袖口まで保護できます。
用途自動車関連輸送機関建設関連ガラス製造機械および機器メンテナンス金属製造材質繊維部:HPPE、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.92グレー規格EN388 2016:4342B、EN ISO 21420:2020、CE、ecovadis機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)27~32材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスゲージ数13耐切創性3/B滑り止め効果ポリウレタンEN388規格2016:4342B
耐切創手袋 セーフティグラブ インナー袖長 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ インナー袖長勝星産業
879税込967
1双
3日以内出荷
独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。 袖長タイプにより手首もしっかりと保護できます ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。 高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能。
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等の下ばき、インナー用として材質ナイロン、ポリエステル、強化ガラス繊維グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性手のひらまわり(cm)18ゲージ数13耐摩耗性-耐切創性D(EN388 2016)耐突刺し性-耐引裂き性-
VENICUTDX0/耐切創・耐突刺し牛革コート手袋 サイズL 1双 D0045-L Delta PlusVENICUTDX0/耐切創・耐突刺し牛革コート手袋 サイズL 1双 D0045-LDelta Plus
3,798税込4,178
1双
当日出荷
高い耐切創性を持つ超高強度ポリエチレン繊維HEATnocut製。 手の平から指先部に牛革を縫い付けました。 ECカットレベル5をEUカットレベルDに修正をお願いします 手の平部の牛革で少々の油分に触れてもグリップ性が持続。 約100℃耐熱(短時間の接触)。 耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。
仕様EUカットレベルD、耐熱接触材質【繊維部】ポリエチレン繊維、【突刺しコート】牛革グレーサイズL入数(双)1機能耐切創・耐突刺し・耐熱全長(cm)25中指長(cm)8手の平幅(cm)11.5ゲージ数10アズワン品番64-3725-88耐切創性EUカットレベルD
アズツール黒色耐切創ロング手袋 アズツール(アズワン)アズツール黒色耐切創ロング手袋アズツール(アズワン)
859税込945
1袋
翌々日出荷
入数(双)1機能耐切創耐切創性レベル3
ケブラー繊維製手袋 K-144 トンボレックス(TONBOREX)ケブラー繊維製手袋 K-144トンボレックス(TONBOREX)
5,698税込6,268
1双
6日以内出荷
幅広パイルゴム袖口のフィット感重視モデル
用途ガイドライン対応
耐切創軍手 CYGUS グローブ HD HUMMER耐切創軍手 CYGUS グローブHD HUMMER
1,398税込1,538
1双
当日出荷から5日以内出荷
CYGUS(サイグス)を使用した耐切創手袋です。 CYGUSは非常に耐切創能力に優れ、本製品は透ける程薄いにも関わらず、EN388耐切創レべル4を実現。 EN388引裂強さは最高レベルの4を大幅に上回っています。(基準は75Nに対して平均ウェール300N/コース254N) 染まらない糸を含む為、白い色がちらつく杢調となっております。 アラミド系とは異なり紫外線にも強いので屋外作業にもご使用頂けます。 特に夏場は涼しく、山登りやトレイルランニングにも最適です。
用途金属加工品の運搬・ガラス加工品の運搬・電線工事での手の保護・山登りやトレイルランニング時の手の保護・その他手を切る可能性がある作業時の手の保護・通常の手袋のインナーとして
手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) エスコ手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)エスコ
1,510税込1,661
1双
翌日出荷
ANSIA6耐切断性 EU規格CE EN388耐切創レベル5
機能耐切創性
耐切創手袋 CR-1Jシリーズ アズワン耐切創手袋 CR-1Jシリーズアズワン
1,683税込1,851
1双
翌々日出荷
比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。 ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。 耐摩耗や耐薬性にも優れています。
色(手首部)グレーアズワン品番1-8296-23
ヘックスアーマー RIG LIZARD 2021 HEXARMOR(ヘックスアーマー)ヘックスアーマー RIG LIZARD 2021HEXARMOR(ヘックスアーマー)
9,698税込10,668
1双
4日以内出荷
伸縮性があり使い心地が良い。 蛍光色を使用し高い視認性。 洗濯機で洗えて清潔。 高い耐衝撃性とグリップ力であらゆる現場での安全確保。 伸縮性が高く通気性の良いメッシュ素材 耐油性を備え高いグリップ力 多くの「ひだ」が指への衝撃を吸収する。
用途建設業・土木工事・レスキュー・モータースポーツ・山岳レジャー・サイクリング等
耐切創手袋 アズワン耐切創手袋アズワン
1,683税込1,851
1双
翌々日出荷
比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。耐摩耗や耐薬性にも優れています。
色(手首部)グリーンアズワン品番1-8296-22
アラミド手袋インナー手袋(裏面 キュプラ(ベンベルグ )) TRUSCOアラミド手袋インナー手袋(裏面 キュプラ(ベンベルグ ))TRUSCO
1,598税込1,758
1双
当日出荷
表面はアラミド長繊維を使用し、裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用しているため、装着感が良く、手の蒸れを防ぎます。 13ゲージで薄いため、インナー手袋に最適です。
用途耐切創インナー手袋として。トラスコ品番116-3096厚さ(mm)1.3質量(g)22規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(繊維部)アラミド繊維、裏:キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル耐切創性3、3/C
アラミドパーム安全手袋 ポルテアラミドパーム安全手袋ポルテ
5,698税込6,268
1双
8日以内出荷
産業廃棄物処理業・農業向け、耐切創・耐突刺作業インナー手袋です。積層にもかかわらずしなやかに曲がり、作業性を損ないません。ゴム手袋やアルミ手袋のインナー用に適しています。
全長(mm)220材料アラミド軍手(10G)・高密度ポリエステルクロス積層アズワン品番4-260-01
耐切創ポーラベアライト ウェイト手袋 EBM(江部松商事)耐切創ポーラベアライト ウェイト手袋EBM(江部松商事)
4,798税込5,278
1双
翌々日出荷
耐切創アラミド手袋 インナー フリー アズワン耐切創アラミド手袋 インナー フリーアズワン
619税込681
1双
当日出荷
耐切創性に優れたインナー手袋です。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約230 入数:1双 材質:アラミド繊維100% 中指長:約80mm 13ゲージアズワン品番3-1822-01
テクノーラ 耐切創手袋 帝健テクノーラ 耐切創手袋帝健(1件のレビュー)
989税込1,088
1双
当日出荷
機能耐切創RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター NK4025B UVEX(ウベックス)プロテクター NK4025BUVEX(ウベックス)
12,980税込14,278
1双
当日出荷
耐油性、耐薬品性に優れています。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。厚さ(mm)1.2~1.8
プロテクター NK4025 UVEX(ウベックス)プロテクター NK4025UVEX(ウベックス)
4,798税込5,278
1双
当日出荷
耐油性に優れており、快適なフィット感とグリップ力を発揮します。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。厚さ(mm)1.2~1.8
耐切創手袋 ZIZAI ZIー718 ニトリルバックコート Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー718 ニトリルバックコートWeed
1,499税込1,649
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。手の甲までコーティングを施したバックコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適材質コーティング:ニトリルゴムエンジサイズM規格4×43D(EN388:2016)入数(双)1機能耐切創、耐油全長(cm)23.8ゲージ数13アズワン品番65-2514-19耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OPー765 ウレタン背抜き Weed耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OPー765 ウレタン背抜きWeed
699税込769
1双
当日出荷
軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。トラスコ品番364-9556材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)1.1サイズXL全長(cm)25.5ゲージ数13耐切創性X/BEN388規格(2016規格)4×43B
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工Weed
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga(TM)」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。作業性、通気性も優れています。コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適材質コーティング:ニトリルゴムライトグリーンサイズLL規格4×42D(EN388:2016)入数(双)1機能耐切創、柔軟性全長(cm)26ゲージ数13アズワン品番65-2514-30耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
手袋 (耐切創) エスコ手袋 (耐切創)エスコ
1,470税込1,617
1双
翌日出荷
13ゲージ。EN388:2016規格 耐切創レベル3B。
材質ケブラーSD糸 (長繊維)厚さ(mm)1全長(mm)210サイズフリー中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)17
耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入) トワロン耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入)トワロン
13,980税込15,378
1袋(12双)
当日出荷
アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しているため、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性があります。長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、組立作業。ガラスの取扱い。金属板の取扱いなどに。トラスコ品番567-4273材質繊維部:アラミド繊維、金属繊維、ポリウレタン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.65イエロー、リスト:ブルーサイズ7/S規格EN388 2016:4331D、EN407 2020:X2XXXX機能すべり止め:あり(マイクロフィニッシュ加工)全長(cm)23中指長(cm)7手のひらまわり(cm)16.4ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ウレタン滑り止め付き ウインセス耐切創手袋 ウレタン滑り止め付きウインセス
6,198税込6,818
1袋(10双)
当日出荷
刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。シームレススタイルの編み手袋で、フィット感、作業性に優れています。屈曲破損しやすいガラス繊維やステンレス繊維、ゴムを使用していないため、手がチクチクせずゴム臭もありません。
用途食品関連業・ガラス加工業・精密機械業・建築業・土木作業・自動車関連業に。トラスコ品番686-7227材質高強力ポリエチレン、ポリウレタン灰色サイズM規格EN388 2016:耐切創レベル3/B全長(cm)22許容誤差規格値:±1.5cmゲージ数13G
耐切創カットバリア ホワイト ノンコート リーブル耐切創カットバリア ホワイト ノンコートリーブル
699税込769
1双
9日以内出荷
ガラス繊維、金属繊維を一切使用していないので、繊維折れする事がない為、チクチクしたり触れる物を傷つける事がありません。
用途バリ取り作業に、金属加工に、ガラス加工に、刃物を使用する作業に。材質超高分子量ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴムホワイトサイズS全長(cm)21.5中指長(cm)7.3手の平幅(cm)8.3耐切創性レベル:C(EN388:2016)
耐切創カットバリア ホワイト ノンコート リーブル耐切創カットバリア ホワイト ノンコートリーブル
699税込769
1双
9日以内出荷
ガラス繊維、金属繊維を一切使用していないので、繊維折れする事がない為、チクチクしたり触れる物を傷つける事がありません。
材質超高分子量ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴムホワイト耐切創性レベル:C(EN388:2016)
ハンドアーマーアームカバー 13ゲージ編 両ゴムタイプ コーコス信岡ハンドアーマーアームカバー 13ゲージ編 両ゴムタイプコーコス信岡
979税込1,077
1双
3日以内出荷
刃物を扱う作業から腕を守る耐切創アームカバー異物が侵入しにくい両ゴムタイプヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリアアメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業グレーサイズF全長(cm)35素材繊維部分:ポリエチレン42%・ポリエステル19%・ナイロン27%・スチール9%・ポリウレタン3%
ハンドアーマーNBR 3P 13ゲージ編 ニトリル発泡コーティング コーコス信岡ハンドアーマーNBR 3P 13ゲージ編 ニトリル発泡コーティングコーコス信岡
1,498税込1,648
1袋(3双)
3日以内出荷
刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋突き刺しや切り裂きに強い手のひらニトリルゴムコーティングタイプヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリアアメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリアお買い得3双組
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業ネイビー素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Sサイズ(1双入) Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Sサイズ(1双入)Weed
1,398税込1,538
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga(TM)」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。作業性、通気性も優れています。コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適材質コーティング:ニトリルゴムライトグリーン規格4×42D(EN388:2016)機能耐切創、柔軟性ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
耐切創手袋”EVOカットレジストLight” トワロン耐切創手袋”EVOカットレジストLight”トワロン
839税込923
1双
当日出荷
高強度ポリエチレンにガラス繊維を組み合わせ、耐切創性を向上しています。手のひら部分にはポリウレタンコーティングが施されており、滑りにくさと作業効率を向上させています。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、ガラス基板取扱い。エンジン組立て、自動車工業関連、精密機械工業。アルミサッシ組立て、非鉄金属などに。トラスコ品番538-8098材質繊維部:ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1【リスト】グリーンサイズLL全長(cm)26中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)20.2色(本体)ホワイトゲージ数13滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
EGT79耐熱手袋 3本指 テイケンEGT79耐熱手袋 3本指テイケン
17,980税込19,778
1双
当日出荷
アラミド繊維テクノーラと高断熱・耐熱性と耐炎性に優れたシリカ繊維との複合素材から作られています。熱伝導度が低く断熱効果が大きいので、超高温高熱作業に適しています。
トラスコ品番368-8472材質表:パラ系アラミド繊維(テクノーラ)/シリカ繊維、中:テクノーラ50%耐炎繊維50%フェルト、裏:綿サイズフリー全長(cm)35耐熱温度(℃)500手のひらまわり(cm)32RoHS指令(10物質対応)対応

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

その他耐切創手袋