6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DBZ-22 ネジザウルスバズーカ4本セット エンジニア 動画あり
潰れたプラスネジを外せるドライバービットの4本セット。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。 セット内容DBZ-58、57、51、52 材質本体/高炭素鋼、ケース/PET 全長(mm)105 質量(g)125 ケース寸法(mm)165×75×10 セット数4 対応ねじドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 両頭機能片頭
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

DZ-76 GTドライヴ ネジバズーカセット エンジニア 動画あり
GTドライヴ(DZ-70)と潰れたプラスネジを外せるネジバズーカ4本組(DBZ-22)のセット。独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。ボルスター(対辺13mm)付きで、パワフルにネジを回せます。錆で固着したネジを叩いて緩める貫通グリップ。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 全長(mm)194 グリーン/ブラック 質量(g)251 グリップ径(Φmm)38 適合ねじドライバーNo.0・No.1・No.2が対応するネジ 差込角対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)105 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)194×38×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

DBZ-58 ネジザウルスバズーカ (プラスネジ用) エンジニア 動画あり
なめたプラスネジや皿ネジが外せる特殊ビット。 なめたプラスネジの十字溝が軽症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(イニシャル)を叩かずに押し付けて回すだけで外すことができます。なめたプラスネジの十字溝が重症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(ファイナル)を叩き込んで回すことができます。
用途潰れたプラスネジ、皿ネジの取り外し、メガネの修理、時計の電池交換、パソコンの部品交換に 付属品ラバーグリップ 全長(mm)105 質量(g)25 タイプイニシャルビット 対応ねじNo.0(M1.4~2.6) アズワン品番65-1857-03 適応軽症用 関連資料(8.37MB)
1本
959 税込1,055
当日出荷

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 材質炭素鋼 全長(mm)29 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DBZ-21 ネジザウルスバズーカセット エンジニア 動画あり
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。 潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外し セット内容ビット4本組(DBZ-57・51・52・53) 質量(g)125 六角穴対辺(mm)【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3 ビット全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

エンジニアネジモグラソケットセット
エコ商品
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットの4本セット。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 付属品DWZ-05、DWZ-06、DWZ-08、DWZ-10 材質【本体】炭素鋼/【ビットホルダー】エラストマー 全長(mm)29 質量(g)126 差込角(mm)9.5 対応ねじ対辺5.0・6.0・8.0・10.0mmの六角穴付きボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1式
8,298 税込9,128
当日出荷