マイナスビット :「PB」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスビットです。
全長(mm)50 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 軸長(mm)24 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットなし 両頭機能片頭
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスビットです。
全長(mm)75 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 質量(g)11 軸長(mm)50 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットなし 両頭機能片頭
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4″HEXマイナスビット
全長(mm)25 先端形状マイナス(-) 本数1 両頭機能片頭
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(マイナス)
215シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状マイナス(-) 本数1 両頭機能片頭
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.CPZSL1 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ)
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM2.5-3 軸径(Φmm)4.5 軸長(mm)62 全長(mm)145 質量(g)20 先端サイズPZ1
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.CPZSL2 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ)
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3-5 軸径(Φmm)6 軸長(mm)82 全長(mm)165 質量(g)35 先端サイズPZ2
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.CSL5.5X1.0 絶縁ドライバーブレード(マイナス)
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3.5 刃先厚(mm)1 軸長(mm)107 全長(mm)190 質量(g)35 先端サイズ5.54
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.CSL4.0X0.8 絶縁ドライバーブレード(マイナス)
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3 刃先厚(mm)0.8 軸長(mm)82 全長(mm)165 質量(g)19 先端サイズ4
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(マイナス)
225シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状マイナス(-) 本数1 両頭機能片頭
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.CSL3.5X0.6 絶縁ドライバーブレード(マイナス)
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM2.5 刃先厚(mm)0.6 軸長(mm)82 全長(mm)165 質量(g)15 先端サイズ3.5
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

おすすめ人気ランキング