ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。ネジのなめを防止します。
軸径(Φmm)6.35
表面処理ダイヤモンドコーティング
両頭機能片頭
TORQ-SETネジ用の高品質ビット。従来のTORQ-SETプロファイルと比較した場合、より強力なフランクにより破断トルクが 70%増加し、それによって耐久性が向上すると同時に、ネジの頭に完璧にフィットします。1/4inch六角形、DIN ISO 1173-F6.3に準拠したホルダーに適しています。
TORQ-SETネジ用の高品質ビット。従来のTORQ-SETプロファイルと比較した場合、より強力なフランクにより破断トルクが70%増加し、それによって耐久性が向上すると同時に、ネジの頭に完璧にフィットします。ビットのダイヤモンド コーティングにより、ネジに確実にフィットし、必要な接触圧力が軽減され、滑りのリスクが軽減されます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
四角頭穴付きネジ用の高級ビットです。丈夫で汎用性があります。ドライブチップの早期破損を防ぎます。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)50
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。