トルクセットビット :「六角頭 ねじ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
TORQ-SETネジ用の高品質ビット。従来のTORQ-SETプロファイルと比較した場合、より強力なフランクにより破断トルクが70%増加し、それによって耐久性が向上すると同時に、ネジの頭に完璧にフィットします。粘度が高く汎用性に優れています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。硬い素材にも強い。
全長(mm)25
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
TORQ-SETネジ用の高品質ビット。従来のTORQ-SETプロファイルと比較した場合、より強力なフランクにより破断トルクが70%増加し、それによって耐久性が向上すると同時に、ネジの頭に完璧にフィットします。ビットのダイヤモンド コーティングにより、ネジに確実にフィットし、必要な接触圧力が軽減され、滑りのリスクが軽減されます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
四角頭穴付きネジ用の高級ビットです。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。