カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 船舶用品・漁業資材
        • 航海計器
          • 船内通信装置

船内通信装置 :「汽笛」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
第5種汽笛 ノボル電機第5種汽笛ノボル電機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。 オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。 配線はバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。 長期間使用に耐える材質を採用しています。 ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。
全長(mm)220質量(kg)約1.05周波数(Hz)650±50コード長さ(m)(スピーカー)5音圧レベル(dB)(A特性において)110dB以上/1m口径(mm)154×140色調マンセルN-7近似色
第4種汽笛 ノボル電機第4種汽笛ノボル電機
35,980税込39,578
1台
当日出荷
電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。 配線もバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続するだけです。 電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。 押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。 外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。 発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用して下さい。 汽笛(白線と黒線)に電源が供給されるとスピーカ入力(赤線と黒線)が開放され汽笛が優先して鳴ります。 汽笛に電源が供給されないときはスピーカ入力により音が鳴ります。
仕様スピーカ入力:赤(H)、白(C)、入力30Wインピーダンス16Ω、吹鳴信号:海上衝突予防法に基づく音響信号によること全長(mm)293質量(kg)約2.8周波数(Hz)(基本)650定格電圧(V)26.4定格電流(A)約1.2電源コード(m)汽笛電源入力:白線(+)、黒線(-)、VCTF 0.75mm2×4芯5m塩水噴霧JIS Z 2371に定める方法により、8時間の実噴霧と16時間休止を繰り返し72時間行い、破損・変形・発錆等異常なし音圧レベル(dB)1/3オクターブレベル、120dB以上/1m使用電圧範囲(V)DC23~30口径(mm)280×180色調ライトグレイッシュホワイト(マンセルN-9.5近似色)防水性いずれの方向から距離3mで連続15分間内径25mm以上のノズルで水頭10mの水を注ぎ浸水なし接点容量(発信用スイッチ)DC30V3A以上を使用
船舶汽笛用アンプ ノボル電機船舶汽笛用アンプノボル電機
24,980税込27,478
1台
当日出荷
第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。 電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。 付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。
付属品マイクロホン、取付金具、交換ヒューズ、取付用ボルト、ナット類、アンプ電源コード質量(kg)約0.59定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131電源電圧(V)DC24インピーダンス(Ω)(負荷)16入力回路数(MIC)600Ω×1、(LINE)10kΩ×1
第三種電子ホーン(汽笛) 三信船舶電具第三種電子ホーン(汽笛)三信船舶電具
389,800税込428,780
1式
6日以内出荷
本品は、拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレータユニットからなり、 汽笛の他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能、霧中信号を 自動発信するタイムコントローラも内蔵しています。
付属品マイクロホン×1個、予備ヒューズ×1個(15A)質量(kg)ホーンユニット:16、オシレータユニット:4周波数(Hz)基本:400定格電圧(V)DC28定格電流(A)15以下塗装色(標準)ホーンユニット:N-9.5、オシレータユニット:N-1.0使用電圧範囲(V)DC24~32音圧(dB/m)130型式承認番号4410
第四種電子ホーン(汽笛) 三信船舶電具第四種電子ホーン(汽笛)三信船舶電具
76,980税込84,678
1台
6日以内出荷
本品は、電源(直流24V)と電子ホーン間に押しボタンスイッチを設けるだけで簡単に吹鳴させることが出来る電子発振方式の汽笛です。 メーカーアンプユニットと接続すれば、拡声装置としても使用できます。ホーン部、カバー及び取付けベースとも耐候性樹脂を使用しており、 腐食及び紫外線の影響を受けにくく、電食の心配もありません。 また、メーカー従来機(EHV-120形)と比較して約25%の軽量化となっており、全長も約100mm短くなり、小型化されています。
質量(kg)約2.6(±15%)周波数(Hz)基本:650(±5%)定格電圧(V)DC24定格電流(A)2以下塗装色(標準)ホーンユニット:N-9.5使用電圧範囲(V)DC21~30音圧(dB/m)115以上120未満型式承認番号5171
ホーンCT トランペット型ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]ホーンCT トランペット型ホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
105dbの船舶用CTトランペット型ホーン、バフ仕上げ
用途船舶用寸法(mm)345×99.5質量(g)520音圧105±3db/1m
汽笛用アンプ ノボル電機汽笛用アンプノボル電機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。
付属品マイク、取り付け金具、ヒューズ、取り付け用ボルト、アンプ電源コード質量(kg)0.6電圧(V)24定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131インピーダンス(Ω)負荷:16防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω
三信船舶製 第四種汽笛 三信船舶電具三信船舶製 第四種汽笛三信船舶電具
46,980税込51,678
1式
6日以内出荷
全長20m未満の船舶用汽笛です。電源と本体の間にスイッチ(別売)を設けるだけで吹鳴させる事が出来る電子発振式で、アンプなしでも単独使用出来ます。耐候性樹脂を使用しており、腐食や紫外線の影響を受けにくく、本体から直接5mの電線が引き出されている為、防水性にも優れます。従来型(EHV-120型)と同じ取付寸法なので、載せ替えも簡単です。運輸省型式承認第5171号
質量(kg)2.6電圧(V)DC21~30周波数基本:650Hz ±5%音圧115~120dB/m防水性屋外仕様
電子ホーン 伊吹工業電子ホーン伊吹工業
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
Small:音響性能を研ぎ澄まし、従来比25%の大幅な小型化を実現。小さな筐体に最新のデジタル技術を詰め込みました。 Smart:存在感を最小限に抑えたロープロファイル(低背)設計。これからのスタンダードを見据えたスマートデザインです。 Strong:耐環境、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製筐体。取付足はステンレス製でタフなボディが自慢です。 *高効率ドライバーユニットとホーンの組み合わせで大幅に小型化 *スマートデザインで、船のデザイン性向上に寄与 *デジタルアンプ方式でクリアな吹鳴音、かつ高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V~30V) *肉厚成型ポリカーボネート筐体 *国土交通省型式承認品
用途*国土交通省型式承認品 *第4種汽笛(全長12m~20mの船舶用)寸法(mm)W160xH133xD210質量(kg)1.65形式ESR-150周波数(Hz)630電源(V)DC12.8~DC30定格電流(A)1以下関連資料(0.48MB)
第五種汽笛 ノボル電機第五種汽笛ノボル電機
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構認定品全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。配線はバッテリーと電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。長期間使用に耐える材質を採用しています。ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。
全長(mm)220質量(kg)1周波数(Hz)650±50電源コード(m)5音圧(dB/m)A特性において 110以上/1口径(mm)154×140防水性屋外仕様
第四種電子ホーンEVH-120用アンプユニット AUN-3F/AUN-3S 三信船舶電具第四種電子ホーンEVH-120用アンプユニット AUN-3F/AUN-3S三信船舶電具
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
船舶における操船指令や船内放送に必要な機能を備える卓上形のAC・DC兼用のPAアンプです。 5回線のスピーカ選択器と、4回線(メイン・マイク1・マイク2・マイク3)のトークバック機能を持ち、 操船指令や船内放送が効率よく行えます。オプションでファンクションユニットを2台組込むことができます。 また、ご要望により取付金具(EEP-132)で、EIAラックにマウントも可能です。
仕様公称負荷インピーダンス:8Ω付属品マイクロホン(MD-23S)×1個質量(kg)0.85出力(W)15使用電源(V)DC24(使用電圧変動範囲DC21~28)入力感度マイク入力:-62dBV/600Ω 不平衡 音量調節器付、補助入力:-0dBV/10kΩ 不平衡 音量調節器付塗装色マンセル:N-1.0(黒色ツヤ消し)最大入力電流(A)約2(汽笛吹鳴時)
三信船舶製 第三種汽笛 三信船舶電具三信船舶製 第三種汽笛三信船舶電具
259,800税込285,780
1式
6日以内出荷
第3種全長20m~75m未満の船舶用汽笛です。本品は拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレーターユニットからなり、汽笛他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能。霧中信号を自動発信するタイムコントローラーも内蔵しています。
電圧(V)DC24~32周波数基本:400Hz音圧レベル(dB)130/1m防水性屋外仕様
マグネットホーンE85用 マイクアンプ 伊吹工業マグネットホーンE85用 マイクアンプ伊吹工業
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
用途*日本小型船舶検査機構認定品 *第5種汽笛:全長14m未満で海岸から12海里以内を航行する船舶用 *音楽プレーヤーやラジオを接続して船外放送をお楽しみいただけます質量(g)約600出力(W)定格10周波数特性250~10±3dBkHz関連資料(0.96MB)インピーダンス(Ω)出力負荷:4/8(ギボシ端子による差替方式)
第四種汽笛 ノボル電機第四種汽笛ノボル電機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
海上衝突予防法施行規則に定められた技術基準に適合する120デシベル第四種汽笛(長さ20m未満の船舶用)です。マイク放送・テープ放送など(別売のアンプ・マイクロホンとの組み合わせは自由自在、後付も可能です。第4種汽笛として吹鳴機能に加え、30W、16Ωのスピーカとしても使用できます。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用してください。汽笛専用アンプMA-427なら、汽笛スイッチとマイク入力が搭載されています。
全長(mm)293質量(kg)2.8周波数(Hz)650電圧(V)DC23~30スイッチ【発信用】接点容量 DC30V 3A以上を使用のこと電源コード(m)白線(+)、黒線(-) VCTF 0.75mm2×4芯 5入力(W)30口径(mm)280×180インピーダンス(Ω)16防水性屋外仕様

航海計器』には他にこんなカテゴリがあります

汽笛特集
おすすめ人気ランキング
船内通信装置