4桁デジタルタコメーター ホールセンサー付
リアルタイム回転数をデジタルで鮮明表示!
高精度&簡単設置の緑色LEDタコメーター
DC8-15V(12V対応)
低速から高速回転まで幅広く対応
5-9999RPMの広範囲測定
ホールセンサー付属(NPN)
非接触で安定した回転数検出が可能
最大0.06秒更新でリアルタイムに近い高速レスポンス表示
約10秒で表示リセットされる自動ゼロクリア機能搭載
0.56インチ高視認緑色LED表示で回転数が一目でわかる
簡単設置&コンパクト設計/パネル埋め込み可能
1年保証
- 測定範囲
- 5-9999RPM
- 質量(g)
- 100
- 電圧(V)
- DC8-15(12対応)
- 出力
- パルス信号
- 本体寸法(mm)
- 72×16×36
- 精度
- ±2(5000RPM未満)/±3(5000RPM以上)
- 使用温度(℃)
- 0-50
- 表示
- 0.56インチ 緑色LED(4桁)
- 検出距離(mm)
- 10
- センサー
- ホール近接センサー(NPN/3線式)【配線】茶色:電源プラス / 青色:電源マイナス / 黒色:信号線
- センサー寸法(mm)
- M12×10×55
- 速度
- 【リフレッシュ】0.06-0.5秒
- 応答周波数(Hz)
- 100
- センサケーブル長さ(m)
- 1.2
- パネルのカットアウトサイズ(mm)
- 68×33
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
航海計器 の新着商品
カテゴリ































