商品豆知識
RS Pro 8 極 TB 光ファイバケーブルです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この 8 極光ファイバケーブルは、より過酷な用途に適した堅牢な LSZH 外被となっています。8 つの OM3 ファイバコアを使用して、短い距離で通信するための信頼性の高いケーブルを実現します。堅牢な外部絶縁により、ケーブルは引っ張りや引っ張りによって発生する可能性がある摩耗や損傷に強く、要求の厳しいケーブル敷設に最適です。この 8 芯光ファイバケーブルは、 LSZH 被覆が施されているため、ケーブルが互いに非常に接近している場所や、換気が十分でない場所に最適です。光ファイバケーブルは、超高速な信号伝送 Ability 、広い帯域幅、干渉の影響を 特長と利点 ハイエンド品質の光ファイバケーブル LSZH 外部ジャケットを備えたスピーカーケーブルです 優れたデータ転送速度を実現します 通信用の信頼性の高いケーブルを提供するマルチモード光ファイバタイプ 動作温度範囲: -20 → +70 ° C 8 コアの色シーケンス.青、 Orange 、緑、茶、スレート、 白、赤、黒 用途 光ファイバケーブルは、光を伝送するための1つ又は複数の透明な光ファイバで構成されたネットワークケーブルです。光ファイバは、通常、保護チューブ内のガラス又はプラスチック製のパイプで、長距離データ通信に適しています。金属導体ケーブルに対する光ファイバケーブルの主な利点は、帯域幅及びデータ伝送性能において優れた性能を発揮することです。 光ファイバーケーブルは、インターネット、電話、テレビの用途で使用されています。また、装飾照明にも使用されます。たとえば、光ファイバーのクリスマスツリーなどを GET できます。省スペース化 Ability では、自動車の照明及び安全機能に使用します。多くの場合、で使用されています インターネットケーブル コンピュータネットワーキング 外科 歯学 自動車産業 照明と装飾 機械的検査 軍事や宇宙の用途公称ケーブル重量: 37 ± 10 % kg/km 動作温度: -20 → +70 ° C
仕様長さ100m、伝播モードOM3 マルチモード、終端処理未処理終端、芯数8、外被色黒、ファイバータイプOM3、動作温度 Max+70℃、シース材質低煙性ハロゲンフリー(LSZH)℃、最小曲げ半径15 D
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
RS Pro 4 極 TB 光ファイバケーブルです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この 4 極光ファイバケーブルは、より過酷な用途に適した堅牢な LSZH 外被となっています。4 つの OS2 ファイバコアがケーブルにかかる応力を軽減し、信頼性の高いケーブルとなっています。堅牢な外部絶縁により、ケーブルは引っ張りや引っ張りによって発生する可能性がある摩耗や損傷に強く、要求の厳しいケーブル敷設に最適です。この 4 芯光ファイバケーブルは、 LSZH 被覆が施されているため、ケーブルが互いに非常に接近している場所や、換気が十分でない場所に最適です。光ファイバケーブルは、超高速な信号伝送 Ability 、広い帯域幅、干渉の影響を 特長と利点 ハイエンド品質の光ファイバケーブル LSZH 外部ジャケットを備えたスピーカーケーブルです 優れたデータ転送速度を実現します OS2 光ファイバタイプは、ケーブルにかかる応力を軽減します 動作温度範囲: -20 → +70 ° C 4 芯のカラーシーケンス:青、 Orange 、緑、及び茶 用途 光ファイバケーブルは、光を伝送するための1つ又は複数の透明な光ファイバで構成されたネットワークケーブルです。光ファイバは、通常、保護チューブ内のガラス又はプラスチック製のパイプで、長距離データ通信に適しています。金属導体ケーブルに対する光ファイバケーブルの主な利点は、帯域幅及びデータ伝送性能において優れた性能を発揮することです。 光ファイバーケーブルは、インターネット、電話、テレビの用途で使用されています。また、装飾照明にも使用されます。たとえば、光ファイバーのクリスマスツリーなどを GET できます。省スペース化 Ability では、自動車の照明及び安全機能に使用します。多くの場合、で使用されています インターネットケーブル コンピュータネットワーキング 外科 歯学 自動車産業 照明と装飾 機械的検査 軍事や宇宙の用途公称ケーブル重量: 29 ± 10 % kg/km 動作温度: -20 → +70 ° C
仕様長さ100m、終端処理未処理終端、芯数4、外被色黒、ファイバータイプOS2、動作温度 Max+70℃、シース材質低煙性ハロゲンフリー(LSZH)℃、最小曲げ半径15 D
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
RS Pro 4 極 TB 光ファイバケーブルです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この 4 極光ファイバケーブルは、より過酷な用途に適した堅牢な LSZH 外被となっています。4 つの OM3 ファイバコアを使用して、短い距離で通信するための信頼性の高いケーブルを提供します。堅牢な外部絶縁により、ケーブルは引っ張りや引っ張りによって発生する可能性がある摩耗や損傷に強く、要求の厳しいケーブル敷設に最適です。この 4 芯光ファイバケーブルは、 LSZH 被覆が施されているため、ケーブルが互いに非常に接近している場所や、換気が十分でない場所に最適です。光ファイバケーブルは、超高速な信号伝送 Ability 、広い帯域幅、干渉の影響を 特長と利点 ハイエンド品質の光ファイバケーブル LSZH 外部ジャケットを備えたスピーカーケーブルです 優れたデータ転送速度を実現します 通信用の信頼性の高いケーブルを提供するマルチモード光ファイバタイプ 動作温度範囲: -20 → +70 ° C 4 芯のカラーシーケンス:青、 Orange 、緑、及び茶 用途 光ファイバケーブルは、光を伝送するための1つ又は複数の透明な光ファイバで構成されたネットワークケーブルです。光ファイバは、通常、保護チューブ内のガラス又はプラスチック製のパイプで、長距離データ通信に適しています。金属導体ケーブルに対する光ファイバケーブルの主な利点は、帯域幅及びデータ伝送性能において優れた性能を発揮することです。 光ファイバーケーブルは、インターネット、電話、テレビの用途で使用されています。また、装飾照明にも使用されます。たとえば、光ファイバーのクリスマスツリーなどを GET できます。省スペース化 Ability では、自動車の照明及び安全機能に使用します。多くの場合、で使用されています インターネットケーブル コンピュータネットワーキング 外科 歯学 自動車産業 照明と装飾 機械的検査 軍事や宇宙の用途公称ケーブル重量: 29 ± 10 % kg/km 動作温度: -20 → +70 ° C
仕様長さ100m、伝播モードOM3 マルチモード、終端処理未処理終端、芯数4、外被色黒、ファイバータイプOM3、動作温度 Max+70℃、シース材質低煙性ハロゲンフリー(LSZH)℃、最小曲げ半径15 D
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
『産業用PC部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク
- モーションコントロールボード
- 産業用PCケーブル
- メモリ・記録媒体
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。