「サイズ」から絞り込む
麦わら帽子などにつけるだけの簡単装着で虫から顔や首を守る。
用途キャンプ・釣り・ガーデニング・農作業などの虫よけに。
材質ポリエステル100%
寸法(mm)600×600
仕様男女兼用
【プロの為のハチ駆除用防護服】。優れた耐久性と高品質 強度の高い特殊コーティングと上下一体式の1ピース構造でハチの脅威から守ります。優れた作業性と快適性 各部、動きやすい形状へ。エアゾールや小物を入れる大型ポケット付き。大型排気口から外気を取り込み熱気を排出。作業性・通気性向上の為裏地にメッシュ採用。(メッシュが無い場合、作業中に汗などで貼りつき動きにくくなる場合があります。)。頭部シールド面の視野は360度確保。作業性と作業者の安全性がUPします。幅広いお客様に対応できるサイズ。大き目サイズでウエスト約100cm 小柄な方から大柄な方まで幅広く着用いただけます。ご自宅での洗濯が可能です。※手洗い・陰干し
用途スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ等の駆除、巣の駆除
付属品防護服
材質防護服:ナイロンPVCコーティング、他
色白
サイズF(~185cm)
材質(頭)プラスチック、他
1個
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
【プロの為のハチ駆除用防護服】。優れた耐久性と高品質 強度の高い特殊コーティングと上下一体式の1ピース構造でハチの脅威から守ります。優れた作業性と快適性 各部、動きやすい形状へ。エアゾールや小物を入れる大型ポケット付き。大型排気口から外気を取り込み熱気を排出。冷却ファンで強制冷却。 腰部の左右に設置した2個の冷却ファンにより外部空気を吸い込み頭部へと涼風を送り込み熱気の排出とシールド部分の曇りを防ぎます。作業性・通気性向上の為裏地にメッシュ採用。(メッシュが無い場合、作業中に汗などで貼りつき動きにくくなる場合があります。)。頭部シールド面の視野は360度確保。作業性と作業者の安全性がUPします。幅広いお客様に対応できるサイズ。大き目サイズでウエスト約100cm 小柄な方から大柄な方まで幅広く着用いただけます。ご自宅での洗濯が可能です。※手洗い・陰干し
用途スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ等の駆除、巣の駆除
付属品防護服、バッテリー、ファン
材質防護服:ナイロンPVCコーティング、他
色白
サイズF
材質(頭)プラスチック、他
適応身長(cm)~185
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
仕様ネットの長さ:45cmネットの直径:27cm
材質帽子:綿100%、ネット:ポリエステル
色グレー
質量(g)約100
アズワン品番64-7922-16
頭囲(cm)58.5
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
草刈や農作業時の虫刺されから頭部を保護します。
帽子は別売です。
仕様●カラー:ブラック●長さ:650mm●幅:660mm(直径:420mm)●重量:50g●材質:ポリエステル
アズワン品番65-2217-26
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
嫌な虫から顔回りを守るネット付きハット。メッシュを使わないときは収納できて普段使いのハットとしても使用できます。
用途キャンプ・釣り・ガーデニング・農作業などの虫よけに。
仕様男女兼用
材質本体:ポリエステル80% 綿20%、メッシュ部分:ポリエステル100%
寸法(mm)260×320×110 つば65
色アイボリー
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
日本製忌避剤入りで、嫌な虫が寄り付きにくいメッシュパーカー。
用途キャンプ・釣り・ガーデニング・農作業などの虫よけに。
仕様男女兼用
材質ポリエステル100%
色グレー
サイズフリーサイズ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プロも初心者も使いやすい蜂駆除用防護手袋。V-4から厚み、柔らからさ、立体縫製による指の可動性が向上した新たな蜂防護手袋です。牛革・特殊シート・特殊2層シートの4層構造で突き刺し強度が向上しました。指先まで柔軟で使いやすくなり、握りやすさや操作性が向上しました。肌部分に汗を吸い取る素材を採用し、V-4より課題の汗による操作性の問題を解決しました。V-4の厚さ(約7mm)に比べ、V-5は約12mmとしっかりとした厚みを実現し、さらに柔らかく使いやすくなりました。
用途蜂の巣等の駆除作業に。
トラスコ品番663-6553
材質牛革、特殊シート、特殊2層シート
厚さ(mm)約12
色白
サイズフリー
全長(cm)約33
中指長(cm)約8.5
手のひらまわり(cm)約27
1双
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
草刈や農作業時の虫刺されから頭部を保護します。
ヘルメットや帽子を被ったまま使用できます。
エスコ品番EA768H-1
材質ナイロンメッシュ
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
日本製忌避剤入りで、嫌な虫が寄り付きにくいメッシュパンツ。
用途キャンプ・釣り・ガーデニング・農作業などの虫よけに。
仕様男女兼用
材質ポリエステル100%
色グレー
サイズフリーサイズ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
毒針が物理的に届かなくすることでスズメバチなどから身を守る防護服です。ハニカム生地によるクリアランスが約10mmとスズメバチの毒針の長さ(5~8mmを超えるので物理的に針が刺さらない構造です。軽量で伸縮性に優れ、動きやすい素材です。
用途屋外作業。害虫駆除作業。
材質身生地:ナイロン・ポリウレタン、袖足口身頃バインダー:ポリエステル、フロント・ウエストファスナー:ポリエステル、ウエスト部:ポリエステル・ポリウレタン、袖足口部固定:ポリエステル、生地縫い合せ部:ポリエステル・綿
色白
日本製忌避剤入りで、嫌な虫が寄り付きにくいアームカバー。
用途キャンプ・釣り・ガーデニング・農作業などの虫よけに。
仕様男女兼用
材質ポリエステル80% 綿20%
寸法(mm)180×360
とても細い網目で虫の侵入をガードします。
アメリカ特許のノーシームファブリックを採用しています。
米国で20年以上続くロングセラー商品です。
用途屋外の作業に、害虫の駆除に、薬品を使わない虫対策に
色黒
材質ポリエステル100%、ズボン:ゴムベルト式
電動のファンが外気を取り込み、涼しく・安全に作業ができます。ハチが滑りやすい特殊加工生地を採用しています。
用途蜂の巣駆除作業用。
トラスコ品番195-5071
セット内容フード(ヘルメット付)、つなぎ服、手袋、収納用バッグ、電動ファンセット(ファン2個、バッテリー、充電アダプター、接続ケーブル)
材質特殊コーティング加工ポリエステル織物、特殊立体ネット、メッシュ等
色ホワイト
サイズフリー
出力DC8.4V
定格電圧(V)DC8.2(最大)
股下(cm)58~68
入力【充電アダプター】AC100V~240V
風量【弱】1【中】2【強】3【急冷】4
使用時間15.5時間(弱)/11.5時間(中)/8時間(強)/6.5時間(急冷)
充電時間5時間
寿命充放電回数約500回
バッテリー容量(Ah)4
適応身長(cm)160~190
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
快適に、おしゃれにガーデニングを楽しむ。虫除けネット付きガーデンハット。タレ付き UVカット 防虫 ※アソート商品のため、柄と色は選択できませんので、予めご了承ください。
用途ガーデニングなどの紫外線対策、熱中症対策に
材質【本体】ポリエステル100%【メッシュ部分】ポリエステル100%
色アソート
サイズフリー
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
通し穴付(Φ15mm)
仕様●型番:G-1015-A●サイズ(mm):Φ100×1500●重量(kg):9.0●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3886-92
1本
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
木材だと腐りやすい場所にも安心です。専用のジョイント(EA628ZC-2・-3)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。
仕様●メーカー:大研化成工業●型番:H-1000●サイズ:300×1000×15(T)mm●重量:4.6kg●材質:廃プラスチック●家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適●丸ノコで切断可能
アズワン品番65-3886-77
1枚
¥3,970
税込¥4,367
翌日出荷
非滅菌品
仕様●型番:M-1010●サイズ(mm):Φ100×1000●重量(kg):6.3●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3887-01
1本
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
1本
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル
仕様●型番:G-1018-A●サイズ(mm):Φ100×1800●重量(kg):10.7●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3886-93
1本
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
CoolBox XTやCoolBox 2XT用で、高いチューブモジュールを使用するときにボックスの高さを延長することができます。このカラーは磁石で固定するタイプで、本体に簡単に取り付けることができます。
仕様●型番:G-1005-A●サイズ(mm):Φ100×500●重量(kg):2.8●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3886-88
1本
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
Corning CoolCellはアルコールフリーの凍結用容器です。-80℃フリーザー内で-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結していきます。
仕様●型番:G-1010-A●サイズ(mm):Φ100×1000●重量(kg):5.8●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3886-90
1本
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
マスク用アロマシールはお手持ちのマスクにもお使いいただけます。
仕様●型番:G-1007-A●サイズ(mm):Φ100×750●重量(kg):4.3●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3886-89
1本
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
頭にかぶってお手持ちの帽子と一緒に使えます。風通しが良く視界もスッキリ。
用途キャンプ・釣り・ガーデニング・農作業などの虫よけに。
仕様男女兼用
材質ポリエステル100%
色ブラック
サイズフリーサイズ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
繊維に虫よけ加工を施しているので着るだけで虫よけ効果が期待できます。伸縮性も抜群で足や腕にフィットします。接触冷感でひんやりクールな生地です。植物由来の人工薬品で人体にも無害、無味無臭です。UVケアで日焼けを予防します。
用途屋外での作業時に。スポーツ、アウトドアに。
サイズフリー
仕様マルチカバータイプ
材質ナイロン85%、ポリウレタン15%
質量(g)40
幅(cm)10
長さ(cm)54
着丈(cm)54
2018年トラスコ掲載ページ6 0335
ナノレベルの防虫加工を施した生地を使用しており、着るだけで自身の周囲にバリアを張るように虫を寄せ付けない環境をつくります。
植物性の人工薬品を使用しているため人体にも無害、無味無臭です。
70回の洗濯を繰り返しても効果が持続します。
用途屋外での作業時に。
材質(メッシュ生地)ポリエステル100%(ゴム)ナイロン、ポリウレタン、(紐)綿
ナノレベルの防虫加工を施した生地を使用しており、羽織るだけで自身の周囲にバリアを張るように虫を寄せ付けない環境をつくります。
植物性の人工薬品を使用しているため人体にも無害、無味無臭です。
70回の洗濯を繰り返しても効果が持続します。肩や首から羽織ったり巻いたりしてマルチに使用できます。
かばんなどの上から被せて荷物を守ります。
用途屋外での作業時に。
材質(メッシュ生地)ポリエステル100%
質量(g)100
寸法(幅Wmm×長さLm)90×155
着丈(cm)155~
『防護服・保護服・特殊服』には他にこんなカテゴリがあります
- 使い捨て防護服
- 化学防護服
- 保護服
- 塗装服
- 腕カバー
- 足カバー/脚絆
- 使い捨て白衣・スクラブ
- 高視認性安全服(高視認作業服)
- 耐熱保護具
- 絶縁衣
- 虫よけ防護服
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。