絞り込み
ブランド
  • 東洋リントフリー(24)
  • MCC(MaxClean)(20)
  • ガードナー(12)
  • ゴールドウイン(11)
  • アズワン(8)
  • アドクリーン(8)
  • アイトス(5)
  • ブラストン(5)
  • アズピュア(アズワン)(5)
  • ミドリ安全(3)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ミヤマ産業(1)
  • SunDisk(ソルディ)(1)
サイズ
  • S
  • 3L(111)
  • 4L(95)
  • 5L(62)
  • 6L(4)
  • 7L(2)
  • L(127)
  • LL(122)
  • M(122)
  • SS(5)
  • フリー(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(9)
  • 色グレー(2)
  • 色ピンク(6)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(61)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(79)
  • 色レッド(1)
機能
  • 機能低発塵性(7)
  • 機能吸汗速乾(8)
  • 機能抗菌加工(4)
  • 機能撥水・防水(1)
  • 機能消臭・防臭(4)
  • 機能軽量(1)
  • 機能防寒(1)
  • 機能静電気・帯電防止(16)
清浄度
  • その他(3)
  • クラス1(ISO 3)(1)
  • クラス100(ISO 5)(3)
  • クラス1000(ISO 6)(7)
  • クラス10000(ISO 7)(11)
  • クラス100000(ISO 8)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
3L(111)
4L(95)
5L(62)
6L(4)
L(127)
LL(122)
M(122)
S
SS(5)
フリー(2)
クリーンコート[CL10000] 東洋リントフリークリーンコート[CL10000]東洋リントフリー(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
用途来客用、訪問者用防塵服。仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品混率(%)ポリエステル100
CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000] アズワンCR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000]アズワン(9件のレビュー)
2,910税込3,201
1着
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。 総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
ブルゾン クリーンウェア ミドリ安全ブルゾン クリーンウェアミドリ安全
6,198税込6,818
1着
当日出荷から5日以内出荷
ブルゾンのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/センターファスナー規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000] アズワンCRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000]アズワン(1件のレビュー)
3,250税込3,575
1着
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 SC202は、総丈がやや長めです。
ホワイト仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付ジッパー止その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000通気性30
TriApex クリーン上着[CL10000] 東洋リントフリーTriApex クリーン上着[CL10000]東洋リントフリー(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1着
当日出荷から6日以内出荷
半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000]アズワン(1件のレビュー)
4,574税込5,031
1着
当日出荷から12日以内出荷
グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%表面抵抗値(Ω)107生地帝人ファイバー
防塵コート FH207C 東洋リントフリー防塵コート FH207C東洋リントフリー
6,498税込7,148
1枚
当日出荷から5日以内出荷
クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラーの防塵コートです。
使用環境クラス10000
ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストンジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000]ブラストン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1着
当日出荷から翌々日出荷
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルーム内での作業に。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、フロントファスナー、男女共用
CRコート・レギュラー襟SC201(男女兼用)[CL10000] アズワンCRコート・レギュラー襟SC201(男女兼用)[CL10000]アズワン(2件のレビュー)
3,030税込3,333
1着
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000通気性30cc/cm2/秒
男女共用コート クリーンウェア ミドリ安全男女共用コート クリーンウェアミドリ安全
7,698税込8,468
1着
当日出荷から12日以内出荷
男女共用コートのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス10000対応/センターファスナー規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
クリーンウェア 5005 MCC(MaxClean)クリーンウェア 5005MCC(MaxClean)
5,298税込5,828
1枚
当日出荷から9日以内出荷
クラス1000仕様制電材質ポリエステル
AZ-861420 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(上衣)(男女兼用)(年間用) アイトスAZ-861420 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(上衣)(男女兼用)(年間用)アイトス
5,698税込6,268特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)グレードクラス10000~混率(%)ポリエステル100%生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)生地性能帯電防止
制電ウェアー(男子白衣タイプ) アズワン制電ウェアー(男子白衣タイプ)アズワン
9,405税込10,346
1着
当日出荷から8日以内出荷
制電性に優れています。
仕様比翼ボタンタイプ材質ポリエステル100%ホワイト機能制電帯電電荷密度参考値(JIS L1094 1997)(uc/m2)摩擦布アクリル/平均+1.9、摩擦布ナイロン/平均-1.6
IIIコート クリーンスモックコート PP4361[CL10000] ゴールドウインIIIコート クリーンスモックコート PP4361[CL10000]ゴールドウイン
6,698税込7,368
1着
当日出荷から翌々日出荷
スタンドカラー仕様の実験用白衣。
その他ポケットはついておりません。材質Ⅲポリエステル100%質量(g)280清浄度クラス10000対応生地2/1ツイルRoHS指令(10物質対応)対応
防塵コート 白 FH240C-01 東洋リントフリー防塵コート 白 FH240C-01東洋リントフリー
5,298税込5,828
1枚
当日出荷から3日以内出荷
クリーンルーム用ウエア。オープンカラー、フロントホック止めのシンプルなコートです。
使用環境クラス10000
ジャケット(衿付) ブラストンジャケット(衿付)ブラストン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
無塵衣AS240C(男女兼用コート)[CL10000] アズワン無塵衣AS240C(男女兼用コート)[CL10000]アズワン
4,831税込5,314
1枚
当日出荷から翌々日出荷
仕様クラス10000材質ポリエステル100%
アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型アズピュア(アズワン)
5,690税込6,259
1枚
翌々日出荷から12日以内出荷
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は二重になっていますので、体毛などの落下を防止します。サイドファスナーにより、人体からの発塵を抑制します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)表面抵抗率(Ω)10^6~^9/□仕様袖・腰・裾ゴム入り、左腕ペン挿し付き、右側面ポケット付き
コートタイプクリーンウエア 5005 ブルー MCC(MaxClean)コートタイプクリーンウエア 5005 ブルーMCC(MaxClean)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
スタンドカラー・コートタイプクリーンウエア
ブルー
コートタイプクリーンウエア 5005 ホワイト MCC(MaxClean)コートタイプクリーンウエア 5005 ホワイトMCC(MaxClean)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
スタンドカラー・コートタイプクリーンウエア
ホワイト
異物混入防止対策上着 東洋リントフリー異物混入防止対策上着東洋リントフリー
5,798税込6,378
1着
当日出荷から翌々日出荷
二重構造の袖口、裾口が異物混入を防止します。内側に通気性に富んだ素材を用いているため、快適な着心地を実現しています。
用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ10 1037
アズピュアクリーンフードII アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンフードIIアズピュア(アズワン)
1,970税込2,167
1枚
翌々日出荷から12日以内出荷
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)表面抵抗率(Ω)10^6~^9/□
クリーン上着 JE267A 東洋リントフリークリーン上着 JE267A東洋リントフリー
5,998税込6,598特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
クリーンルーム用ウエア。クラス10万グレードの環境でオールマイティに使用できる上着です。男性用。
使用環境クラス100000
クリーンウエア 6006/A MCC(MaxClean)クリーンウエア 6006/AMCC(MaxClean)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から4日以内出荷
作業環境や使用用途により組合せ自由なクリーンウェアです。
ホワイト仕様袖口ゴム、ラグラン袖、内ポケット1個材質UN1770
白衣(クリーンルーム用) ミヤマ産業白衣(クリーンルーム用)ミヤマ産業
8,398税込9,238
1枚
6日以内出荷から61日以内出荷
ホワイト仕様袖口ゴム、右脇ポケット付規格クラス10000~
AZ-1230 低発塵クリーンワーク 長袖ブルゾン(年間用) アイトスAZ-1230 低発塵クリーンワーク 長袖ブルゾン(年間用)アイトス
6,598税込7,258
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様。 精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適
仕様ドルフィンカット、肘部タック有り、両脇ターンポケット、内ポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖)材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル55)JIS規格JIS T8118適合生地リサイクルポプリン生地性能帯電防止、ワッシャー加工、低発塵性
クリーンウエア(エアベル) アドクリーンクリーンウエア(エアベル)アドクリーン
5,398税込5,938
1枚
9日以内出荷
仕様一般環境材質ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
TriApex クリーンウェア 快適清涼上着 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 快適清涼上着東洋リントフリー
5,298税込5,828
1着
3日以内出荷から4日以内出荷
吸汗・速乾性に優れた快適清涼素材を使用したクリーンルーム用の上着です。ファスナーはセミオートマチックスライダーを採用。洗濯・乾燥時の引手破損を防止し、脱衣が容易になります。肩や腕を動かしやすいラグラン・スリーブ。袖の形状をスリム化することでダブつかず、作業性に優れます。背面は動きやすさに配慮したバイアスカットパターン設計です。袖口は衣服内の体毛の落下を防ぐフライス2重仕様です。上着裾は2重構造になっており、内裾をズボンの中に入れることで、体毛などの異物落下を防止します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策ホワイト混率(%)ポリエステル100生地性能吸汗・速乾
防寒インナーベスト MCC(MaxClean)防寒インナーベストMCC(MaxClean)
4,698税込5,168
1着
9日以内出荷
防寒インナーベスト。特殊キルティング素材で、低発塵。
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質表面:ポリエステル100%、中綿:ポリエチレン 75~95% アクリル 5~25%生地性能防寒、低発塵
TriApex クリーンウェア 上着 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 上着東洋リントフリー
5,998税込6,598
1着
当日出荷から3日以内出荷
薄手の吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。 室温が高めの環境に対応します。 ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用、異物混入対策生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性グレードクラス100000(ISO 8)混率(%)ポリエステル100仕様男性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
アズピュアクリーンジャケット 白 アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンジャケット 白アズピュア(アズワン)
3,560税込3,916
1枚
当日出荷から翌々日出荷
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)表面抵抗値(Ω)10^6~^9/□生地性能制電
TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着 東洋リントフリーTriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着東洋リントフリー
7,998税込8,798
1着
当日出荷
IEC規格に対応、優れた表面抵抗値を有するESD対策低発塵ユニフォームです。 IEC61340-5-1で求められる規格要求値1×10 211Ω未満を、自社試験においてクリアしています。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)、EPA(ESD保護区域)用混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100000(ISO 8)仕様超制電性、男女共用、レギュラーカラー、センターファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し付き、両胸雨蓋式ホック止めポケット付き、袖口カフス、上着裾ゴム絞り生地性能低発塵性、超制電性
IEC規格対応クリーン上衣 ミドリ安全IEC規格対応クリーン上衣ミドリ安全
8,998税込9,898
1着
当日出荷から9日以内出荷
袖間抵抗1.0×10[の9乗]で優れた防塵性を持っています。生地はソフトな風合いで、軽い着心地を実感して頂けます。「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。
仕様IEC 61340-5-1 対応混率(%)ポリエステル100(導電糸4mmグリッド)
クリーンウェア 50031 MCC(MaxClean)クリーンウェア 50031MCC(MaxClean)
5,898税込6,488
1枚
9日以内出荷
クラス1000仕様制電材質ポリエステル
クリーンウェア 6003 MCC(MaxClean)クリーンウェア 6003MCC(MaxClean)
5,098税込5,608
1枚
9日以内出荷
クラス1000仕様制電材質ポリエステル
無塵衣AS249C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン無塵衣AS249C(男女兼用上衣)[CL10000]アズワン
4,297税込4,727
1枚
翌々日出荷
仕様クラス10000材質ポリエステル100%
上着(制電ツイル) アドクリーン上着(制電ツイル)アドクリーン
5,398税込5,938
1枚
9日以内出荷
材質ポリエステル100%ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
クリーン実験衣 アドクリーンクリーン実験衣アドクリーン
6,998税込7,698
1枚
9日以内出荷
材質ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
ドライフィール上着 アドクリーンドライフィール上着アドクリーン
5,698税込6,268
1枚
8日以内出荷
仕様ISOクラス8 (10万)相当ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾上着 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾上着東洋リントフリー
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
快適な高性能素材と、徹底した異物混入防止対策仕様の衣服。 繰り返しの洗濯にも繊維劣化が起こりにくい工業洗濯対応。 快適吸汗清涼素材「アクアドライ(R)」を使用。 吸汗速乾で「ベトつきにくい」、「汗冷えしにくい」快適性と肌側の接着面積軽減で「サラっとした着心地」を実現。 また、吸汗速乾ポリエステル繊維「カルキュロ(R)」を使用。 洗濯耐久性に優れた吸汗速乾機能に軽量感とドライタッチな感性を兼ね備えた、高機能感性繊維。 生地表面の毛羽立ちや繊維クズの発生が少なく素材自体の異物化が起きにくい。 導電糸入りの制電性を有する製品。 親水性に優れ、汚れの落ちやすい加工済み。 スタンドカラー、センターファスナー、袖口フライス二重構造、上着裾部二重構造、上着外裾部ゴム絞り。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策タイプ男女共用混率(%)ポリエステル100清浄度ISO CLASS 8(FED/STD クラス 100000)(目安)生地性能吸汗速乾、軽量、制電性、親水性

クリーンウェア』には他にこんなカテゴリがあります

上着 クリーンウェア