絞り込み
ブランド
  • Lakeland
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(31)
  • 重松製作所(22)
  • アゼアス(14)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • 日光物産(NIKKO)(10)
  • 旭・デュポン(8)
  • TORAY(東レ)(8)
  • アズワン(5)
  • UVEX(ウベックス)(4)
  • アイテックス(4)
  • 日本製紙クレシア(3)
  • アークランズ(2)
  • 興研(1)
  • シモン(1)
  • 原田産業(1)
  • AUTO-BI(山田辰)(1)
  • ハネウェル(1)
  • マイクロガード(1)
サイズ
  • 3L(2)
  • L(1)
  • LL(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(1)
EN規格
  • EN 1073-2(2)
  • EN 1149-1(2)
  • EN 14126(2)
価格
価格で絞り込む
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格から絞り込む
ChemMax1 (ケムマックス1)化学防護服 LakelandChemMax1 (ケムマックス1)化学防護服Lakeland(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1着
当日出荷
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用。 様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。 化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。 独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。 JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6 JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6 EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服) EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服) EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服) EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服) EN1073-2(放射性粉塵からの防護) EN1149-5(静電気からの防護) EN14126(感染性物質からの防護)
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備イエローEN規格EN1073-2 、EN14126、EN1149、EN340
Chem Max3 (ケムマックス3)化学防護服 LakelandChem Max3 (ケムマックス3)化学防護服Lakeland
5,598税込6,158特価
1着
取扱停止中
様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。 化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。 独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。 JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6 JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6 EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服) EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服) EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服) EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服) EN1073-2(放射性粉塵からの防護) EN1149-5(静電気からの防護) EN14126(感染性物質からの防護)
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備グレーEN規格EN1073-2 、EN14126、EN1149、EN340
化学防護服