「サイズ」から絞り込む
こんなお得な商品も!

防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
色ホワイト
仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用
種別つなぎ
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
規格EN規格
機能通気性、粉体防護、ミスト防護
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に
材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン
形状フード形状
色ホワイト
サイズXL
タイプほつれにくい縫合方法
胸囲(cm)108~116
身長(cm)182~188
生地薄い、動きやすい伸縮素材
EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に
材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン
形状フード形状
色ホワイト
サイズL
タイプほつれにくい縫合方法
胸囲(cm)100~108
身長(cm)176~182
生地薄い、動きやすい伸縮素材
EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
通気性に優れたスパンボンド1層構造でヒートストレス軽減します。動きやすさが向上し、快適な作業性を実現します。フード、ウェスト、スソ、ソデ部分は埃が入りにくいゴムタイプ。より動きやすいように生地を軽量化します。生地強度が高く、破れにくいです。フード後頭部に十字ゴムを縫製し作業時の視界を確保します。ファスナーは廃棄しやすいプラスチック製。異物混入対策に適した青色身体の動きに合わせたゆとりのあるサイズ感。
用途機械の修繕作業・メンテナンス作業。粉塵をともなう軽作業。工場内の清掃作業。来客用衛生作業着
材質ポリプロピレン
サイズ3L
胸囲(cm)95~115
身長(cm)178~188
1着(1着)
¥680
税込¥748
翌々日出荷
材質外層、内層:ポリプロピレン(スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン(通気性フィルム)
サイズL
適応胴囲(cm)100~130
アズワン品番64-7991-61
1着
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
1着
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
材質外層、内層:ポリプロピレン(スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン(通気性フィルム)
サイズ3L
適応胴囲(cm)110~140
アズワン品番64-7991-63
1着
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。
二重ファスナー、二重袖です。
フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
用途石油化学製品。
工業用タンク内清浄。
毒劇物対策用。
色オレンジ
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)、バリアフィルム
規格JIS規格
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
JIS規格JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用)
1着
¥980
税込¥1,078
当日出荷
1着
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
1着
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
1着
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
1着
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
1着
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
アスベスト関連作業に使用できる使い捨ての化学防護服です。通気性を保ちながら優れた防じん性能で、帯電しにくいです。ファスナー部には、汚染を防護する為の両面テープ付きフラップ(ふた)があります。
用途石綿(アスベスト)取扱い、粉体取扱いなどの作業。
生地ポリプロピレン不織布
1着
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
粒子状物質およびミストを防ぎます。
静電気からの防護も可能です。
独自の2層構造で涼しく快適です。
フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます
用途ダイオキシン類対策用(レベル1)、一般粉じん作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策。
製薬、樹脂加工、木材・金属加工。
色ホワイト
仕様使い捨て用
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.18/着
規格JIS規格
機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護
JIS規格JIS T 8115/2010規格タイプ5・6適合品(微粒子・ミスト防護用)
1
2
3
次へ
『防護服・保護服・特殊服』には他にこんなカテゴリがあります
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。