4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(4)
EN61672 type2に準拠しています。メモリ・データ出力機能付きです。
校正証明書一般校正
1台
459 税込505
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EN61672 type2に準拠しています。
校正証明書一般校正
1台
399 税込439
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000 分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx 精度(%)±6(LEDは測定できません) 機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ
1個
499 税込549
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(g)250 規格JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠 電源006P(9V)乾電池×1個 精度±6%(LEDは測定できません) センサーシリコンフォトダイオード 分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx 機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ サンプリング2.5回/秒 測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000 サイズ(mm)56×38×172 操作温湿度-10~+50℃、80%RH サービス分類レンタル
1個ほか
479 税込527
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)