1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量変更ができます。
仕様●吸・排気接続:内径Φ4mm、外径Φ6mm●接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PP/PTFEコーティング/FFKM●最大吐出揚程:60m●最大吸引揚程:3m 寸法(mm)145×93×134mm 質量(g)900 電源(V)AC100~240 50/60Hz 再現性±1% 保護等級IP65 流量(mL/min)1~100 タイマー設定1秒~99時間59秒 流量精度±2% サービス分類レンタル
1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)