理化学機器レンタルサービス :「作業用」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
理化学機器レンタルサービス
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
1台
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。組立時間3分(折りたたみタイプ)組立が容易で短時間で組み立てることができます。必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。カンタン組立式!
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

破壊試験時のサンプルの飛散から作業者を守ります。H300シリーズ・HC300シリーズ・H400シリーズ専用です。
タイプ5トンタイプ用 寸法(mm)430×315×360
1個
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
792 税込871
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ご要望の多い600℃対応を実現。作業エリア、ワークサイズに合わせ2サイズを用意。天板は耐薬性を高めたセラミックコーティング仕様です。焼鈍処理を施したSUS304天板を使用しておりますので、天板が割れたりすることがありません。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。
1個
584 税込642
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HEPAフィルターをバリューアップ。コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。
1台
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
本体寸法(mm)120×60×58 測定範囲0~1.00Aw 測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、±0.04Aw(0~0.9Aw以外)/試料・周囲温度25℃時 分解能0.01Aw 電源単3乾電池×2本
1個
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転式ローターで均一にミキシング。回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
1台
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
1台
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

発塵を伴う作業や、発生源からのクリーンルームへの汚染防止に便利な局所集塵・吸塵装置です。プレフィルター・中性能フィルター・活性炭フィルター・HEPAフィルターの四層構造によって確実に吸塵し、クリーンに排気します。各フィルターは工具不要で容易に交換できます。吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です。クリーンルーム内での発塵作業に便利です。※人体に有害となる物質吸引のご使用には、ご遠慮ください。
1台
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000 出力(W)50(連続)、70(最大) 電源(V)AC100(50/60Hz)/12(DC 5A) 寸法(mm)170×50×26 電源コード(m)3
1個
267 税込294
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボール型容器が回転し、試料を混合します。容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を 選択できます。ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
電源(V)AC100(50/60Hz)(3Pアース付きコード) 回転制御フィードバック制御 タイマーゼンマイ式最長60分 外寸(mm)約343×179×450(45°傾斜時) 傾斜角度(°)90(水平~垂直)
1個
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
1台
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
希釈倍率1.1~100倍 使用チューブシリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm) ※チューブは付属していません/別途ご用意ください 電源(V)AC100~240(50/60Hz)・AC100(50/60Hz) 仕様分注流量:最大流量 約1000mL/min・平均流量 約600mL/min(例:総量100g時)、分注総量:5~300g、分注精度:目標重量±0.5g以内
1個
1,683 税込1,851
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A アズワン 動画あり
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。台座底面の磁石で壁面などに固定することもできます。前面カバーが取り外せ、電極の清掃が容易です。名刺サイズのコンパクトタイプ。
寸法(mm)47.6×36×69.4 イオンバランス±10V 最大風量(m3/min)0.27 オゾン発生量0.05ppm以下 電源(V)DC24 0.15A 50/60Hz 付属品取付台座長足型・電源コード(ACアダプター接続用・DC24V電源接続用)・ACアダプター(EAC-24V1A)
1台
317 税込349
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
1台
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5 寸法(mm)470×460×530/200×150(熱板) 質量(kg)約65 ストローク(mm)0~90(熱板) 加熱温度(℃)最高300 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
1個
2,871 税込3,158
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
1台
455 税込501
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応 微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。 周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。 サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調節します。 高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。 オプションのフットスイッチを使用する事で作業効率を向上できます。
寸法(mm)195×310×170(突起部含まず) 質量(kg)本体/約3.5、発振部/約0.35 電源AC100V 50/60Hz 3A 発振周波数21kHz±1kHz 高周波出力(W)85 タイマー連続運転(1秒~10分)・間欠運転(0.5秒~5分) 安全機能過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示
1台
3,366 税込3,703
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。 スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。 正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。 ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。 チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。 撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。 SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。 ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、次代のニュースタンダード。
回転数(min-1[r.p.m])50~3000 最大トルク(N・m)0.16 寸法(mm)98×155×164 電源(V)AC100(50/60Hz)140VA 付属品スタンドWH型
1個
713 税込784
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HEPAフィルターをバリューアップ!。抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。
材質作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理) 電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ) 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) サイズ(mm)900×503×811 作業面寸法(mm)857×410 吹出風速(m/s)0.6 材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル サービス分類レンタル
1台
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。 コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。 殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。
寸法(mm)900×503×811 電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ) 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) 作業面寸法(mm)857×410
1台
1,485 税込1,634
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)