8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
1台
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
温度設定範囲(℃)室温+5~120 モード設定温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし) 電源AC100(50/60Hz)(3Pプラグ) 消費電力(W)350 天板寸法(mm)220×100 間隔(mm)縦46/横37(ポジション) 寸法(mm)222×147×113 回転数(min-1[r.p.m])200~1000 撹拌容量(mL)最大50×10
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。
1台
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーズナブルなスタンダードタイプです。シンプルな操作でお求めやすいスタンダードモデルです。手元のスイッチにより容易に超音波発振をON/OFFすることができます。対象物の容量・特性にあわせて出力を5段階に調節できます。小型ながら出力が大きいので小容量サンプルからビーカーサイズまで幅広い処理量に対応します。※総務省型式認定取得済み
1台ほか
1,386 税込1,525
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
1台
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
1台
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
1台
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。 スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。 正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。 ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。 チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。 撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。 SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。 ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、次代のニュースタンダード。
回転数(min-1[r.p.m])50~3000 最大トルク(N・m)0.16 寸法(mm)98×155×164 電源(V)AC100(50/60Hz)140VA 付属品スタンドWH型
1個
713 税込784
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)