理化学機器レンタルサービス :「根付」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません

関連キーワード
強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
タイプ低~超高粘度液用
回転数(min-1[r.p.m])10~600
温度設定範囲(℃)室温+5~200
本体寸法(mm)212×256×186
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)3
付属品HSB-1(撹拌子)、ビーカー回転防止用シート
プラグ3Pタイプ
天板寸法(mm)200×200
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。