理化学機器レンタル (28) カテゴリ: 理化学機器レンタルサービスブランド: アズワンすべて解除
【レンタル】シリンジポンプ(デジタル制御タイプ) アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。
主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。
※シリンジは付属しておりません。
質量(kg) リニアフォース:9.8 電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 本体寸法(mm) 234×184×130 流量(mL/h) 0.1~300(最大ストローク110mm) シリンジ取付数(本) 2 適合シリンジ 10~50mL スピードレンジ(mm/min) 0.002~17.5
【レンタル】小型プログラム電気炉 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
外寸(mm) 320×286×428 炉内寸法(mm) 170×170×150※センサー突起部含む 温度設定範囲(℃) 100~900(常用800) 温度設定単位 1℃ 時間設定単位 1分 ヒーター(W) 1000(4面ヒーター) 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2.8(3Pプラグ) 付属品 セラミックボード・ピンセット(240mm)
【レンタル】プログラムホットスターラー アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。1パターン8ステップのプログラムが可能です。
寸法(mm) 320×295×130 回転数設定範囲(min-1 [r.p.m]) 100~1500(設定分解能:10rpm) 撹拌数 6 温度設定範囲(℃) 0~350(設定分解能1℃) ヒーター容量(W) 1300 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(Φ×mm) 【推奨回転子】8×25/8×30(回転子は付属しておりません)
【レンタル】マイクロシリンジポンプ アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
マイコン搭載の高機能タイプ。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。
設定条件と注入積算量が表示されます。
※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ
電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) コード長さ(m) 1.5 本体寸法(mm) 234×170×125 シリンジ取付数(本) 1本 適合シリンジ 10μL~10mL スピードレンジ(mm/min) 0.001~9 注入量設定範囲 0.1μL/h~1500μL/min
【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1A アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。<br />表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。<br />4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。<br />データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。<br />外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。<br />アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。<br />本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。<br />安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。<br />最高温度まで約30分で昇温します。<br />天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
【レンタル】低温恒温水槽 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
冷却能力(W) 340 外寸(mm) 305×490×700 槽内寸法(mm) 239×299×200 槽容量(L) 約12 付属品 外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本
【レンタル】サーマックス TM-1A アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
付属品 水槽(耐熱ABS樹脂) タイプ ウォーターバス 電源(V) AC100 50/60Hz 規格 撹拌機構:噴流撹拌式 本体寸法(mm) 147×150×295 最大吐出量(L/min) 10 最大揚程(m) 1.4 機能 異常加熱防止装置(サーモスタット) 構成 センサー:Pt100Ω ヒーター容量(kW) 1 温度調節精度 ±1.0℃(メ-カー試験値) 温度調節範囲(℃) 室温+5~80 タイマー設定 1分~99時間59分(1分単位) 温度設定範囲(℃) -20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) 有効内寸法(mm) 183×241×153 クランプ取付幅(mm) 40
【レンタル】高性能マッフル炉 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
昇温・冷却がスピーディー。最高温度まで約90分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能として、ドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする、ドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。
外寸(mm) 355×480×535 炉内寸法(mm) 150×193×168※センサー突起部含む 温度設定範囲(℃) 100~1280 電源(V) AC100/15A 電源コード(m) 2(丸端子) 付属品 底板×1枚・排気口栓×1個
【レンタル】乾熱滅菌器 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
外寸(mm) 550×567×760 内寸(mm) 450×447×450 温度調節範囲(℃) 室温+20~250 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター(W) 1400 付属品 棚板×2枚、棚板受け×2セット
【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-20M アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
外形寸法(mm) 584×384×273 槽内寸法(mm) 506×303×150 槽容量(L) 約20.0 材質 本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304) 発振回路 他励発振方式PLL自動追尾 発振子 BLT(ボルト締めランジュバン) 出力(W) 360 発振周波数(kHz) 40 ヒーター容量(W) 200 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 機能 発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段 プログラム機能 発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム 付加機能 ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位) 安全機能 過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止 排水 手動排水バルブ式 付属品 レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm) 質量(kg) 約18 電源(V) AC100 50/60Hz
【レンタル】サーマックス ウォーターバス TM-3A アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。データ記憶・通信機能を標準装備し、パソコンでのリアルタイムのモニターや表・グラフでのデータ管理が可能です。外部循環ノズルや冷却コイルを併用することで、室温以下の温度に設定することも可能です。
付属品 水槽(耐熱ABS樹脂)・専用ソフト(CD-ROM) タイプ ウォーターバス 電源(V) AC100 50/60Hz 規格 撹拌機構:噴流撹拌式 本体寸法(mm) 147×150×295 最大吐出量(L/min) 10 最大揚程(m) 1.4 機能 プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置、データ記憶/通信(USB・別売)・アラーム信号出力・外部センサー(別売)対応 構成 センサー:Pt100Ω ヒーター容量(kW) 1 温度調節精度 ±1.0℃(メ-カー試験値) 温度調節範囲(℃) 室温+5~80 タイマー設定 1分~99時間59分(1分単位) 温度設定範囲(℃) -20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) 有効内寸法(mm) 183×241×153 クランプ取付幅(mm) 40
【レンタル】サーマックス TM-4A アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。<br />洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。<br />温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。<br />マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。<br />設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。<br />2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。<br />4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。<br />美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。<br />キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
【レンタル】ETTAS 定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-300V アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
強制対流方式<br />選べる3サイズ<br />ベーシックタイプをモデルチェンジ<br />デジタル式安全装置標準装備<br />あざやかな大型液晶画面<br />視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。<br />実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。<br />4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。<br />温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
【レンタル】超音波洗浄器 ASU-3 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
外形寸法(mm) 325×235×290 槽内寸法(mm) 241×139×100 槽容量(L) 約2.7 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304) 発振回路 他励発振方式 発振子 PZT 出力(W) 80 発振周波数(kHz) 42 ヒーター容量(W) 70 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 付加機能 ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位) 安全機能 過電流防止・ヒーター過熱防止 付属品 レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個 質量(kg) 約6 電源(V) AC100 50/60Hz
【レンタル】超音波洗浄器 ASU-2 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。<br />操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。<br />ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。<br />洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。<br />タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。<br />メモリー機能により、一度設定した温度・時間は、電源をOFFにしても記憶されています。<br />使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-6M アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品 レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm) 材質 本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 約10 出力(W) 130 外形寸法(mm) 384×234×273 電源(V) AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm) 303×152×150 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 機能 発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段 排水 手動排水バルブ式 発振周波数(kHz) 40 付加機能 ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位) ヒーター容量(W) 100 プログラム機能 発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム 安全機能 過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止 槽容量(L) 約5.9 発振回路 他励発振方式PLL自動追尾 発振子 BLT(ボルト締めランジュバン)
【レンタル】超音波洗浄器(ステンレス製・ASU-Mシリーズ)384×324×273mm ASU-10M アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。<br />ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。<br />洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。<br />タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。<br />プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。<br />メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。<br />使用用途に適した振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
仕様 ●周波数切換機能:-●槽容量:約9.5L●発振パワー切換機能:High/MiddLe/Low3段●電源/電源コード:AC100V 50/60Hz/2M 3Pプラグ 付属品 ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm) 材質 本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 約12 出力(W) 240 外形寸法(mm) 384×324×273 槽内寸法(mm) 303×241×150 発振周波数 40kHz 排水 手動排水バルブ式 口径Rc1/2 付加機能 ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位) ヒーター容量(W) 150 プログラム機能 発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム 安全機能 過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止 発振回路 他励発振方式PLL自動追尾 発振子 BLT(ボルト締めランジュバン) サービス分類 レンタル
【レンタル】超音波洗浄器 二周波 ASU-10D アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品 レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm) 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 約11 出力(W) 240 外形寸法(mm) 386×337×340 電源(V) AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm) 303×241×150 周波数(kHz) 23/43切替 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 機能 発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段 排水 手動排水バルブ式 発振周波数(kHz) 23/43 付加機能 ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位) ヒーター容量(W) 150 プログラム機能 発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム 安全機能 過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止 槽容量(L) 約9.5 発振回路 他励発振方式PLL自動追尾 発振子 BLT(ボルト締めランジュバン)
【レンタル】超音波洗浄器 ASU-6D アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品 レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm) 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 約9 出力(W) 130 外形寸法(mm) 380×247×340 電源(V) AC100 50/60kHz 槽内寸法(mm) 303×152×150 周波数(kHz) 23/43切替 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 機能 発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段 排水 手動排水バルブ式 発振周波数(kHz) 23/43 付加機能 ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位) ヒーター容量(W) 100 プログラム機能 発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム 安全機能 過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止 槽容量(L) 約5.9 発振回路 他励発振方式PLL自動追尾 発振子 BLT(ボルト締めランジュバン)
【レンタル】超音波洗浄器 ASU-10 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品 レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm) 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 約11 出力(W) 240 外形寸法(mm) 386×337×340 電源(V) AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm) 303×241×150 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 機能 発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段 排水 手動排水バルブ式 発振周波数(kHz) 40 付加機能 ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位) ヒーター容量(W) 150 プログラム機能 発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム 安全機能 過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止 槽容量(L) 約9.5 発振回路 他励発振方式PLL自動追尾 発振子 BLT(ボルト締めランジュバン)
【レンタル】定温乾燥器(プログラム機能仕様・自然対流式) 135L EOP-700V アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。<br />実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。<br />8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。<br />自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。<br />温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。<br />セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品 棚板×2枚・棚板レール×2組 質量(kg) 約45 外形寸法(mm) 550×540×1030 容量(L) 135 段数 18段 電源 AC100V 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ) 定格電流(A) 14.5 内寸法(mm) 450×430×700 安全装置 独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー K熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本) 棚板耐荷重(kg) 5 温度制御方式 PID制御・SSR出力 温度調節範囲(℃) 室温+20~300 排気口 Φ32mm×2個 内装 ステンレス(SUS304) 外装 スチール粉体塗装 棚ピッチ(mm) 35 付加機能 プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 ヒーター容量(W) 1400 温度変動 (JIS)±3℃(at300℃) 最高温度到達時間 約55分 温度勾配 (JIS)25℃(at300℃) サービス分類 レンタル
【レンタル】真空乾燥器 Vシリーズ AVO-310V アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
真空乾燥器のスタンダードモデル。<br />配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。<br />強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。<br />耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。<br />実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。<br />温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
【レンタル】定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-600Vシリーズ アズワン 翌々日出荷 から 8日以内出荷
強制対流方式<br />ベーシックタイプをモデルチェンジ<br />プログラムコントロールタイプ・タイマータイプの2モデルをラインナップ<br />デジタル式安全装置標準装備<br />あざやかな大型液晶画面<br />視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。<br />実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。<br />4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。<br />温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
【レンタル】定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFWP-600V アズワン 翌々日出荷 から 8日以内出荷
強制対流方式<br />選べる3サイズ<br />ベーシックタイプをモデルチェンジ<br />デジタル式安全装置標準装備<br />あざやかな大型液晶画面<br />視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。<br />実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。<br />4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。<br />温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-200V アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
真空乾燥器のスタンダードモデル。<br />配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。<br />強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。<br />耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。<br />実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。<br />温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-450V アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
真空乾燥器のスタンダードモデル。<br />配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。<br />強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。<br />耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。<br />実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。<br />温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-250V アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
真空乾燥器のスタンダードモデル。<br />配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。<br />強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。<br />耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。<br />実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。<br />温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。<br />バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。<br />純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。<br />外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。<br />停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。
仕様 ●性能、外部循環能力(50/60Hz):最大流量40.7/44.6L/min、最大揚程13.6/19.1m(※ポンプ単体での性能/室温20℃・50Hz・無負荷での値です。)、冷却能力:3000W at 液温20℃(室温20℃)●構成機器、冷凍機:900W、冷媒:R407C、外部循環接続口:吐出口/戻り口共・口径Rc3/4、液槽:ステンレス 約32L●機能、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:漏電ブレーカー・冷凍機オーバーロード・高圧圧力スイッチ・循環ポンプ過電流保護・水位警報、外部入・出力:外部警報出力端子・外部運転出力端子・遠隔操作用端子・外部警報入力用端子●電気構成、電源:単相AC200V 50/60Hz、電源コード長:2m(丸型端子)、最大運転電流:8A 質量(kg) 80 外形寸法(mm) 430×520×1110 温度調節範囲(℃) 10~30 循環方式 密閉系向循環 サービス分類 レンタル
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3